- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 支柱・アーチ・柵
- 植木支柱のおすすめ人気ランキング
植木支柱のおすすめ人気ランキング
2025/12/12更新107件の「植木支柱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「枝支柱」、「木支柱」、「支柱 竹」などの商品も取り扱っております。
優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。
打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
寸法a(mm)
60
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。
支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
材質
ポリエチレン被膜鋼管
色
グリーン
樹脂製杭の中でも最もベーシックな商品です。
シンプルな黒の丸杭で、園芸・土木・農業など幅広い用途にお使いいただけます。
用途お庭や畑、柵の支柱や土留めなど、農業・園芸をはじめ、さまざまな所で使われています。
穴径(Φmm)
13
プランター栽培や露地栽培の果菜植物(トマトやナス・ピーマンなど)の幹や茎をしっかりサポートしながら栽培することができます。植物の成長に合わせてアームの位置を自由に調節できます。
色
(支柱・アーム)グリーン
セット内容
イボ付8mm支柱3本、アーム6本
材質
スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン
適合鉢
8号鉢以上
適合プランター
幅220mm×奥行450mm以上
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質
頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき
膜厚
Z27相当
色
ライトグリーン
材質
スチールパイプ(樹脂コーティング)、スチール線(樹脂コーティング)、ポリプロピレン、アルミ
外径(Φmm)
11
全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。
両端に水密キャップを使用。内側からの錆・腐食の心配もありません。
表面は特殊オレフィン系樹脂でコーティング。環境にも配慮しており安心してお使いいただけます。
農薬・肥料に侵されにくい。
軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利です。
竹のように前加工の必要がありません。
耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋等の誘引
菊・カーネーション・観葉植物等の花卉
梨・桃・みかん・ぶどう等の矯正
ロープ止め金具です。
種別
O型
材質
スチール
表面処理
ユニクロメッキ
キウイやブドウの棚として。地ばい栽培ができない場所でも、植木鉢やプランターなどでくだもの棚を楽しむことができます。
材質
スチールパイプ樹脂コーティング、スチール、ナイロン、ポリエチレン
パイプ径(Φmm)
天井19・天井以外26
原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。
材質
ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)
細い茎のランや観葉植物の支柱に最適。
材質
スチールパイプ(樹脂コーティング)
材質
SUS304
形状
片端おねじ・片端めねじ
優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。
打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
材質
ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック
観葉植物やクレマチスなどの植木鉢栽培支柱としてご利用いただけます。
お好みの高さに合わせて70cm~90cmまで伸縮することができます。
6号~8号鉢で使用することができます。
色
ライトグリーン
材質
スチールパイプ(樹脂コーティング)、スチール、ポリエチレン、ポリプロピレン
直径(Φcm)
25
高さ(cm)
70~90
アズワン品番
64-9103-89
適合鉢
6~8号
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
安全な防虫防腐剤を使用しています。
用途樹木の育成や補強に。柱など多目的にご使用いただけます。
材質
天然木
直径(Φcm)
6
支柱の頭部に取り付ける枝受材。軽くて丈夫
用途枝の保護・育成
材質
PP
色
黒
再生プラスチック利用。木製杭と比べ耐久性に優れ、腐食・劣化がありません。ビス打ち、穴あけ、カットが可能です。ロープ柵に便利なΦ13mm
用途土木・園芸・農業資材として。土留めや柵に。支柱や看板の固定に。
高さ(mm)
1200
外径(Φmm)
60
トラスコ品番
435-2947
材質
ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック
質量(kg)
2.5
1本
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷