- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ネット・シート・マルチ
- 植物 保温のおすすめ人気ランキング
植物 保温のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新127件の「植物 保温」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温室ヒーター」、「ビニールトンネル」、「穴あきビニール」などの商品も取り扱っております。
全面にあけてある小さな穴が空気を通し、ムレを防ぎます。植物の背丈に合わせて切って使える、長尺タイプなのでロスが出ません。観葉植物の室内での冬越しに、霜に弱い植物の軒下での冬越しに最適です。
用途観葉植物などの保温、防霜に
使用目的
保温、防霜
観葉植物、温室園芸、小鳥や小動物の保温用品です。強化ガラスを使用し、割れにくい設計です(水をかけないでください)。
定格電圧(V)
100
質量(g)
110
全長(mm)
145
定格寿命(時間)
4000
仕上
硬質ガラス
径(Φmm)
80
口金
E26
観葉植物、温室園芸に最適な保温用品のセットです。水をかけないでください。
セット内容
ひよこ保温球(100V・100W・室内用)×1個、ソケット(コード付き)×1個、電子サーモスタット(マルチ対応)×1個、温度計×1個
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
組み立て簡単な霜除け、寒さ除けの簡易温室。
ハーブ等の冬ごしにも最適です。
用途保温、防霜、促成、防風などに
使用目的
促成、保温、防霜、防風
ミニプランター(幅40cm未満)用の虫よけ・保温カバーです。植物を害虫・鳥・犬・猫などからまもります。上部のメッシュ部分からそのまま簡単に水やりができます。
用途虫よけや鳥・犬・猫から守ります。
仕様
カバー1枚、専用支柱・固定ゴム付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×200×5
1袋(1枚)
¥329
税込¥362
5日以内出荷
赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温
全長(mm)
185
口金
E26
定格寿命(時間)
6000
ガラス球径(mm)
127
1セット
¥659
税込¥725
当日出荷
愛菜花(あいさいか)の加温面積から1.3倍にアップしました。各メーカーの育苗ポットをほとんど切らずに使用できる発芽育苗器です。本体に水を張ることで、水耕栽培にも使用できます。成長した場合は、自在支柱等を専用の支柱受け穴に差込んで、アーチ型ドーム温室として切り換えて使用できます。
質量(kg)
約2.4(セット時)
材質(本体)
PP
電源(V)
AC100
消費電力(W)
60
能力
加湿/室温+18℃(ご使用環境によって異なります)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
705×400×168(コード突出部含まず)
安全装置
温度ヒューズ、電流ヒューズ内蔵
電源コード(m)
約1.3
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×330×130(フード装着時可能)
1台
¥25,980
税込¥28,578
14日以内出荷
トンネル栽培・雨除け栽培などに最適の保温ビニールです。
用途保温、防霜、促成、防雨、防病などに
使用目的
促成、保温、防病、防雨、防霜
発芽育苗器のスタンダードモデルです。
発芽・ハーブ・野菜の育苗に、さし芽やさし木などの低温期の栽培にも便利です。
高さ140mmまでの鉢物の保温にもご利用いただけます。
温度の上がり過ぎを防ぐ安全装置付きです。
材質
(本体)PP
質量(kg)
約2.2
消費電力(W)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×380×180
安全装置
温度ヒューズ、電源ヒューズ内蔵
電源コード(m)
約1.3
電源(AC V)
100
加温能力
室温+13℃
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
TGK品番
257-68-03-01
適合機種
赤外線水分計FD-600/610用赤外線ランプ
定格消費電力(W)
185
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
農園芸ならではの優れた保温力と耐久性があり、トンネル栽培や雨除け栽培に最適なフィルムです。
換気作業不要の穴あき透明フィルムです。
用途保温、防霜、促成などに
厚さ(mm)
0.04
長さ(m)
20
材質
PE
色
透明
一般的な0.1mmの農園芸用ビニールです。トンネル栽培やトマトの雨よけ、ミニ温室にも。
用途トンネル栽培の保温育苗 透明ビニールフィルム
使用目的
保温、育苗、透明ビニールフィルム
雨よけ側面換気穴アキ保温トンネルシート。優れた保温力で日中の太陽エネルギーを効率よくとらえ、夜間の冷え込みは密閉トンネルと大差ありません。
換気不要…高湿高温の換気作業の省力化できます。換気により、昼夜の温度差が極端にならず、健康な作物が育ちます。
両側性に2.5cmΦの換気口が3列ずつあいています。天井部分は穴なしで、雨が作物にかかりにくいので病気予防にもなります。
スムーズな作業性…従来の塩化ビニールに比べ軽く、べたつかないので展張作業が楽です。
用途換気トンネルシート
使用方法
(1)幅70~100cmのウネに使い易い幅になってます。 。(2)市販のトンネル支柱などを約50cm間隔にたてます。 。(3)フィルムを上から、しわ・たるみがないように貼ります。 。(4)端は土に埋め込みます。フィルムの上もトンネル支柱で押さえます。
使用目的
トンネル栽培
人や地球に優しいポリオレフィン系三層フィルムです。
全長1.8mのトンネル支柱に適しています。
用途霜除け・防寒・防霧・雨除け・保温用フィルム。
使用目的
保温用フィルム、防寒、防霧、雨除け、霜除け
トンネル栽培に便利な全面有孔タイプのポリです。適度な換気で蒸れや過度な高温を和らげます。
用途露地 トンネル栽培の保温育苗時などに。
使用目的
保温、育苗
支柱とシートが一体化。手間がかからない便利なポリシート。
設置は広げて土の中に差し込むだけ。苗の育成や野菜の保温、
霜よけなどに最適です。
発芽促進・活着促進に、マルチングでトンネル栽培で有効です。
用途保温、防霜、促成などに
長さ(m)
20
厚さ(mm)
0.04
材質
PE
色
透明