植物棚のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
167件の「植物棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プランター ラック」、「棚 ラック」、「植物 台」などの商品も取り扱っております。
内寸法(mm) 980×485×1460 棚板数(枚) 8 棚板耐荷重(kg) 20 材質(棚板) ステンレス 最大積載段数 1室最大36段まで増設可能 外寸法(mm) 1080×525×1514(他に架台分高さ300mm) 棚受段数 16本 棚板 自在 棚板調整ピッチ(mm) 35
1枚ほか
6,998 税込7,698
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。 ホワイトグレー タイプ 単体 板厚(mm) 天地板:35、棚板:35 安全荷重(kg) 600(1台当たり) 棚ピッチ(mm) 50 枠幅(mm) 40 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書 総耐荷重(kg) 600 均等耐荷重(kg/台) 600 均等耐荷重(kg/段) 120
1台
6,798 税込7,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

室内でも屋外でも使えるガーデンラック。棚板は水はけ、風通しの良いメッシュ仕様。脚部はアジャスターで微調整可能。多少の傾斜がかかったベランダなどでも調整可能。クロスバー補強で安定感抜群。
用途家庭菜園、ベランダ、テラス、バルコニー、お庭に。ガーデンラック、プランタースタンド、フラワースタンド、園芸ラック、鉢置きとして。 材質 スチール 耐荷重(kg) 棚板:各20、総:60 取扱説明書 (0.27MB)
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広い幅調整が可能な薄型フラワーラック。落ち着いたブラウン色でガーデニングにピッタリ。プランターの高さに合わせて棚板の高さも3段階に調節可能。ベランダやお庭をすっきり美しく。
用途ガーデンラック、プランタースタンド、プランターラック、フラワースタンド、ガーデニングスタンド、ガーデニング用品、花台、スチールラック、アイアン、ラック、スタンド、フラワーラック、メッシュラック、収納ラック、収納棚、飾り棚、ベランダ収納、園芸用品、鉢置き、プランター台として。物置、 ガーデニング、家庭菜園、ベランダ、テラス、バルコニー、お庭、エクステリアに。 ブラウン 材質 スチール(粉体塗装) 棚板内寸(幅W×奥行D)(mm) 有効:890-1650×130
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポッシュリビングメッシュラック
アンティーク調の色合いの壁掛け棚です。小物や植物をオシャレに飾り付け出来ます。上向き、下向きのどちらでもご使用可能です。
材質 アイアン 耐荷重(kg) 5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デシケーターの両側が扉になっており、どちらからでも開閉が可能です。 扉にはマグネットパッキンを使用していますので、気密性に優れ扉の開閉も片手でスムーズに行えます。 温湿度計などの各種アクセサリー(別売)を付ける事により、便利に使用できます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1152×546×1765 内寸法(mm) 1138×532×1486 棚板寸法(mm) 490×460 取付ピッチ(mm) (棚板)50 棚段数(段) (最大)25段×2列 質量(kg) 56 キャスター Φ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き) 付属品 棚板8枚、シリカゲル皿2枚
1台
333,000 税込366,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途部品等の保管に最適、半導体工場、研究室、大学、食品工場、原発等 材質 透明アクリル 高さ(mm) 1800 奥行(mm) 525 棚板耐荷重(kg) 20/枚
1個
229,800 税込252,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉パッキンにはマグネットパッキンを採用し、気密性に優れています。スライドレール棚・温湿度計等の各種アクセサリー(別売)を取り付けることにより、便利にご使用いただけます。
材質(本体) PMMA(アクリル) 棚板寸法(mm) 490×460 材質(キャスター) PA(ナイロン) 荷姿 完成品 キャスター径(Φmm) 65(ストッパー2ヵ所付) 材質(枠) アルミサッシ 取付ピッチ(mm) 50
1台
136,000 税込149,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。 新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。 新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。 デジケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。 キャスター付きで移動も容易です。 湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
材質(本体) PMMA(アクリル) 消費電力(W) 30 制御方式 ダイヤル自動調節式(相対湿度) キャスター 前輪2ヶ所ストッパー 材質(キャスター) PA(ナイロン製) 電源コード(m) 約2(3Pプラグ) キャスター径(Φmm) 65 電源(AC100V) 50/60Hz 材質(枠) アルミ 取付ピッチ(mm) 50 棚板寸法(mm) 490×460 除湿方式 固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH) 20~50 パッキン (扉)マグネット式 除湿素子有効膜面積(cm2) 約49 湿度制御範囲(%RH) 20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
1台
217,000 税込238,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新たな空間でブドウや藤棚を! ブドウやキウイなどの果樹栽培に最適で、きれいな棚仕立てにできます。 支柱は耐久性があり、本格好みの木調色です。 安定性もあり、庭先や外溝フェンスとの隙間にも組立て設置可能です。
材質 (樹脂被覆鋼管支柱)スチール、PE樹脂、(固定金具・フックバンド)亜鉛めっき鋼板、バネ鋼線、PE樹脂コーティング
1セット
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組み立て簡単!伸縮式のフレームを伸ばしてビニールを掛けるだけ! 開閉しやすいダブルジップ方式を採用で、お好みの場所でカバーの開閉が可能! 通常のビニール温室と違い、片付けも簡単! 交換用の替えカバーも別売りで用意しているので経済的です。
用途植物の越冬、保温、棚として
1枚ほか
2,480 税込2,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

盆栽棚は、盆栽の他、段の高低差を利用して季節の草花や各種鉢物を上手に配置できる、ガーデニングアイテムの代表格です。 落着いた色合いで庭や玄関を飾る棚としてご使用いただけます。 お客様組立商品です。サンアロー接着液付きです。
用途盆栽棚、フラワースタンド、プランター台 グレー(板:ブラウン) 材質 イレクター(板:ポリプロピレン) 太さ(Φmm) (イレクターパイプ)28
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手早く手軽に、セットで取付けカンタン。木ネジ付。棚板と棚受けを一体化したセット品。キッチンや洗面などの水回りでの使用に最適。
材質 SUS304 仕上 ヘアライン仕上げ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 (棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付け簡単、便利なオールステンレスのパイプ棚です。 ちょっとしたスペースにも取り付けできる壁付タイプです。 棚板だけ簡単にはずせるお手入れらくらく構造です。 棚板のネジをゆるめると、プラケットの位置を変えることが出来ます。
材質 (パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(プラケット・受)18-8ステンレス(SUS304) 高さ(mm) 100 奥行(mm) 250
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傷跡が目立ちにくい。 取付カンタン3ステップ。1.取付ガイドを壁に貼る 2.吊金具を取り付ける 3.本体を引っ掛ける
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キウイやブドウの棚として。地ばい栽培ができない場所でも、植木鉢やプランターなどでくだもの棚を楽しむことができます。
材質 スチールパイプ樹脂コーティング、スチール、ナイロン、ポリエチレン パイプ径(Φmm) 天井19・天井以外26
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平棚タイプの吊棚です。 ビス止め等のビス穴加工済みです。壁に取り付けてお使いください。 完成品でお届けします。
高さ(mm) 200 材質 ステンレス(SUS430) 取付穴(mm) 7.0~7.5 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

上部スペースを有効活用できるスチールラック。エアコン室外機上もおしゃれに演出。落ち着いたブラウン色でベランダやお庭にピッタリ。最上段の棚板は高さ調節可能。脚部にアジャスター付き。
用途ガーデンラック、プランタースタンド、プランターラック、フラワースタンド、ガーデニングスタンド、ガーデニング用品、花台、スチールラック、アイアン、ラック、スタンド、フラワーラック、メッシュラック、収納ラック、収納棚、飾り棚、ベランダ収納、園芸用品、鉢置き、プランター台として。物置、 ガーデニング、家庭菜園、ベランダ、テラス、バルコニー、お庭、エクステリアに。 ブラウン 材質 スチール(粉体塗装) 質量(kg) 5.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 700-1000×370×1310 棚板内寸(幅W×奥行D)(mm) 有効:620-920×220
1台
8,698 税込9,568
5日以内出荷