検 電器 非 接触のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
105件の「検 電器 非 接触」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「検電器 AC DC」、「断線 チェック」、「検 電 ペン」などの商品も取り扱っております。
コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
用途検電器 適合規格 測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326 使用周波数(Hz) 50/60 動作表示 赤色LED点滅および断続ブザー音 オートパワーオフ 約3分経過後に電源オフ RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です。 非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。 AC・DC 100/200Vの電圧判別機能付き。(接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません) 暗所で便利なLED照明機能付き。
付属品 取扱説明書 トラスコ品番 494-9803 周波数(Hz) 50~60(接触式AC・非接触式AC) 電源 LR44ボタン電池×2 検電範囲(V) 7~1000(接触式AC)、30~1000(非接触式AC)、5~1000(接触式DC) 使用温湿度範囲 0℃~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲 -10℃~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

testo(テストー)TESTO745 検電器
周波数特性 40~400Hz 電池 単4乾電池×2本 動作環境 -10~50℃/湿度80%rH以下
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷

●使用電圧範囲が1000Vまでのタイプになります. ●電圧を感知すると、LEDランプが光り、ブザーが鳴ります。 ●ON/OFFスイッチ付き
付属品 取扱説明書、単4電池×2個(テスト用) 周波数(Hz) 50/60 電源 単4電池×2個 材質(カバー) ABS 使用電圧範囲 AC70~1000V 取扱説明書 (0.8MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。
周波数(Hz) 50/60共用 使用電池 ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属) 色(本体) イエロー
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ低圧非接触交流検電器
非接触仕様で、AC12V~1000Vに対応の検電器です。検電をLEDとブザーでお知らせします。手元を照らせるLEDライト付きです。経済性に優れた単四乾電池仕様です。クリップ付きで、胸ポケットに収納できます。
仕様 ライト:LEDライト付き 自動電源オフ:3分 重量:35g 電圧レベルインジケーター:(低)オレンジLED×2 点灯(中)オレンジLED×4 点灯(高)オレンジLED、赤色LEDすべて点灯 電圧検出:ブザーアラーム+赤色LED点滅 電圧範囲:AC12V~1000V、50/60Hz 電池残量通知:電源ボタン3回点滅+アラーム セット内容 本体、単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書・保証書 寸法(mm) W23×D156×H26 電源 単四乾電池×2本
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

100V/200V判別可能(裸線のみ)。接触(裸線)/非接触(被覆線)対応。感度調整ボリューム付(無段階)。先端LEDライト搭載。AC/DC両用(DCは裸線のみ)。先端、持ち手部分は絶縁性を考慮したラバー仕様。
用途非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です 使用温度範囲(℃) 0~+40 電源 LR-44(1.5V)×2 保存温度(℃) -10~+50 機能 照明ボタンを押すたびにLED照明のON/OFFが可能 感度調整 本体裏面のボリュームにより検出電圧の感度調整が可能 (非接触モード時のみ有効) 保存湿度(%) 75RH以下(但し、結露のないこと) 使用環境湿度(%) 75RH以下(但し、結露のないこと) 検出範囲 接触式電圧:AC7V~1000V DC5V~1000V、非接触式電圧:AC30V~1000V 絶縁耐圧(V) AC2000/1分間(検知部-スイッチ間)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

電気工事の必須アイテム。検知子ゴムを採用した安全設計。誘導を受けにくい設計で安全です!。ペンタイプの洗練されたデザイン。100、200Vを判別可能。4段階のLED表示。音で検電の確認が可能。検知部に導通ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全。裸線、被覆線の切換タイプ。50/60Hz共用タイプ
使用温度範囲(℃) 0~+40 音量 50cmで50ホン以上 使用周波数(Hz) 50/60共用 使用電池 リチウム電池CR2032(3V)×1 動作開始電圧(V) 【1個目のLEDは対地電圧】55V±15V以上で発光 。【2個目のLEDは対地電圧】75V±15V以上で発光 。【3個目のLEDは対地電圧】130V±15V以上で発光 。【4個目のLEDは対地電圧】150V±15V以上で発光 。発音は1個目のLEDの白光時から開始する。 対象電線 裸線・被覆線 RoHS指令(10物質対応) 対応 絶縁耐力 AC2000V/1分間(検知子~スイッチ間)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

裸線専用交流・直流両用で防水構造(IPX4相当)です。 HT-680Dシリーズの後継となります。 検知部:導電性樹脂(短絡防止) 防水性能:IPX4 相当 使用電池:単4電池x1本 接地端子は、クリップが取付けやすい形状 ※ワニ口クリップを取付け、リード線を接地し閉回路を作ることで直流検電が可能となります
トラスコ品番 207-5836 長さ(mm) 140 交流電圧(V) 50~600 直流電圧(V) 12~750 周波数範囲(Hz) 50・60共用 アズワン品番 64-3881-55 適合電圧(kV) DC12~750
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

非接触式(AC)と接触式(AC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンタイプの検電計です。 非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。AC100V/200Vの電圧判別機能付き。 (接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別ができません。) 暗所で便利なLEDライト付き。LEDボタンを押すたびにLEDライトのON/OFFが可能。
電源 LR44ボタン電池X2個(テスト用内蔵) 機能 感度調整、照明 使用温湿度範囲 0℃~+40℃/75%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲 -10℃~+50℃/75%RH以下(但し、結露のないこと)
1個
3,608 税込3,969
当日出荷

被覆の上からでも交流電圧を検知可能。 音と光で、交流電圧をお知らせ・暗所での作業に便利な先端ライト付・2種類の感度(Hi&Lo)をボタン一つで切り換え。
付属品 単4形乾電池(LR03)×2、取扱説明書 使用温度範囲(℃) -10~50 適合規格 IEC 61010-1 CAT Ⅳ 600V/CAT Ⅲ 1000V 汚染度 2 連続使用時間(時間) 約10(検電状態、LR03使用時) 使用周波数(Hz) 50/60 使用電池 単4形乾電池 LR03/R03(1.5V) ×2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

電気のプロが携帯する多機能型検電器の逸品。誘導電圧の判別が可能。用途に合わせた感度切替が可能(裸線・被覆線切替式)。逆誘導電圧による不必要動作を防止(別売オプションのリード線を接地する)。AC・DC100/200Vの電圧判別機能付(別売オプションのリード線により線間電圧を判別)
型式 HT-670(低圧交直両用電圧判別機能付き) 使用温度範囲(℃) 0~+40 漏洩電流 検知部と接地端子間/1mA以下 電池寿命(通常使用で約) 1年 使用電池 アルカリボタン電池 LR44(1.5V)×2個 動作開始電圧(V) 対地電圧。【スイッチ:被膜】。絶縁電線(600V・IV)にてAC40V 断続動作。【スイッチ:裸線】。裸線にてAC30±15、DC30±15 連続動作。(リード線接続時)。100 LED点灯 AC/DC30±20 連続動作。200 LED点灯 AC/DC140±30 連続動作 絶縁抵抗 検知部と接地端子間/500Vメガ使用にて5MΩ以上 絶縁耐力 検知部と接地端子間/2000V、1分間
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

LEDライト付きです。被覆電線の上からでも検電可能です。先端検知部には導電性ゴムを使用しています。
トラスコ品番 469-5569 周波数(Hz) 50/60 使用電池 ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属) アズワン品番 64-3881-54
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ペンサイズの携帯型で交流の過電状況をランプと音でチェックできます。感度の選択ができる、「H」「L」調整スイッチ付き。ケーブルコードの被覆の上からチェックできる安全設計です。暗所作業にも便利なLEDライト付です。レベルメーター(水準計)付です。
用途家庭用電源の極性チェック・ケーブル、電気器具のコード断線チェック・電気器具、部品の通電チェック 寸法(mm) 長さ148×厚さ20 電圧 接触AC電圧/100~250VAC、非接触AC電圧/100VAC 使用電池 LR44(1.5V×2個) LED寿命(時間) 5000
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

三相三線、三相四線式配電線での相順(起電力の発生する順番)を確認できます。 ペン先のような細い先端を配電線に触れる測定方法なので、混み合った配電盤内部でも手際よく測定できます。 非接触式の検電機能も搭載。 測定結果はLEDの色とビープ音でお知らせ。直感的でわかりやすい方式です。
付属品 取扱説明書 トラスコ品番 491-7456 周波数(Hz) 45~65 電源 単四形乾電池×2個 使用温湿度範囲 0~+30℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)、+30~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)、+40~+50℃、45%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、75%RH以下(但し電池を含まず、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

交流/直流両用で幅広い現場に対応。太陽光発電設備の保守や点検に! ブザー音とLEDで検電の確認が可能 AC80V~600V/DC40V~750Vの広い動作電圧範囲 AC検電は裸線/被覆線の感度切替が可能 DC検電は付属のリード線を接地で確実に検電(裸線)
使用周波数(Hz) 50/60共用 使用電池 ボタン型電池 LR-44(1.5V)×2 動作表示 LED断続発光、ブザー断続音 リード線長さ(mm) 715(クリップ部含まず) 対象電線 AC(裸線/被覆線)・DC(裸線) RoHS指令(10物質対応) 対応 絶縁耐力 AC2000V/1分間(本体:検知子~導電性クリップ間 , リード線:先端金属部~クリップ間) 発音体 50cm離れた位置で50dB以上 発光体 8000ルクスの明るさで確認可能
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交流低圧検電器の決定版。独自の集積回路を内蔵。裸・被覆で感度差の少ない検知部を採用。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上から検電可能。
用途検電 全長(mm) 130 周波数(Hz) 50/60共用 電池寿命(通常使用で約) 1年 使用電池 アルカリボタン電池 LR44(1.5V) 2個 動作表示 (発光)赤色断続発光8000Lxの明るさの中で確認可能/(発音)断続音、30cm離れて5dB以上
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

三和電気計器検電器
薄くて持ちやすいペン型デザイン 電源LEDがついた安全設計 交流電圧を赤色発光とブザーで確認 裸線と被覆線の切替式のため確実な検電が可能
用途AC専用低圧用検電器 仕様 検知子から全回路試験(被覆動作設定部を除く) その他 本製品は1年保証となります。 付属品 取扱説明書 種別 検電器 電源 LR44(アルカリ電池)1.5V×2 使用環境 -10 ℃~ 45 ℃、80%R.H. 以下 結露のないこと 動作表示 断続音光 音量:50cm離れた位置で50dB以上 光量:8000Lxの明るさで確認可能 許容差保証温湿度範囲 -10 ℃~ 45 ℃、80%R.H. 以下 結露のないこと 適合電線 裸線・被覆線 アズワン品番 64-8945-99 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 単品カタログ(0.28MB)
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

長谷川電機工業交直両用低圧用検電器
スライドスイッチで用途に合わせた感度切替が可能(裸線・被覆線切替式)
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)