検査ゲージのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
714件の「検査ゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スケールシート」、「ガラス厚 測定器」、「シートゲージ」などの商品も取り扱っております。
コンクリートクラック寸法を簡単かつ正確に計測する専用スケールです。クラックに合わせ易い透明タイプです。
用途コンクリートのヒビ割れの測定に 材質 ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm) 0.2 質量(g) 4 目盛精度(mm) ±0.02
1枚
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 ポリエステル サイズ 75×105mm 精度 図形精度:±0.004mm以内(寸法値は線幅中心) 線幅(mm) 0.006~0.008mm
1個
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カードタイプと直尺タイプ15cmタイプはステンレス製だから折れ曲がりにくく、強度があります。クリアタイプは透明でクラックに合わせやすくなっています。
用途品確法により住宅の検査が重要になってきています。壁や基礎など、コンクリートのひび割れの検査に。
1枚
459 税込505
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 ポリエステル 寸法(mm) 75×105×0.175 タイプ サークルゲージ 目盛(mm) Φ1.10~2.14 精度(mm) (図形) ±0.004以内(寸法値は線の外径基準) 線幅(mm) 0.006~0.008 アズワン品番 2-5607-09
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。
用途めねじ検査 等級 メートルネジ2級
1本ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

適合 ピーク・スケール・ルーペ10×(No.1983)用 適合本体 No.1983用 タイプ No.7
1枚
899 税込989
当日出荷

黒塗りと白抜きのゲージを各寸法ごと左右に表記してありますので様々な用途でご使用いただけます。用途目的別のパターンでマイクロスコープ等の拡大顕微鏡による簡易検査、測定が容易です。ポリエステル製の為、取り扱いが容易です。キャリブレーション(校正)シートとして、測定機器の基準スケールや画面表示スケール精度確認、比較・証明用に便利です。工業関連、学校や病院、研究機関、バイオ技術などの検査、観察用スケールとして多くの業界で利用されています。
用途キズや隙間、厚み等の測定・検査 仕様 図形記載面:フィルム下面 種別 線幅ゲージ 材質 ポリエステル 寸法(mm) 75×105×0.175t 質量(g) 3 精度 図形:±0.004以内 線幅(mm) 0.006~0.008 単位 目盛:0.01~0.45mm/x,yスケール0.05/min アズワン品番 64-0995-56
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

反射防止加工。屋外での撮影時に反射しにくくなっています。
材質 PET 寸法(mm) 55×90 測定範囲(mm) 0.05~3.50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
459 税込505
当日出荷

コンクリートクラック寸法を簡単かつ正確に計測する専用スケールです。クラックがわかり易い半透明タイプ。
トラスコ品番 274-8711 材質 ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm) 0.2 寸法(mm) 70×120 タイプ 黒目盛/半透明タイプ 測定範囲(mm) 0.10~2.20 目盛精度(mm) ±0.02 マイゾックスコード 82801
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

ステンレス製のクラックスケールです。
用途壁等のコンクリートのひび割れ確認に。 材質 ステンレス 本体寸法(mm) 110×55×0.3 目盛精度(mm) ±0.1
1個
299 税込329
当日出荷

加工された穴の直径が規定された最大(もしくは最小)実体寸法に対してどうかを検査するために使用します
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
1本
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (711種類の商品があります)

穴の内径寸法を検査するゲージです。 穴の最大許容寸法を基準とした測定面と、最小許容寸法を基準とした測定面とをもつゲージです。
用途現場検査用の工作用ゲージとして 材質/仕上 Gcr15(SUJ2相当) ゲージ 栓ゲージ
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

通り側と止り側で1組。
仕様 めねじ用 適合 メートルねじ(JIS2級) 種別 プラグゲージ工作用
1個ほか
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

1本ほか
特価
8,698 税込9,568
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (6616種類の商品があります)

国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。 材質 SK焼入鋼(SK2~SK5) 硬度 HV420~520 リーフ幅(mm) 12.7
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

壁などコンクリートのひび割れの検査に使用可能です。持ち運びに便利なカードサイズで、名刺入れにも収納可能です。
1枚
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 ゲージ長さ(mm) 50 真円度・円筒度(μm) 0.8 材質 SUJ2 精度(μm) ±1.0 硬度HRC 58以上
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

測定器検査用ブロックゲージです。 測定器のご使用前のチェックに。
用途一般測定、工作用の基準ゲージ セット内容 1.25・1.5・1・2・3・5・10・15・20・25mm・オプチカルパラレル(各1個) 材質 鋼製 精度 寸法許容差:。0.5を超え10mm以下±0.20μm。(許容寸法差幅:0.16μm 。寸法許容差:10を超え25mm以下 。±0.30(許容寸法差幅:0.16μm) ブロック寸法(mm) 9×30(10mmを超える寸法:9×35)
1セット(10個組)
19,980 税込21,978
当日出荷