検査台 トレースのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
97件の「検査台 トレース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「製図 トレース台」、「透過照明装置」、「LED展示台」などの商品も取り扱っております。
LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台 使用温度範囲(℃) 10~40 出力電圧(V) DC12 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 光源 LED
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心の日本製「ON/OFF]と「調光」のボタンを別々にすることで快適な操作環境を実現しています。 作業環境を実現しています。 作業環境に合わせて7段階の明るさ調整が可能です。 快適な光量での作業は目にやさしく、4700ルクスならではの細部の透写が行えます。 本体上部にのみLEDを設置し、発熱を軽減しました。 本体は薄く、断裁の無いフラットな構造。縦横に素早く回転し、効率的な作業がおこなえます。 薄くて軽いので収納や持ち運びもコンパクト。製造・管理・修理を徹底して日本国内でおこなっています。
厚さ(mm) 7
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームパネルの決定版。 アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。 発泡倍率 18倍 セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。 反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。 テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。 環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品 吊り下げ用テグス1.2m 材質 パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール 板厚(mm) 5 枠厚(mm) 9mm グリーン購入法 適合
1セット(10枚)ほか
6,998 税込7,698
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

白色LEDを使用し、独自の技術で盤面を均一に照らし出します。 約5万時間の長寿命LED光源です。
用途検査作業、トレース作業図面の訂正作業など。商品のディスプレイ台としてもご使用いただけます。 付属品 ACアダプター トラスコ品番 853-4085 幅(mm) 515 質量(kg) 2.7 高さ(mm) 15 奥行(mm) 364 消費電力(W) 7.4 光源 LED 面積 (透写)424×300 照度(Lx) 約3500 材質(裏) アルミ鋼板 材質(表) アクリル樹脂 動作温度(℃) 5~45 LED寿命(時間) 約50000時間(25℃の環境下で使用)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

高輝度で均一度に優れ、調光機能も装備しています。 LED搭載です。
仕様 均一度:±10%(端20mm除く) 寸法(mm) 500×380×36、【照光面】420×300 質量(kg) 3 電源(V) DC24(ACアダプター付き) 色温度(K) 約7000 アズワン品番 1-9283-12 最大輝度(cd/m2) 約10000
1個
351,000 税込386,100
93日以内出荷

底部分にLEDライトを設置した内照式什器です。 下からの照明がおしゃれで高級感を演出。 本商品はLED3段タイプなので、より商品の奥行き感を演出することができます。
用途販売促進を目的として、店舗等の店内装飾としてご使用頂けます。 材質 アクリル3mm厚
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトLEDトレース台
製図やイラスト作成に最適な超大型A1サイズのトレース台です。 トレース台以外としても、撮影用証明や商品ディスプレーなど様々な場面で使用できます。 LED照明なので蛍光灯に比べノイズや発熱が少なく長時間の使用も快適です。 端の方が暗くならないように、合計 灯のLEDを上下2列 85個x2=170個のLEDで全体を照らします。 自然色で目が疲れません。 調光はタッチセンサ方式で 無段階の明るさを選択できます。
仕様 中央部明るさ:2000-2300LUX 重量:約7kg ケーブル長:1.5m LED照射面:W862x607mm LED照明耐用年数:約30000時間 付属品 ACアダプタ、取り扱い説明書 寸法(mm) W932xD677xH8.5 電源 AC100V 色温度 90000K
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

軽量で丈夫なABS樹脂製のクリップボードです。 強力なバネの保持力で紙を落としません。 高輝度LEDライトが付いているので、明かりの少ない場所、夜間での筆記、資料確認、デッサン等にもお使いいただけます。 ボード全体を照らせるようLEDライトの位置・向きを デザインされています。 高輝度LEDライトは取り外しができるので、非常時等の灯りとして使用することもできます。
用途不安定な場所、暗い場所での執筆作業補助。 メタリックグレー 仕様 LED使用 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 297×210 サイズ A4 電源 ボタン電池LR-44×3個
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

サンワダイレクトLEDトレース台
製図やイラスト作成に最適な超大型A2サイズのトレース台です。。 LED照明なので蛍光灯のようにノイズや発熱がなく長時間の使用も快適です。 端の方が暗くならないように、合計 灯のLEDを上下2列 63個x2=126個のLEDで全体を照らします。 自然色で目が疲れません。 トレースにはもちろん、インテリアやディスプレイにもお使い頂けます。 調光はタッチセンサ方式で 無段階の明るさを選択できます。
仕様 LED照射面:W610x432mm 重量:約3.4kg LED照明耐用年数:約30000時間 中央部明るさ:2600LUX ケーブル長:1.5m 付属品 ACアダプタ、取り扱い説明書 寸法(mm) W670xD492xH8.5 電源 AC100V 色温度 90000K
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

LZ-1は調光・色温度選択/調色機能を持った目視検査のための補助照明装置です。
1台
87,980 税込96,778
7日以内出荷

1個
43,300 税込47,630
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 照光面サイズ(mm):147×115、照光面高さ(mm):13、照度:約7500Lux、消費電力(W):6 電源 AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) 型番 TLB-MP サイズ(mm) 161.5×136.5×13 アズワン品番 2-4216-01
1個
27,400 税込30,140
当日出荷

LED光源の薄型設計フィルム保持部は28mm超薄型(最薄部15mm)のため壁にすっきりと設置できます。 蛍光灯に比べて長寿命です(LED寿命は約40000時間)。 スイッチを入れた瞬間に点灯し、チラつきがなく明るさも十分です。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B3X00252000001 寸法(mm) 【ビュワーサイズ】374×427 材質 本体プレート/アクリル樹脂、フレーム/アルミニウム 光源 LED 電源(V) AC100(50/60Hz)(ACアダプタ付属) 電源コード(m) 3 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1枚
119,800 税込131,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]LEDトレース台
キャッチコピー:5mmの極薄トレース台!。商品説明:。3段階の調光が可能 発光強度300-350lm (約20-30W相当)。フラット構造による使いやすさ
1台
1,819 税込2,001
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


前面より4辺のフレームを開き透明シートを外してポスターをセットできます。
グリーン購入法 適合
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スチール什器(ゴンドラ)や通常の棚受等にも使用可能。汎用性が高く効果的にアイキャッチに寄与します。光のムラが出にくく棚全体が効率よく光ります。本品は導光板のみの品番となります。専用LED器具・コード類等と組合わせてお使い下さい。セット販売品番もございます。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。 厚さ(mm) 5
1枚
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)LEDエッジ型バックライト
薄型コンパクト設計のバックライトとして均一な照明。
用途半導体・リードフレームの外観・寸法検査。 電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査。
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軽量・薄型のアルミ製フレームです。フレームの開閉はネジを使わない樹脂コーナーにペン先などでワンプッシュして取り外し!取り付ける時は差し込むだけでOK!
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。 色(フレーム) シルバー 仕様 ワンプッシュ差込式フレーム・コーナー4箇所吊るし用穴付 付属品 吊り下げリング・取扱説明書 材質 フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリカーボネイト、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t 厚さ(mm) 12 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 取扱説明書
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。 イラスト、ポスターなどさまざまな内容に合うシンプルなデザインです。 表装材は紫外線カット効果のある再生PETシートを使用しています。 タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。
付属品 吊り下げ用ひも 1本 材質 フレーム:アルミ、表装材:R-PETシート(厚み/約0.4mm)、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)