- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- 検査治具のおすすめ人気ランキング
検査治具のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新217件の「検査治具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「測定治具」、「治具」、「調整治具」などの商品も取り扱っております。
異形パンチ、コアピン等の成形加工、割出加工、検査治具として使用できます。
スピンドルに二列のベアリング構造を内蔵しているため剛性があり、耐久性に優れています。
Vブロックの材質がダイス鋼(SKD-11)の焼入れのため耐摩耗に優れています。
仕様
(任意角度)サインバー方式
高さ(mm)
(センサー)75
シャンク径(Φmm)
(加工可能)3~32
目盛
360°(1°とび目盛り線15°とび数字)
精度(mm)
(成形)0.002
貫通穴径(Φmm)
29
割出数
24分割(15°ピッチ、精度±10秒以内)
RoHS指令(10物質対応)
対応
強力な吸着力で工作機械・治具等に吸着しますので、ダイヤルゲージ、テストインジケータ等を取付けての検査や、現場での応用範囲の広いスタンドです。
縦・横の取付け穴とブッシュによりΦ6、Φ8のダイヤルゲージ、テストインジケータ等が取付けられます。
吸着力(N)
約600
トラスコ品番
273-6357
取付穴径(Φmm)
Φ6、Φ8
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×58×55
主柱サイズ(mm)
Φ12×177
支柱サイズ(mm)
Φ10×165
ミツトヨ品番
7010-10
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途一口循環金具施工後の漏水テスト用
適合
一口循環金具(小型一口循環金具を除く)施工後の漏水テスト用
入数
10/箱
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
全機種のカシメピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。
基礎天端の水平の確認とアンカーボルト出寸法を確認する事が出来ます。レーザーレベルの受光器※を取り付ければ、測定が誰でも簡単にできます。※0セット機能が付いた受光器(P209・211)と組み合わせると受光位置合わせの必要がなくなり大変便利です。自立(ひとり立ち)するため、手ブレもなく正確に測定できます。アンカーボルトの高さは5mm刻みで40mm~75mmまで確認できます。レベラーにより、基礎天端の両端で発生する不陸を回避できるように、接地面の一部に切り欠きを設けています。
用途基礎天端の水平確認とアンカーボルト出寸法の確認する治具。
材質
亜鉛鋼板
長さ(mm)
300
幅(mm)
120
幅W2(mm)
(幅2)100
関連資料
(0.1MB)
1本
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
タイプ
横押し型
材質(ハンドル)
PVC
ベース
フランジ
円筒状ワークの外周の一部に当てるだけで外径が測定できます。
視認性に優れた演算機能付デジマチックインジケータ採用。
本体はアルミ製で軽く、接触面(測定子)はSUS焼入れ鋼を採用。
本体と接触部(測定子)の接合はネジ等を使用しない組子式。歪み、たわみを最小限に抑えました。
全円周の19%があれば測定できるため、現場などで組み込まれたままの状態でのワークも測定できます。
最小読取値(mm)
0.01(設定により0.0002~1mmで変更可能)
材質
(本体)アルミ/アルマイト処理、(測定子)SUS420J2焼入れ
繰返し精度(mm)
±0.03
ねじ穴加工済なので、色々な治具を固定することができます。
経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製プレートです。
用途検査用治具プレートとして
平面度(μm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
スケヤゲージブロックの中央の穴を利用することでリンギング後アクセサリのタイロットを使用することで確実に固定することが可能です。
各種基準器や専用測定治具が容易に、しかも安価に製作出来ます。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
高感度な位置検出センサ。一目で分かる赤ランプ点灯入り。
先端の精密ボールが加工物に接触するだけで赤ランプが全周に点灯しますので瞬時に位置検出が出来ます。
フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適。
加工物の端面、外径、内径の位置検出に効力発揮。
赤ランプ部径(mm)
16
全長(mm)
157
先端寸法(mm)
10
先端長(mm)
45
平面研削盤、フライス盤、ボール盤等に取付けて、小物ワークの円筒、割出し、穴あけ加工が能率よくできます。
握りとストッパーを取り外すとチャックを上向きで使用できます。
マシンバイスに挟んで割出し治具として使用できます。
ベアリング構造を二列にしているためスピンドルの剛性が向上されています。
仕様
長手定寸ストッパー装置付き(着脱可能)、3吋三ッ爪スクロールチャック(北川製)
質量(kg)
8.2
高さ(mm)
(センサー)70
目盛
1°とび360°目盛(副尺5分)
貫通穴径(Φmm)
(チャック部)16、(本体)26
割出数
24分割(15°ピッチ、精度±30秒以内)
チャックサイズ
(外爪)Φ2~70mm、(内爪)Φ24~64mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥439,800
税込¥483,780
4日以内出荷
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
4インチスクロールチャック付の24分割割出台です。
小物ワークの軽切削加工に最適。
縦横兼用での使用ができ、マシンバイス等に挟んで使用できます。
仕様
4吋三ッ爪スクロールチャック(億川製)
質量(kg)
11
高さ(mm)
(センサー)75
目盛
1°とび360°目盛(副尺5分)
貫通穴径(Φmm)
(チャック部)24、(本体)25
割出数
24分割(15°ピッチ、精度±60秒以内)
チャックサイズ
(外爪)Φ3~95mm、(内爪)Φ29~84mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥459,800
税込¥505,780
6日以内出荷
小型一口循環金具施工後の漏水テスト用
用途小型循環金具用
材質
PPS
アズワン品番
64-6509-19
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
浴槽厚さが標準サイズ以上用。金属・樹脂本体兼用
材質
PP
一口循環口(樹脂製)のモレ検査時の栓として使用します。
Oリング側をオスネジの穴に差し込み右に止まるまで手で回してください。
締付トルク(N・m[kgf・cm])
19.6[200]
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
一口循環口(樹脂製)を施工する際の取付補助工具です。
オスねじの締付工具としても使用できます。
ドライバー差込穴付。
開口径がΦ50mm未満の場合は本体のパッキンの出っ張り部を切断してください。
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷