検査用照明のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
277件の「検査用照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「検査灯」、「目視検査用 照明」、「バー照明」などの商品も取り扱っております。
広範囲を明るく照らす、クランプタイプのLEDアームライト。 力を入れずにアームを角度調節。 2段階調光スイッチ機能。
色(本体) ホワイト 消費電力(W) 約8.8(強モード) コード長さ(m) 約2 付属品 専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 質量(g) 650 電源 専用ACアダプター入力:交流100(50/60Hz)12VA、出力:DC12(直流)0.58A 全光束(Lm) 約680(強モード) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 53×300×18(セード) アーム長さ(mm) 【上】約220、【下】約300 光源 LED×28灯(交換不可) 照度(Lx) 2000(直下/30cm) 光源色 昼白色 取付可能厚(mm) 【クランプ】15以上50以下 電球の種類 LED 調光の可否
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

530mmの照射幅で広範囲の検査を実現 従来型の「バーライトシリーズ」では対応ができなかった大きなワークへの検査が可能に。 照射幅は従来のバーライトⅡ型の3倍。
質量(kg) 1.6 質量(g) 800(照射ヘッド部のみ) 使用温度範囲(℃) 0~40 消費電力(W) 24 定格入力電圧(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(mm) 電源コード:1800 光源 高輝度白色LED21粒 照度(Lx) 150mm:19000Lx,200mm:15000Lx,300mm:10300Lx,400mm:7100Lx 防塵防水性能 IP20 照射角
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

モデライトシリーズは、外観検査用照明として、作業者の負担となる様な目の疲労や負担の軽減を目的として開発されました。 検査の現場では、室内照明や作業照明の蛍光灯の光で検査を行う事例が多く見られますが、適切な照度を確保する事が出来ないケースや、照度過多となるケースが散見され、作業者にとって負担で有る場合が有ります。 これを改善し適切な照度で検査を行うのに最適な製品です。 堅牢なステンレス製フリーアームを採用し、製造現場におけるハードユースにも充分耐えうる製品となっております。
用途外観検査用 質量(kg) 2.3 使用温度範囲(℃) 5-40 消費電力(W) 9.5 平均演色評価数(Ra) 90以上 クランプ幅(mm) 15~60 光源 白色LEDライトパネル 色温度(K) 4700 照度(Lx) 3700/160mm、5250/130mm、6430/100mm(光量100%時) 防塵防水性能 IP20(屋内使用に限る) 調光方式 有り/100~10% 入力電圧 100V・50/60Hz・Aプラグ ヘッド寸法(mm) 324×62
1台
50,980 税込56,078
3日以内出荷

バーライト2本、本体2個を並列に装着する事が可能なスタンドです。 シングルスタンドと比較して、横方向の照射範囲が2倍になります。
用途塗装面、メッキ面のキズ、ムラの検品。 プラスチック、ゴム成形部品の表面のヒゲ凹凸の検品。 ガラス、プラスチック板の表面に付着したホコリの検品。 切削加工や糸ノコ作業等におけるケガキ線の証明。 凹凸エンボス等ののキズ、ムラの検査。 シリコンウエハーの異物、キズ検査。 バーライト2用のスタンドです。 材質 鉄、アルミ、プラスティック トラスコ品番 848-1880 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 129×129×187 アズワン品番 64-4388-62
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台 使用温度範囲(℃) 10~40 出力電圧(V) DC12 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 光源 LED
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。 LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。
寸法(mm) 本体/214×38×34、電源部/160×44×65 質量(kg) 0.4 消費電力(W) 8 電源 AC100V(50/60Hz) 光源 高輝度白色LED7個 照度(Lx) 15000(150mmにて) アズワン品番 2-7768-21
1個
48,200 税込53,020
12日以内出荷

最新のLED球をロングチューブ内に広範囲に配置しているので、広い面積が明るくなります。A4サイズのカタログを開いて見ることができ、図面や資料も明るく照らします。消費電力が超微量(6W)なので、電気料金を大幅に節約できます。80kgfのオンオフマグネット付ですので、鉄板上に容易に固定できます。またマグネットは1kgの重量があり、机の上でマグネットをオフにした状態で使用することもできます。
消費電力(W) 6 光束(Lm) 540 電球の種類 LED 電源コード(m) 2 トラスコ品番 355-7731 寸法(mm) (笠部)Φ26×長さ398 質量(kg) 1.4 電源(V) AC100 全高(mm) 343 LED 6灯
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

動かしやすいハンドル付のヘッドで座っていても操作がしやすいモデルです。 ワイドに明るいJIS Aクラス相当で30~100%無段階調光ができます。
消費電力(W) 9 電球の種類 LED 材質 セード部:ABS樹脂、アーム部:アルミ 幅(mm) 326 質量(kg) 0.8 取付 クランプ方式 高さ(mm) 431 奥行(mm) 491 電源(V) AC100 クランプ幅(mm) 6~55 光源 LED9W アーム ダブルアーム 明るさ(Lm) 580 直下照度(Lx) 1540(中心) 調光の可否
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊青色LEDは波長が短い為傷や歪みをシャープに浮きあがらせ自動車の板金加工屋さんに絶大な人気!警察鑑識の鑑識活動や工業製品の検査には欠かせません。スイッチをONにして軽く押すと白、青の切り替えになります。傷や歪みを見る場合は多少暗いところでお使い頂けたほうがクッキリします。ズーム機能を使うと2000倍まで光りが拡大します。
電球の種類 LED 本体寸法(mm) 105(ズーム時:115)×36 材質 アルミ 質量(g) 100 電池 単四3本使用(別売)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

目視検査に最適なハイパワースポットライト照明。LED光源なので熱線が少なく目視検査時のストレスを軽減します。指向性スポット光の照射でワーク面の打痕、キズ、ゆがみ等の検査効率を高めます。定電流制御方式と調光機能によりちらつきが無く適切な明るさに調光可能。レンズ可動機構により照射径の変更が可能
用途例 鋼板検査、ガラス検査、シート検査、金属表面検査、エッジ検査、目視検査用光源、画像処理用光源 ケーブル長(m) ランプ:0.5 発光色 白色(6500k) 冷却方式 FAN冷却 照度(Lx) (WD200mm)40万 アズワン品番 64-3809-74
1個
299,800 税込329,780
43日以内出荷

アイリスオーヤマLEDライン照明
定格電圧(V) 100-100 仕様 屋内向け 定格寿命(時間) 40000 色温度(K) 3000
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端のLEDライトが交換できるセパレートタイプです。スタンドから外してACアダプターに直接接続もできます。
用途作業照明、検査用照明。 電球の種類 LED 2018年トラスコ掲載ページ 7 0928
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業台用オプション LEDを使用したワークライトを新設定。細かい手作業にも適した明るさで、目に優しく疲れにくいです。
仕様 組立式 アイボリー 高さ(mm) 760~1340 奥行(mm) 350 消費電力(W) 18 コード長さ(m) 3 LED 20型相当×2本 取付可能厚(mm) 48まで 取扱説明書 (0.68MB) (0.64MB)
1個
54,980 税込60,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100%/70%/30%の3段階調光機能付き タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます 光が必要な場所に届くフレキシブルアーム 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品 保証書付取扱説明書 スイッチ タッチ式スイッチ 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 長さ(cm) 31(セード)/54(アーム) 本体質量(g) 約580 全光束(Lm) 約350 平均演色評価数(Ra) 82 光源 チップ型LED使用(交換不可) 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 約63.6 照度(Lux) 約1000(直下35cmの高さ) 使用場所 屋内 クランプ取付幅(mm) 10~38以下 アーム フレキシブル 調光率(%) 100/70/30(3段階調光)
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED特有のギラツキのない面発光照明に防水機能を追加しました。 自然な光を放つため、長時間使用しても目の疲れがありません。 光の反射も少ないので、検査用照明として適しています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に適しています。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電源(V) DC24 電源コード(m) 3 保護等級 IP67 色温度(K) 5700 使用環境温度(℃) -10~40(但し氷結不可) 電源タイプ 電源コード式 電球の種類 LED
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

近藤製作所LEDライト
幅(mm) 60 高さ(mm) 5 電源コード(m) 2 光源 LED 照光形状 ライン形
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)高輝度バー照明 OPBシリーズ
照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!
用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
1台
1,040 税込1,144
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングリング照明 OPRシリーズ 本体
3WAY照射が可能なリング照明
用途様々なワークの外観検査に。 照光種別 直射光 光源 可視光 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射方式 斜光 照光形状 リング形
1台
29,180 税込32,098
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マグネットベース付の調光機能付きの面発光LED照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
用途目視検査の照明、軽作業用照明など 電球の種類 LED 設置場所 屋内 保護等級 IP50 電源コード(m) 2 期待寿命(時間) 使用温度40℃/40000(25℃/60000) ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点 使用環境温度(℃) -10~40(但し、氷結しないこと) 吸着力(N) マグネット:800 色温度(K) 5700 電源(V) AC100~240 付属品 ACアダプター
1台
25,900 税込28,490
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の蛍光灯タイプと比べると消費電力が約半分になります。縦・横・斜め、上向き、下向きと照明部の角度および向きを自由に調整することができます。キャスター付で移動することができます。従来の蛍光灯タイプから比べると、消費電力が約1/2になります。光源がLEDなので陰影がはっきり出ます。粒々が見えない直管型のLEDを採用しています。ライト部のタテヨコ自在・角度・高さ調整可能です。キャスター付で移動が楽です。
用途工場内での作業用補助照明や、検査ラインの照明など様々な場所を明るく照らします。 高さ(mm) 1815 電源(V) AC100 平均演色評価数(Ra) 78 キャスター径(Φmm) 50(ブレーキ付) 色温度(K) 5000 スタンド 組立式
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)