- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ステージ/画像処理
- 検査装置のおすすめ人気ランキング
検査装置のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新734件の「検査装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リフト」、「打音検査用ハンマー」、「カメラ」などの商品も取り扱っております。
種別
カメラユニット
寸法(mm)
有効画素(水平×垂直):3.34×3.27
保護構造
IP50(IEC)
電源電圧(V)
DC6±10%(コントローラMVS-DN-Eより供給)
消費電流(mA)
Max.150/DC24V(コントローラMVS-DN-Eでの電流値)
解像度
512×512画素(インターレース処理により内部では512×256)
防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍!
付属品
充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、他
質量(g)
約176
電源
充電式リチウムイオン電池
有効画素数
約1635万画素
機能
電子式手ブレ軽減、CALSモード
液晶サイズ
2.7型
ズーム(光学/デジタル)
4倍/6倍
対応メディア
マイクロSD/マイクロSDHCカード
防塵防水性能
IP6X
撮像素子
1/2.3インチ BSI CMOS
ISO感度設定
100~3200
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約103.2×66.7×52.4
入出力端子
USB2.0
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
種類
点検ハンマー/テストハンマー
材質(頭)
鉄
材質(柄部)
SUS304
主な用途
機械機器や車輌の点検
自動ハンマー打撃で打音を集音・解析!建造物の異常(剥離・空洞)を数値で表示・記録ができます。
仕様
【計測数値】020μs~999μs(取得データ は小数点以下を四捨五入)、【データ処理】測定中もリアルタイムに PC データ転送で電池をはずさない 限り電源スイッチを OFF にしてもデータは記憶し後で PC に転送も可能、【打撃】Φ10mm の円柱状ステンレス製ハンマーをソレノイドにより 駆動、打撃ストロークは4mm、打撃周期は 2Hz 固定、【イヤホン】附属のイヤホンをハンマー部のジャックに差し込むと電子合成音を聞くことができて音量調節もできます
セット内容
計測部・ハンマー・接続ケーブル・イヤフォーン・USBケーブル・ACアダプター・通信ソフト(CHESPEA)・充電器・充電池単3×4本・予備充電池単3×4本・取扱説明書(CHES-PEAII)・取扱説明書(CHES-PEAII ソフトウェア)・収納ケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【計測部】230×170×100/PELICAN 1150 CASE(防水・耐衝撃)
分解能
【データ】0.2μs(取得データ は小数点以下を四捨五入)
寸法(Φ×mm)
【自動ハンマー部】45×170(突起部除外)の円柱状(集音:防水されたコンデンサマイクによる集音)
使用電池
ニッケル水素単 3×4本(充電器附属)、アルカリ単 3×4本も可能
記憶データ数
【計測部】7700 ポイント、【自動ハンマー部】250g
サービス分類
レンタル
管内検査カメラのモニターとしても使用可能!
工場内配管、空調ダクト内、工場内設備裏側、工場内機器、自動車のエンジンルームなど狭小部の検査だけでなく、災害救助を目的としたがれき下の調査や管内検査カメラのモニターおよび録画装置としても使用することができます。
仕様
【可視距離】10 mm ~∞。【カメラヘッド】Φ17 mm。【データ保存形式】画像:JPEG(640×480)、動画:MP4(320×240)。【TV OUT】PAL/NTSC。【内蔵メモリー】235 MB。【外部メモリー】SDカード最大32GB
セット内容
本体、カメラケーブル(Φ17mm)、バッテリー×2、充電器セット(充電台・電源ケーブル)、本体用ACアダプター、USBケーブル、オーディオケーブル、SDカード(本体挿入済)、先端ツール(ピックアップフック/マグネット/側視ミラー)、シースネイクデジタルアダプター、アダプターCAT、マイク付きヘッドホン、収納ケース
質量(kg)
2.5
電源
3.7Vリチウムイオンバッテリー、AC5V、1.5A
ディスプレイ
3.5 インチカラーLCDモニター(解像度320 x 240)
ケーブル長(cm)
90
国産メーカー商品です。
用途電車・バス・トラック・自動車の点検に。
種類
点検ハンマー/テストハンマー
材質(頭)
スチール
主な用途
機械機器や車輌の点検
球部はカボチャを思い浮かべた異型タイプです。コンクリート・モルタル面の検査に最適です。音が大きく聞こえます。
用途外壁などの打音診断検査。
種類
点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)
20
材質(頭)
鋼
材質(柄部)
ステンレス
主な用途
機械機器や車輌の点検
材質(グリップ)
ゴム
コンクリート・モルタル面に威力を発揮するカボチャ玉打診棒の進化型が登場!。回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえるので、コンクリート・モルタル面に威力発揮!。かぼちゃ玉打診棒に比べ、玉部の段数が増えさらに聞き取りやすい。玉部は、にんにくを思い浮かべた異形タイプ。横滑り、使い方の角度によるすべりが少ない。
用途外壁の剥離を調べる簡易建物診断工具
種類
点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)
20
材質(柄部)
ステンレス
主な用途
機械機器や車輌の点検
材質(グリップ)
ゴム
肉眼ではなかなか確認できない、壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態を判断できます。
用途壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態の確認作業に
種類
点検ハンマー/テストハンマー
先端玉部(Φ)
19
全長(mm)
160~730
タイプ
8段伸縮
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ
高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。
カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。
市販のCマウントのレンズが使えます。
ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g)
200
種類
カメラ本体
消費電力(W)
0.35
電源
DC5V(USB)
コード長さ(m)
1.8
センサータイプ
1/2.5型
有効画素数
最大2592×1944(500万画素)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×48×46.5(突起物含まず)
動作環境
OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0
コネクタ
USB 2.0(出力)
撮像素子
1 / 2.5" CMOSイメージセンサ
記録ファイル形式
静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI
画素数
静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素)
アズワン品番
64-5105-27
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームスピード(fps)
最大30
レンズマウント
Cマウント
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!
用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
仕様
(録画ファイル)MOV(H.264)形式、(録画動作)自動周期録画で記録メディアに繰り返し(上書き)記録、トリガー入力時に現録画ファイルとその前後のファイルに上書き禁止措置、(録画ファイルタイプ)ロック無ファイル/not-locked file は繰り返し記録で上書き消去、ロックファイル/locked fileはトリガーでロック(保護)
付属品
本体・取り付け台・ボタン電池・コネクタ・取説・WindowsPC用専用ビデオプレーヤー(SDカード挿入時、自動コピー)
寸法(mm)
82×83×26(突起部含まず)
種類
画像センサ
使用温度範囲(℃)
0~50
センサー
CMOS
マイクロホン
無指向性マイク内蔵
機能
リアルタイム・クロック内蔵(日付、時間)
解像度
1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、最大30fps
表示LED
2.4インチTFT LCD
入力端子
コネクタ型端子台/AWG18を電源及びトリガー入力用に2ブロック
フォーカス
F=2.0・85°
対応フォーマット
H.264/AVC codec
オーディオ機能
高感度マイク/スピーカー内蔵
画素数
最大500万画素(25650×1920)
アズワン品番
64-7704-31
記録メディア
SDカード MAX32GB(別売)
入力電源(V)
DC5~48
フレームスピード(fps)
最大30
トリガ入力
リレー・クローズ(ドライ接点入力)
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。
下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様
油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式
車輪
前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター
材質(天板)
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
(0.9MB)
携帯に便利なコンパクトサイズです。高品質のステンレス管を使用しています。
用途外壁などの打音診断検査。
種類
点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)
17
全長(mm)
140~530
材質(頭)
鋼
材質(柄部)
ステンレス
主な用途
機械機器や車輌の点検
質量(g)
60
トラスコ品番
404-8563
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
種類
センサ
長時間のパソコン、タブレットなどで疲労した目の状態を検査、リラックスモードでは目の筋肉の疲労をほぐします。
検査モード(立体視検査)と(眼位検査)が可能。リラックスモードは目のピント調節を行う毛様体筋の疲労をほぐす。
雲霧法でVDT症候群や眼精疲労などの症状軽減を図ります。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:44B2X00001000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
色をはっきり見れる視認性向上グラスです。塗装ムラや異物検査、外観検査に適しています。
用途塗装検査異物検査外観検査
形状
一眼型
トラスコ品番
470-3740
材質
レンズ:ポリカーボネート、ノーズパッド:エラストマー、テンプル:ナイロン&エラストマー
質量(g)
27
レンズ色
ブルー
可視光線透過率(%)
70
レンズ厚さ(mm)
約2
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷