- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- スタッフ・ポール
- 検測ポールのおすすめ人気ランキング
検測ポールのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新101件の「検測ポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車高測定用メジャーポール」、「高さ測定棒」、「測量 ポール 赤白」などの商品も取り扱っております。
測定長さが常に手元でわかる1cm単位の直読式検測桿。
6m/6段から20m/19段まで用途に合わせてお選びください。
ジョイントは確実に止まる新方式。
用途構造物、トラック等の積み荷の高さ測定
付属品
ケース
目盛(mm)
10
工事写真の目印に使用します。
用途測点に立てて位置あるいは方向を示すために使用するポール
長さ(m)
2
樹高測定や河川林野などの測量に適した検測桿。
20cm間隔の鮮明な赤白塗装。(剥がれ落ちない硬質樹脂塗装)
継ヶ所はゴムジョイント、ワンタッチで伸縮可能。
用途樹高・法長検測、山岳、河川林野
目盛(mm)
なし
付属品
ケース
離隔距離がひとめで分かるポリエステルテープ内蔵の直読み式です。
用途トラック、積荷の高さ測定。
20cm間隔での赤白表示。
直立性に優れ作業性が抜群。
用途位置確認
付属品
ケース
サイズ
2m/10段
質量(g)
200
適合サイズ(Φmm)
(継管外径)最小:Φ16、最大:Φ30.5
収納サイズ
27cm
マイゾックスコード
218978
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
頭部を目標物に押し当てるか、引っかけるだけで、簡単に距離が測定できるメジャーポール。
検測値は手元のメジャーケースに表示され読み取りも簡単。
(212-12 ミニタイプ)
離隔距離がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式。
テープは高度な絶縁体。
釣竿方式の伸縮システム。
用途構造物、トラック等の積み荷の高さ測定
目盛(mm)
1
付属品
ケース
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
ワンタッチストップ機構(PTA)引き伸ばして、ひねるだけで伸縮・ストップができる簡単機構。ワンタッチ伸縮の測量用ポール。赤白20cm間隔。軽量・丈夫なアルミ製。伸縮幅の任意の所で止められます。ISO9001認証取得工場製。
用途工事現場での測定、目印の必需品です。
直径(Φmm)
28(24)
材質
アルミ合金
段数
2
タイプ
2段
引き伸ばしてひねるだけのワンタッチ伸縮機能。
軽量、頑丈なアルミ製です。
直径(Φmm)
28(24)
段数
2
軽くて水に強く、錆びません。左右にひねるだけで任意の位置にすばやく固定できます。
用途アルミ製ポール
直径(Φmm)
29(25)
全長(mm)
2000
収納寸法(mm)
1190
段数
2
仕様
2m2段、紅白20cmピッチ
トラスコ品番
813-4354
材質
アルミ
外形寸法(mm)
縦1195×横33×奥33
本体質量(g)
555
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
撮影が困難な高所でもポールを伸ばしてヒビや剥離している箇所などに直接当てて計測できます。
用途高所の現場記録や写真撮影に
本体寸法(mm)
1260×125×65(収納時)
寸法(mm)
500×60×6(標尺)
質量(g)
785
材質
【ポールアルミ部】本体:アルミ/先端部:ポリプロピレン樹脂・鉄/ジョイント:ナイロン樹脂、【標尺】本体:アルミ/先端部:ポリプロピレン樹脂、【標尺取付部】本体:鉄(クロムめっき)・ポリアセタール樹脂、【ポールジョイント部】本体:アルミ/ノブボルト:ポリプロピレン樹脂・炭素鋼
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
ポールの長さを自由に調整できる伸縮式測量用ポール。軽量で丈夫なアルミ製。
用途測量時の目印用。
色
赤×白
目盛間隔(mm)
200
離隔距離がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式。
テープは高度な絶縁体。
釣竿方式の伸縮システム。
用途構造物、トラック等の積み荷の高さ測定
目盛(mm)
1
付属品
ケース
1cm単位で逆目盛が付いた検測桿。
ゴムジョイントは緑・赤と交互になっているので誤測を防げる。
トンネルの入口や陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。
用途構造物、トラック等の積み荷の高さ測定
付属品
ケース
質量(kg)
0.86
サイズ
6m/6段
目盛(mm)
10
全縮(mm)
1260
マイゾックスコード
215330
1個
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
1個
¥32,200
税込¥35,420
翌日出荷
用途写真撮影、位置確認
外径(Φmm)
28.5
サイズ
2m/1段
質量(g)
約740
マイゾックスコード
217182
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
離隔距離がひとめで分かるポリエステルテープ内蔵の直読み式です。
用途トラック、積荷の高さ測定、樹木の測定など
トラスコ品番
824-5475
材質
グラスファイバー(FRP)
質量(kg)
1.74
最大測定長(mm)
8000
収納寸法(mm)
1420
1本
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
建築・土木工事などで大活躍!
軽量で扱いやすい小型スタッフ。
用途測量用品。
アルミ支柱に赤色反射シートを巻き付け。矢尻付
用途道路・駐車場出入口等車両が通行する箇所に設置し積雪時の目印にする。歩行者・自転車等が邪魔にならない箇所に設置。
幅(mm)
反射シート:300(赤・3段巻き)