SK逆目盛検測桿FT・QT型

SK逆目盛検測桿FT・QT型 マイゾックス

1cm単位で逆目盛が付いた検測桿。
ゴムジョイントは緑・赤と交互になっているので誤測を防げる。
トンネルの入口や陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。

用途構造物、トラック等の積み荷の高さ測定 付属品ケース 質量(kg)0.86 サイズ6m/6段 目盛(mm)10 全縮(mm)1260 マイゾックスコード215330 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42491417 QT-12
77,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする