- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- スタッフ・ポール
- 検測棒のおすすめ人気ランキング
検測棒のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新105件の「検測棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車高測定用メジャーポール」、「バカ棒くん」、「電線高測定」などの商品も取り扱っております。
離隔距離がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式。
テープは高度な絶縁体。
釣竿方式の伸縮システム。
用途構造物、トラック等の積み荷の高さ測定
目盛(mm)
1
付属品
ケース
離隔距離がひとめで分かるポリエステルテープ内蔵の直読み式です。
用途トラック、積荷の高さ測定。
頭部を目標物に押し当てるか、引っかけるだけで、簡単に距離が測定できるメジャーポール。
検測値は手元のメジャーケースに表示され読み取りも簡単。
(212-12 ミニタイプ)
離隔距離がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式。
テープは高度な絶縁体。
釣竿方式の伸縮システム。
用途構造物、トラック等の積み荷の高さ測定
目盛(mm)
1
付属品
ケース
トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。ケース付
仕様
●ジョイント方式:テーパー●全縮時:1350mm
目盛
1cm
先端金具
T型(取替可能)
建築・土木工事などで大活躍!
軽量で扱いやすい小型スタッフ。
用途測量用品。
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
アルミ製簡易スタッフ。表面目盛でレベル出し、裏面目盛で内のり測定、当て尺と3通りの使い方ができます。目盛はミリ単位表示で正確、ネジは脱落防止式、泥や砂の排出口付。精度±1.0mm/m
目盛
裏/内のり測定目盛
幅(mm)
39
厚さ(mm)
25
段数
3
山岳や森林など起伏の多い場所での測量に抜群の威力を発揮。軽くて強いグラスファイバー製。テープは絶縁ポリエステルテープ。
用途起伏の多い場所での測量
全長(mm)
1510
仕様
8m/8段
付属品
反射鏡、水準器、専用ケース
質量(kg)
2.1
マイゾックスコード
102023
1個
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
ワンタッチで伸縮できる特殊ジョイント。
測定方法がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式です。
高度の絶縁体です。
用途運輸局陸運支局・道路公団・フェリー会社・警察署交通課に置いての車高測定。
最大径(Φmm)
35
材質
グラスファイバー
抜群の弾力性、優れた耐久性、高い絶縁性、薬品に侵されにくい、コンパクトで持ち運びが簡単。
FRPロッドで強く、軽く、伸びない。
使用温度範囲が-20℃~+60℃と広範囲。
グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため万が一折れてもけがをする危険性が少ない。
用途電力、通信ケーブルの地中化工事に
1個
¥32,200
税込¥35,420
翌日出荷
スタッフ
目盛仕様
表:5mm単位目盛・10mm追番数字・1m単位黄白色分け。裏:50・100mm単位目盛 1m単位紅白色分け
デザイン・耐久性・精度・見やすい、アルミスタッフです。
用途水準測量、スタジア測量などセオドライトやレベルとともに用いられる標尺・測量補助具。
幅(mm)
50
付属品
収納ナイロン袋
軽くて強いグラスファイバー製。赤さは手元でわかる直読式目盛。
用途起伏の多い場所での測量
付属品
反射鏡、水準器、専用ケース
持ち運びしやすい
ショートタイプ登場
先端部品(キャッチヘッド)を取付けることで、高所のランプ交換や清掃、点検、計測器の支持等ができます。
足場不要・高所作業車不要
堅牢で軽量なアルミ製ポール
作業しやすい長さを微調整できるフリーストップ構造
用途高所のランプ交換や清掃、
点検、計測器の支持等
色
シルバー
縮長(m)
1.4
材質(パイプ)
アルミ
材質(ジョイント)
ABS樹脂
伸縮が両方向なので、常に中央部を持つため、特に左右の内寸測定に適しています。使いやすい楕円形でプラスチックのストッパーを採用しました。先端部は広く、ケガキ、測定がしやすくなっています。
用途内装工事、建具取り付け等の寸法測定に使用する直尺
材質
本体:アルミ
目盛仕様
赤数字入、メートル目盛
1個
¥43,400
税込¥47,740
翌々日出荷
ドラム缶の残液が一目で分かります。
面倒な取り付けが一切不要で、動力源も必要ありません。
フロート式です。
用途オイル・灯油・軽油。
材質
PP、ABS、ケプラー糸
トラスコ品番
410-0417
質量(kg)
0.2
使用温度範囲(℃)
0~60
目盛
パーセント表示
使用流体
灯油、軽油、オイル
使用可能粘度(cP)
500
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
アルミ製スタッフ
軽くて水に強く、耐久性も抜群です
伸長時のガタつきがなく常に高精度を発揮します
表面目盛は1m毎に読みやすい黄白色別を採用し、5mmピッチ目盛及び、10mm毎の直読数字も入っています
長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)
センターライン付