検知管 酸素濃度 ppmのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
96件の「検知管 酸素濃度 ppm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BOD検査キット」、「ガス 濃度 測定 器」、「ガス測定器」などの商品も取り扱っております。
1個
50,000 税込55,000
翌日出荷

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
1箱(10本)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


スイッチ1つで簡単計測可能な溶存酸素計です。
付属品 溶存酸素プローブ、電解液、電池、取説 質量(g) 約350 電源 006P(9V)×1 測定範囲(mg/L) 0~20 ケーブル長(m) 約4 精度 ±0.4mg/L 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×131×25 最小目盛 0.1mg/L 測定原理 ポーラログラフ式 プローブ長(mm) Φ28×190
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

気中酸素・溶存酸素の計測が可能です。
仕様 ポーラログラフ式センサ採用、自動温度補正機能、データホールド機能、最大・最小値ホールド 付属品 溶存酸素プローブ、ダイヤフラム、電解液、ハードケース、お試し電池、取扱説明書 TGK品番 825-80-75-02 測定範囲 (溶存酸素)0~20mg/L、(気中酸素)0~100%、(温度)0~50℃ 質量(g) 約335 電源 006P(9V)×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 78×180×32 分解能 (溶存酸素)0.1mg/L、(気中酸素)0.1%、(温度)0.1℃ 測定原理 ポーラログラフ式 確度 (溶存酸素)±0.4mg/L、(気中酸素)±0.7%、(温度)±0.8℃ アズワン品番 64-3728-86
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

A-Gas Japan(FUSO)溶存酸素計
1台で溶存酸素、気中酸素、温度が測定できます。
付属品 酸素プローブ、ダイヤフラム付電極キャップ、電解液、006P(9V)電池、取扱説明書(保証書付) 測定範囲 (溶存酸素)0~20.0mg/L、(気中酸素)0~100.0%、(温度)0~50℃ 質量(g) 約450(電池・プローブ含む) 電源 006P(9V)電池×1 コード長さ(m) 4 精度 (溶存酸素)±0.4mg/L、(気中酸素)±0.7℃:参考値、(温度)±0.8℃[23±5℃において] 測定方式 ポーラログラフ式(温度センサ付) 分解能 (溶存酸素)0.1mg/L、(気中酸素)0.1%、(温度)0.1℃ 機能 Max.Min表示、データホールド、オートパワーオフ 画面表示寸法(mm) 44×29LCD 使用環境 0~50℃、80%RH以下 サンプリング周期 約1秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 135×60×33 プローブ長(mm) Φ28×190 補正機能 (温度:自動)0~50℃、(%塩分:自動)0~39%塩分(重量%)、(高度:手動)0 ~3900m
1個
55,980 税込61,578
当日出荷

A-Gas Japan(FUSO)溶存酸素計
1台で溶存酸素(mg/L)、温度の測定が可能です。 安心のIP-67防水対応です。 投げ込み型4mプローブで様々な測定方法に対応できます(PDO-520)。
測定範囲 (溶存酸素)0~20.0mg/L、(温度)0~50℃ 電源 単4電池×4 精度 (溶存酸素)±0.4mg/L、(温度)±0.8℃ 測定方式 ポーラログラフ式プローブ 表示分解能 (溶存酸素)0.1mg/L、(温度)0.1℃ 機能 自動温度補償、データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ 消費電流(mA) 約DC6.2 ディスプレイ 3桁液晶ディスプレイ 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 190×40×40
1個
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガルバニ電極法を採用 養殖業に最適な1台 4000mまでの高度補正機能 51g/Lまでの塩化物補正機能 画面が大きく温度も同時表示 温度も同時表示 日常防水機能付き
用途取扱いの容易な養殖業に適したガルバニ電極法DO計 使い方の容易なガルバニ電極法を採用した、日常防水タイプの1台です。 養殖業での使用に適しており、ボディ、センサー部ともに頑丈なつくりになっています。 高度補正、塩化物補正機能も付属し、広範囲の測定が可能です。 画面が大きく温度も同時に表示します。 セット内容 本体、DO電極(HI 76409/4)、メンブラン2個、電極電解液(HI 7042S)、校正用ミニドライバー、単四アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書他 測定範囲 (溶存酸素)0.0~50.0ppm (mg/L)、(酸素飽和度)0~600%、(温度)-5.0~50.0℃ 質量(g) 300 電源 単四アルカリ電池3個 ケーブル長(m) 4 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 185×72×36 精度 (溶存酸素)測定値の±1%、(酸素飽和度)測定値の±1%、(温度)±0.2℃ 測定方法 ガルバニ電極法 温度補償 自動 (-5~50℃) 校正 手動(空気校正) 使用環境温度(℃) 0~50 検出単位 (溶存酸素)0.1ppm、(酸素飽和度)1.0%、(温度)0.1℃ 防水仕様 日常防水 補正機能 高度補正:0~4000m (検出単位:100m)、塩化物補正:0~51g/L (検出単位:1g/L)
1個
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 付属品(mL):専用電極DO-500×1本、メンブレンキャップDO-503×3個、 電極内部液(30)×1本、カソード研磨紙×2枚 測定範囲 溶存酸素/0~20.00mg/L(ppm)、 飽和酸素濃度/0~200.0%、 温度/0~45℃ 質量(g) 180 電源 単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属) 測定項目 溶存酸素・飽和酸素濃度・温度 精度 ±0.30mg/L 型番 AS720 サイズ(mm) 本体/65×120×31 アズワン品番 1-2813-01 商品タイプ レンタル品はこちら 防水 IP57
1個
80,860 税込88,946
当日出荷


ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
1箱(10回分)ほか
2,390 税込2,629
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個ほか
6,290 税込6,919
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)高性能ポータブルDO/BOD/気圧/℃計
【特長その1:性能】 卓上型の精度性能を実現 DO(溶存酸素)は0.00~50.00ppm (mg/L)、酸素飽和度は0.0~600.0%までと広範囲の測定が可能 塩化物、気圧、温度補正機能を搭載しており、より精度の高い測定が可能 サンプル条件を入力することでDOの測定値から水質、環境調査の指標とされるBOD(生物化学的酸素要求量)、OUR(酸素利用速度)、SOUR(比酸素利用速度)の自動計算が可能(BODの測定方法はJIS K 0102による) 電極を接続すると自動で電極の調整(分極)を開始 PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属 測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属 GLP機能により前回の校正情報を確認 【特長その2:強さ】 野外使用に適した機能を装備 IP67の防水機能 人間工学に基づいたデザイン 電極内部液、メンブランキャップなど測定に必要なものはすべて標準付属 すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計 野外使用に便利なバックライト機能 約200時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
RoHS指令(10物質対応) 対応
1セットほか
169,800 税込186,780
翌々日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
電源 単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可) 消費電力 電池電圧3V 5mA 以下(待機時) 表示 バックライト付きモノクロカスタムLCD 温度 測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。 機能 安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値 防塵防水性能 IP67相当
1台
73,980 税込81,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

無流速環境や流速変動の大きな場所でも安定した測定が可能。 一般的な溶存酸素計のように隔膜や電解液を使用しないので、その交換が不要であり、電極洗浄や校正などのメンテナンスがシンプル。 交換部品はセンサーキャップだけ。
測定範囲 DO:0.1~20.00mg/L、飽和率:1~200%、温度:0~50℃ 質量(g) 約330(電池含まず) 電源 単3形アルカリ電池/NiMH電池 精度 DO:±0.1mg/L(0~8mg/L)、±0.2mg/L(8mg/L以上)、飽和率:±1%、温度:±0.3℃ 測定原理 蛍光発光時間測定方式
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(50回分)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
当日出荷