- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 検電 テスター ヒューズのおすすめ人気ランキング
検電 テスター ヒューズのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新105件の「検電 テスター ヒューズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒューズ 消弧剤」、「テスター用ヒューズ」、「LEDチェッカー」などの商品も取り扱っております。
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
6V~25Vの兼用球を使用、小型から大型までの車種に適用。自動車、単車など内熱機関のヘッドライト、テールライト、方向指示灯、ヒューズ、ソケット等の断線テスト及びタイミングライト用テスターとして、ご使用いただけます。
用途オートテスター用パーツ。
種類
検電ドライバー
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥690
税込¥759
当日出荷
配線コードの検電が出来ます。
通電していれば、柄の部分に内蔵している白熱灯が光ります。
材質
クリップ:カーボンスチール、クリップカバー:PVC、テスター先端:ステンレス、テスターカバー:PVC
コード長さ(m)
0.8
検電範囲(V)
(DC)6~24
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
使いやすいベーシックタイプ
LEDの光で通電確認
用途配線コードの検電に
コード長さ(m)
0.8
電圧許容範囲
DC6V~24V用
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
低圧用検電ドライバー直流120~350V、交流100~250V電灯、電力線の導通の有無、配電家電器具の点検、修理にテスター代わりに使用できます。ドライバーの先端を電気回路の+側に接触させた場合、プラスチック柄の内部に装着したネオン管が発光して電気が流れているのを知ることができます。クリップ付ですからポケットに差しこめ、携帯に便利です。
用途直流120~350V、交流100~250V電灯・電力線の導通の有無・配電家電器具の点検修理にテスター代わりに使用。
仕様
低圧用、グリップ付
種類
検電ドライバー
電圧(V)
(直流)120~350・(交流)100~250
商品構成
単品
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
静電気実験用で帯電をランプの点灯で確認できます。
寸法(mm)
6×51
規格
1.5mA 100V
1組(10個)
¥649
税込¥714
当日出荷
仕様
T1 1/4 (4mm) サブミニチュアネオンランプ. 機器への直接配線用のサブミニチュアネオンランプ。 適切な直列抵抗を使用する必要あり
長さ(mm)
37
定格電圧(V)
100/120/220/250
発光色
クリア
寿命
20000h
定格電流(mA)
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ(mm)
4
電球ベース
ワイヤ端子
1袋(10個)
¥830
税込¥913
当日出荷
種別
ヒューズ
1セット(5個)
¥619
税込¥681
当日出荷
用途ルームランプ・マップランプ
色
クリア
定格電圧(V)
12
定格電圧(V)
AC250
遮断電流(A)
100
種類
ガラス管ヒューズ
光だけでなくブザー音でも通電の確認が可能です。
またLEDの光も赤(-)・緑(+)で区別され極性も確認可能です。
用途通電・極性の確認などの検電作業
材質
ワニ口クリップ/鉄(ニッケルメッキ)、グリップカバー/PVC
材質(キャップ)
PP(前後共)
検電範囲(V)
(DC)6~24
コード長さ(cm)
(伸縮時)約38、(伸長時)約200
材質(ボディ)
ABS(ブルー部分)、AS(透明部分)
材質(針)
鉄(ニッケルメッキ)
取扱説明書
(0.3MB)
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様
T3 (10mm) MESネオンランプ、抵抗内蔵. トップビュー、サイドビュー用 長さ30mm
長さ(mm)
30
定格電圧(V)
220/250
発光色
燈
寿命
50000h
定格電流(mA)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ(mm)
9
電球ベース
E10
1袋(10個)
¥2,410
税込¥2,651
当日出荷
用途ルーム・マップランプ
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
12
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など
質量(g)
9
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
250
直径×長さL(Φmm×mm)
6.35×30
遮断電流(A)
(定格)10000
サイズ(mm)
Φ6.35×30
6V~24Vの兼用球を使用、小型から大型までの車種に適用。自動車、単車など内熱機関のヘッドライト、テールライト、方向指示灯、ヒューズ、ソケット等の断線テスト及びタイミングライト用テスターとして、ご使用いただけます。
用途車用バッテリーの検電などに。
トラスコ品番
853-2719
全長(mm)
120
質量(g)
36
電圧(V)
6~24
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様
このランプには適した外部シリーズ抵抗器が必要です。. T2 (6mm) ミニチュアワイヤ終端ネオンランプ. 機器に直接配線する、T-2 (6 mm)ミニチュアワイヤ終端長寿命ネオンランプです。
長さ(mm)
46
直径(Φmm)
6
定格電圧(V)
110/230
発光色
クリア
寿命
20000h
定格電流(mA)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T2
電球ベース
ワイヤ端子
1袋(10個)
¥740
税込¥814
当日出荷
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
使用可能電力
DC12V車/DC24V車
質量(g)
11
タイプ
ミニ管
直径×長さ(mm)
約Φ5.2×20
電圧(V)
AC500
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
500AC
リード線
無