- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- 椿本チエイン コンベアのおすすめ人気ランキング
椿本チエイン コンベアのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新175件の「椿本チエイン コンベア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーンピン」、「チェーン割りピン」、「チェーンプレート」などの商品も取り扱っております。
仕様
DT
材質(本体)
スチール
タイプ
外リンク
種類
直乗せ搬送チェーン
チェーン形式
汎用大形コンベヤチェーン
仕様
AT
材質(本体)
スチール
タイプ
外リンク
種類
直乗せ搬送チェーン
チェーン形式
強力大形コンベヤチェーン
ピッチ
メートル系ピッチ
ピッチ(mm)
200
リンク内幅(mm)
37.1
仕様
DT
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
概略質量(kg/m)
12.1
ローラ径(Φmm)
65
チェーンNo.
RF12200F
プレート厚(mm)
7.9
最小引張強度(kN)
158
平均引張強度(kN)
186
チェーン形式
汎用大形コンベヤチェーン
ローラ形式
Fローラ
最大許容張力(kN)
26.6
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品
ジョイントリンク1個付
材質(本体)
スチール
タイプ
ユニット単位
種類
ローラーチェーン
列数
1
ピッチ
メートル系ピッチ
ピッチ(mm)
100
リンク内幅W(mm)
22
仕様
DT
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)
22
ローラ径(Φmm)
22.2
チェーンNo.
RF05100S
プレート厚(mm)
4.5
最小引張強度(kN)
58.3
平均引張強度(kN)
68.6
チェーン形式
汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)
25
ピン長L2(mm)
28.5
ピン径D(mm)
11.3
プレート幅H(mm)
32
ローラ形式
Sローラ
最大許容張力(kN)
9.8
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
チェーン形式
強力大形コンベヤチェーン
仕様
コンベヤチェーン用Tピン
種類
その他
ピッチ
メートル系ピッチ
ピッチ(mm)
125
リンク内幅(mm)
30
仕様
DT
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
概略質量(kg/m)
6.3
ローラ径(Φmm)
29
チェーンNo.
RF10125S
プレート厚(mm)
6.3
最小引張強度(kN)
96.1
平均引張強度(kN)
113
チェーン形式
汎用大形コンベヤチェーン
ローラ形式
Sローラ
最大許容張力(kN)
16.1
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
チェーン形式
強力大形コンベヤチェーン
仕様
SS
材質(本体)
ステンレス
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラーチェーン
列数
1
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。
ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。
スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。
チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA2と呼びます。
仕様
アタッチメント取付間隔:2L
材質
スチール製
材質(本体)
スチール
種類
アタッチ付チェーン
形式
Sローラ形
使用温度範囲(℃)
-10~150
列数
1
ユニット長さ(m)
3
穴数
(アタッチメント)2
チェーン形式
バイピッチチェーン
アタッチメント間隔
2L
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。
ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。
最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。
列数
1
ユニット長さ(m)
3
材質
スチール製
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
形式
Rローラ形
使用温度範囲(℃)
-10~150
チェーン形式
バイピッチチェーン
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。
ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。
スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。
列数
1
ユニット長さ(m)
3
材質
スチール製
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
形式
Sローラ形
使用温度範囲(℃)
-10~150
チェーン形式
バイピッチチェーン
ピッチ
インチ系ピッチ
ピッチ(mm)
66.27
リンク内幅(mm)
27
仕様
DT
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
概略質量(kg/m)
5.5
ローラ径(Φmm)
22.2
チェーンNo.
RF204S
プレート厚(mm)
6.3
最小引張強度(kN)
66.7
平均引張強度(kN)
78.5
チェーン形式
汎用大形コンベヤチェーン
最大許容張力(kN)
11.2
仕様
SS
材質(本体)
ステンレス
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
材質
スチール製
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラーチェーン
使用温度範囲(℃)
-10~150
列数
1
チェーン形式
バイピッチチェーン
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1