- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 業務用 シンク 排水ホースのおすすめ人気ランキング
業務用 シンク 排水ホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新104件の「業務用 シンク 排水ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シンク 排水 管」、「排水ホース 二股」、「排水ホース・パーツ」などの商品も取り扱っております。
ナット回転式
仕様
ナット回転式
材質
PVC
ねじ径
G1 1/2、G2兼用
呼び
40A/50A
ホース内径(Φmm)
30
取付ねじ
G1 1/2、G2兼用
ホース外径(Φmm)
34
二槽式流しの排水栓用のネジ式接続タイプ。
最高使用温度(℃)
60
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
二層式流し台用ホースです。
ホース長さ(m)
0.4×0.4×0.7
材質
PVC
ねじ径
G1 1/2
取付ねじ
G1 1/2
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース
使用適合ねじ径
G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)
材質
PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂
ねじ径
G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)
呼び
40A/50A
最高使用温度(℃)
60
ホース外径(Φmm)
39
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
・接続部はナット回転式です。
呼び
50A
仕様
ナット回転式
材質
PVC
ねじ径
G2
ホース内径(Φmm)
30
取付ねじ
G2
ホース外径(Φmm)
34
サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台です。完成品でお届けします。
仕様
オーバーフロー/有、排水トラップ/有、完成品
質量(kg)
18.5
荷姿
完成品
槽寸法(mm)
320×375×220
バックガード(奥行/高さ)(mm)
25/90
ホース長さ(cm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
トラップ(mm)
(排水)200
内径(Φmm)
30
ねじ径
G1-1/2
外径(Φmm)
34
ねじ寸法
G1 1/2
ホース内径(Φmm)
30
ホース外径(Φmm)
34
BL仕様の排水栓ネジ部(呼び50)に接続し、呼び40用ネジ付排水ホースを接続。
材質
ABS樹脂
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
ねじ径
G1・1/2
ねじ寸法
G1・1/2
ホース内径(Φmm)
30
ホース外径(Φmm)
34
外径(mm)
34
内径(mm)
30
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
二層式排水栓用のねじ式接続タイプです。
材質
PVC、ABS、PP
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
材質
(本体、ゴミ収納カゴ)樹脂、(中ゴム、パッキン)合成ゴム、(樹脂ナット、フタ)樹脂及びSUS304
排水
外ネジG(PF)1 1/2
パッキン不要。ナット固定式
仕様
ナット固定式
材質
PVC
取付ねじ
G1 1/2
ねじ径
G1-1/2
呼び
40A
ホース内径(Φmm)
30
ホース外径(Φmm)
34
・丸型オーバーフロー、ナット付のホースです。
適合
チーズ/TO-237A、TO-238A
材質
(目皿)亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、(本体)塩ビ/ABS樹脂、(パッキン)合成ゴム
・巻物ホースです。お好みの長さにカットしてご使用ください。
二層式流し台用ホースです。
ホース長さ(m)
0.4/0.4/0.7
適合
排水トラップまたは排水栓のネジ部がG11/4とG11/2に取付できます。
ホース内径(Φmm)
30
ホース外径(Φmm)
34
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
流し台トラップ下の排水ホースです。
ホース内径30ミリ×外径34ミリ
ホース長さ1m
取付ネジサイズ G2
ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所
ホース長さ(m)
1
材質
塩化ビニル樹脂、ABS樹脂
ねじ径
G2
使用温度(℃)
1~60
ホース寸法(内径×外径)(mm)
30×34
ホース内径(Φmm)
30
ホース外径(Φmm)
34
アズワン品番
64-5155-02
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
その他
オーバーフローなし
材質
【中カゴ】ステンレス
外ネジ
G2
1個
¥6,180
税込¥6,798
翌々日出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。・防臭器の取外しができます。
呼び
50A
仕様
封水深50mm
材質
ゴミ収納カゴ:SUS304、防臭器:PP、シートパッキン:PP、ゴムパッキン:NR
高さ(mm)
153.4
材質(本体)
PP
タイプ
オーバーフローなし
外径(Φmm)
115
呼び径(A)
50
排水
外ネジG2
材質(フタ)
ABS/SUS304
材質(フランジ)
ABS/SUS304
入数
50
外ネジ
オーバーフロー:なし