業務用 スチールラックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
156件の「業務用 スチールラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラスコ 棚」、「軽量棚 耐荷重150kg」、「工場用棚」などの商品も取り扱っております。
組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様 ボルトレス タイプ 単体 板厚(mm) 天地板:35。棚板:35 棚ピッチ(mm) 50 枠幅(mm) 40 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 均等耐荷重(kg/段) 150
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚並べて組立ててください。1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面。ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様 ボルトレス 高さ(mm) 1800 タイプ 単体 棚段数 5 棚ピッチ(mm) 50 枠幅(mm) 55 取扱説明書 (3.1MB) 総耐荷重(kg) 2000 均等耐荷重(kg/台) 2000 均等耐荷重(kg/段) 300
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
仕様 ボルトレス 高さ(mm) 2100 タイプ 単体 板厚(mm) 天地板:70、棚板:40 棚段数 5 棚ピッチ(mm) 50 枠幅(mm) 55 取扱説明書 総耐荷重(kg) 2000 均等耐荷重(kg/台) 2000 均等耐荷重(kg/段) 300
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ボルトレスで組立が非常に簡単です。 置くモノに合わせて段の変更が簡単です。
用途倉庫、工場などの工具や備品の収納に。 アイボリー タイプ 連結 棚ピッチ(mm) 25 均等耐荷重(kg/段) 200
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ボルトレスで組立が非常に簡単です。 置くモノに合わせて段の変更が簡単です。
用途倉庫、工場などの工具や備品の収納に。 アイボリー 材質(本体) スチール タイプ 単体 棚ピッチ(mm) 25 均等耐荷重(kg/段) 200
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
16,100 税込17,710
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ボルトレスで組立簡単。
グリーン 高さ(mm) 1800 材質(本体) スチール タイプ 単体 段数 6 耐荷重(kg/段) 150 板厚(mm) 天地板:66、棚板:35 棚段数 6 棚ピッチ(mm) 50 枠幅(mm) 47 グリーン購入法 適合 総耐荷重(kg) 750/棚1間口当り 均等耐荷重(kg/段) 150
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【幅66cm×奥行36cm】【耐荷重250kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの 収納ラック にカスタマイズも可能です。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラックのセットです。 オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。 付属品 アジャスター 奥行(mm) 360 間口(mm) 660 耐荷重(kg/段) 250 耐荷重(kg) 棚板1枚当り:約250 キャスター なし 材質(棚板) スチール 材質(ポール) スチール 材質(スリーブ) 樹脂 ポール径(Φmm) 25 関連資料 【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭いスペースの有効活用に最適です。棚板の各コーナーがL型取付金具とボルト1本でしっかり固定される設計です。女性でも簡単に組立てることができます。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。柱の爪とL型取付金具とで完全な直角を保ちます。ボルト1本を各コーナーにしめるだけで固定できます。
用途室内や狭いスペースの有効活用に。 ホワイト セット内容 柱アングル×4、棚板×3、L型取付金具×12、ビス×12、ベースキャップ×4、スパナ×1 質量(kg) 6 高さ(mm) 730 材質(本体) スチール 奥行(mm) 310 間口(mm) 610 棚段数 3 均等耐荷重(kg/段) 50
1台
6,698 税込7,368
翌々日出荷

L型の柱アングルにスチール棚板をビス、ナットで固定する一般的なアングルスチール棚です。四方が開いていますので見通しが良く出し入れが容易です。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。
用途倉庫や工場の物品棚、オフィスの書類棚等の収納に アイボリー セット内容 柱アングル×4、棚板(天板)×1、棚板×4、コーナープレート×16、ベース×4、ビス・ナット×78、スパナ×1 高さ(mm) 1800 材質(本体) スチール 奥行(mm) 450 棚段数 5
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトレスで組立が非常に簡単です。 置くモノに合わせて段の変更が簡単です。
用途倉庫、工場などの工具や備品の収納に。 アイボリー 材質(本体) スチール タイプ 単体 棚ピッチ(mm) 25 均等耐荷重(kg/段) 150
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
仕様 組立式 使用温度範囲(℃) -20~60 間口(mm) 800 組立時間 (目安)1人20分 有効間口(mm) 652
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質 本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム) ネオグレー ピッチ(mm) (段調整)50 段数 2 最大積載量(kg) 2000 棚板調整ピッチ(mm) 50
1台
73,980 税込81,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

瀬戸内スチール(原田鋼業)軽量ラック(耐荷重150kg)
柔らかな色、デザインで、オフィスにもフィットします。 棚段ピッチは25mmで、細かい段間隔の設定が可能です。 ビスを1本も使わない、ボルトレスタイプで組立簡単。 支柱はスリムでねじれに強いC型40×30です。 中棚受けは、工具が無くても簡単に取り付け出来ます。 横連結は、支柱を共用でき、経済的。 ビームと天地受は3本爪でしっかり結合し、丈夫です。
均等耐荷重(kg/台) 750 均等耐荷重(kg/段) 150
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫です。
グレー 仕様 組立式 トラスコ品番 502-5028 質量(kg) 26.4 高さ(mm) 2104 材質(本体) スチール 奥行(mm) 315 間口(mm) 890 棚段数 6 棚ピッチ(mm) 50 組立時間 2人40分 外寸法・幅(mm) 890 外寸法・高さ(mm) 2104 総耐荷重(kg) 1000 有効間口(mm) 801 棚板調整ピッチ(mm) 50mm 外寸法・奥行(mm) 315 外寸法・間口(mm) 890 棚板内寸・間口(mm) 801 均等耐荷重(kg/段) 100
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

少ないパーツで組立・分解が短時間で行えます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
ピッチ 50mmピッチ段替え可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 総耐荷重(kg) 1000 均等耐荷重(kg/段) 150
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

業務用からホームユースまで様々なシーンで大活躍 豊富な追加パーツ(別売)でカスタマイズ可能です
クローム 奥行(mm) 460 耐荷重(kg/段) 135 キャスター なし 材質(棚板) スチール 材質(ポール) スチール ポール径(Φmm) 25 総耐荷重(kg) 500(アジャスター装着時)/300(ナイロンキャスター装着(静止時))/50(ナイロンキャスター装着(走行移動時))
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途に合わせて棚板の増減が自由にでき、50mmピッチで変更可能。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
付属品 コーナープレート16枚付 ピッチ 50mmピッチ段替え可能 均等耐荷重(kg/台) 500
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グレー 高さ(mm) 1800 タイプ 単体 棚ピッチ(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 総耐荷重(kg) 2000(棚1連当り) 均等耐荷重(kg/台) 2000 均等耐荷重(kg/段) 300
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ボルトレスで組立簡単。
アイボリー 高さ(mm) 1800 材質(本体) スチール タイプ 単体 段数 6 耐荷重(kg/段) 150 板厚(mm) 天地板:66、棚板:35 棚段数 6 棚ピッチ(mm) 50 枠幅(mm) 47 グリーン購入法 適合 総耐荷重(kg) 750/棚1間口当り 均等耐荷重(kg/段) 150
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)