- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗什器
- 業務用 フックのおすすめ人気ランキング
業務用 フックのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新267件の「業務用 フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「陳列棚フック」、「フック 金具」、「フリーハンガーラック用フック」などの商品も取り扱っております。
グリーン購入法
適合
仕様
組立式
RoHS指令(10物質対応)
対応
超ロングタイプでセルクル、ウラゴシ枠などのリング類を 掛けたり、タオルやフキンなどを掛けたり、いろいろ使用 できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×395×85
有効寸法(mm)
370
TKG品番
9-0810-0201
TKG品番(2017)
6-0722-0201
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
プレートフック
耐荷重(kg)
2
材質
スチール製クロームメッキ
寸法(mm)
本体:W28、フック部:Φ5
1本
¥109
税込¥120
当日出荷
メタルラック専用のフックです。バック等、小物掛けに便利です。
適合
メタルラックMRシリーズ全般、メタルシェルフSEシリーズ全般、メタルラック間仕切りMRシリーズ全般、メタルラックパソコンデスクMRPシリーズ全般、メタルシェルフワードローブSEW-913、メタルラックMR-9018J
材質
スチール(クロムメッキ)
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×55
耐荷重(kg)
全体/5
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
サイズ
フック部
耐荷重
2
素材
スチール製 クロームメッキ
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途物掛けとして。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
プレートフック
表面処理
バレル研磨
寸法T(mm)
2.5
仕上
バレル研磨
参考使用荷重(kN)
0.1
表面処理(本体)
バレル研磨
吊下荷重N(kgf)
10
材質/仕上
スチール(クロムメッキ仕上げ)
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。
材質
ステンレス
3種類の長さを取り揃えています。
最大積載量(kg)
0.5
材質/仕上
スチール(粉体塗装)/クロムメッキ仕上げ
フック径(mm)
4
タイプ
フック
店舗陳列用パーツシンプルなディスプレイフック掛けパーツ
材質
鉄
14×32を使った角パイプを使った差し込み式の標準的なバーです。
セット内容
角バー×1 角バーブラケットR×1 L×1
材質/仕上
スチール/クロムメッキ
耐荷重(kg)
30
6Φの丸鋼を使った一般的なフックです。
材質/仕上
スチール/クロムメッキ
径(Φmm)
6
メタルラック専用のフックです。バック等、小物掛けに便利です。
適合
メタルラックMRシリーズ全般、メタルシェルフSEシリーズ全般、メタルラック間仕切りMRシリーズ全般、メタルラックパソコンデスクMRPシリーズ全般、メタルシェルフワードローブSEW-913、メタルラックMR-9018J
材質
スチール(クロムメッキ)
耐荷重(kg)
全体/5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
163×32×40
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
付属品
十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
種類
その他
奥行(mm)
247
仕上
ヘアライン仕上
取付け方法
壁付け
付加機能
可動
耐荷重(N)
29.4
吊下荷重N(kgf)
3
仕様
角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)
材質
スチール製、クロームメッキ
耐荷重(kg)
2
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
材質
ステンレス鋼(SUS303)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
付属品
JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)。JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)。JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)
種類
標準
仕上
鏡面研磨
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
材質
SUS304
厚さ(mm)
(コの字)3.0
色
ステンレスヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
径(Φmm)
5
材質
スチール
耐荷重(kg)
1