業務用 油こしのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
97件の「業務用 油こし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油こし紙 業務用」、「油缶」、「ろ過パウダー」などの商品も取り扱っております。
「油を美味しく、健康に」をモットーに、特殊フィルターで油をろ過し、油を長持ちさせます。シンプルなデザインで使用方法も至って簡単。
用途揚げ物メニューを提供されている飲食店舗様向け 付属品 保温カバー 使用方法 (1)下ポットにろ過フィルターをセットします。(2)上ポットに油を注ぎ、保温袋を被せます。(3)一晩待つと、翌日には綺麗な精製油になっております。
1台
63,980 税込70,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食用油の酸化・劣化を防ぎフライの品質を高めます。使用した油中の微粒子、炭化物、不純物を取り除き、食用油の寿命を延ばし(2~3倍)、廃油発生を防ぐ高性能濾過機です。濾過紙の交換が容易であと処理も簡単です。濾紙30ミクロン
仕様 リード線2mプラグ付、接地2P-15A 付属品 メタルフィルター、カス取カゴ、カス取バスケット、濾紙押さえ金具、耐熱ホース、濾布(各1)濾紙(5枚) 電源(V) 単相100 消費電力(kW) 0.2 ろ過能力(L) 約6/分
1個
289,800 税込318,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 スチール 寸法(mm) 240×330×H100 網目 30メッシュ EBM品番 7231000
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

石油缶(18L)にピッタリサイズ
材質 (本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス 外径×高さH(Φmm×mm) 262×90 幅(mm) 262 高さ(mm) 90 底面サイズ(mm) 140 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売の油コシアミをセットしてご使用できます。
口径(Φmm) 27 材質 18-8ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 205×210×210 TKG品番 9-0507-1601 TKG品番(2017) 6-0454-1801
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

多量の濾過に最適。濾過用ネットは使い捨てタイプ。特注ネットにも対応できます。
材質 (ホルダー)ナイロン、(ネット)ポリエステル
1セット(100枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質 本体、キャスター:ナイロン66GS、把手部:ステンレス製 容量(L) 30 外寸(mm) 275×550×H335 耐熱温度(℃) 265 EBM品番 5622500
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

電解研磨仕上げ
材質 枠板:SUS304 t=0.3mm、網:SUS304 0.40×16m/s、取手:SUS304 o4.0、補強線:SUS304 o2.5、底部補強:SUS304 o4.0
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米国宇宙航空局(NASA)の研究開発により生み出された特殊フィルター採用により、油脂の酸化の原因に考えられている粒子状の細かい揚げカスまで確実に取り除くことができます。耐熱温度:190℃材質:枠・ステンレス フィルター・ポリエチレンテレフタレート
材質 ポリエチレンテレフタレート
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体は一枚絞りで耐久性に優れています。 フタは3か所のフックで密封でき取り外しも簡単で衛生的な容器です。
材質 ステンレス18-8(SUS304)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

容量(L) 1.2 外径×高さH(Φmm×mm) 130×120(蓋を除いた高さ) 材質 本体:18-0ステンレス アミ:18-8ステンレス 質量(g) 470 TKG品番 9-0436-1501 TKG品番(2017) 6-0392-1401
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

木質系活性炭カートリッジで使用後の油の汚れや臭いが軽減できます。カートリッジ1個あたり約10回使用出来ます。使用後はゴミ箱に捨てるだけなので、お手入れが簡単です。ポットの注ぎ口は油垂れ防止の二重口になっています。活性炭オイルポットには、付属品としてカートリッジが1個付いています。
材質 【オイルポット】ふた、ろ過ポット:スチール(フッ素樹脂加工)。取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度120℃)。リング:66ナイロン(耐熱温度200℃)。こしあみ:ステンレス鋼。【カートリッジ】木質活性炭、不織布(レーヨン)
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油スッキリ。適用フライヤー用篭にかぶせるだけで、網では取りきれない細かな揚げカスをとることができます。
材質 特殊不織布 直径(Φmm) 500(適合網篭Φ250~Φ300) TKG品番(2017) 6-0659-1001 TKG品番 9-0744-1001
1袋(20枚)
1,698 税込1,868
欠品中

中央の空気抜きを押すと、空気が抜けます。
タイプ 空気抜・ツル付 材質 SUS304 材質(パッキン) シリコンゴム
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質 SUS304
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)