業務用 食器乾燥機のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
121件の「業務用 食器乾燥機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用乾燥機」、「食器乾燥機 大型」、「食器乾燥機 大容量」などの商品も取り扱っております。
製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。使いやすい強い省スペース・エコ対応と4拍子揃ったJCMの食器洗浄機。洗浄→すすぎまで約60秒でスッキリと洗い上げます。天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。
質量(kg) 90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×600×800 ラック寸法(mm) 500×500 洗浄時間 60秒(洗い/40秒、休止/5秒、すすぎ/15秒) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)送風定温乾燥器
密閉性と断熱性能を見直し最高270℃まで温調可能です。 消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。 420W・520W・1020W型は観察窓付です。 可変式独立過昇防止器を標準装備しています。 タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理 仕様 ファン付強制対流方式 使用温度範囲(℃) 室温+10~270 安全装置 可変式過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア開放アラーム 温度制御方式 PID制御 使用環境温度(℃) 5~35
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

食器かごをセットしたまま引き出せる「ステンレストレー」。食器かごに食器が残っていても、トレーだけをサッと引き出せるので、お手入れが簡単にできます。 左右向きを変えてセットできる「ステンレスかご」。食器かごは左右向きを変えてセットできるので、利き手や設置場所に関わらず、使いやすい向きから食器を立てて入れられます。 大皿でも出し入れしやすい「ワイドオープンふた」。 耐熱温度が低いプラスチックの容器等も安心して乾かせる「ソフト乾燥コース」。 食器が立てて乾燥できる「深かご12cm」。 庫内をきれいな空気で送風し、食器を清潔に乾燥できる抗菌フィルター採用。 汚れがつきにくいステンレスのトレー、かご、はし立て。 清潔! はずして洗える「分解丸洗いふた」。 シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「Ag+抗菌加工80cmロング排水ホース」つき。 高温80℃乾燥(吹き出し口温度)。 まな板乾燥OK (最大 たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)。
能力 標準食器量6人分 ステンレスグレー タイプ ドーム型 消費電力(W) 330 温度(℃) (吹き出し)80 本体質量(kg) 6 電源コード(m) 1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 520×415×410 ホース長さ(cm) 80
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

静岡製機電気乾燥庫
電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。
使用温度範囲(℃) 室温+5~70 材質 本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑 安全装置 サーモスタット(過熱防止器)、電源ヒューズ、ファン温度ヒューズ、落雷安全装置 電源コード(m) 3.4 機能 自動湿度プログラム制御機能搭載 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 482×686×50(トレー) ヒータータイプ シーズヒーター
1台
519,800 税込571,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番 1-001-01 付属品 棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚 材質 (棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム 質量(kg) 4.5(棚板込み) 材質(本体) 透明PMMA(アクリル) 間口(mm) 258×458 棚板間隔(mm) 底1段50、他30、最小棚板間隔20 棚板耐荷重(kg) 2kg 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×345×525 材質(ゴム足) 天然ゴム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×275×485 棚板寸法(mm) 257×270×4t 総耐荷重(kg) 100
1台
21,900 税込24,090
当日出荷

除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。 省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。 庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。 扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
材質 遮光性PVC(塩化ビニル樹脂) 除湿方式 固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH) 25%RH(庫内無負荷時・使用環境による) 電源 AC100V 50/60 消費電力(W) 3 棚板間隔(mm) [底1弾]50、[その他]30 電源コード(m) 2(2Pプラグ) セット内容 低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚
1個
56,600 税込62,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガンコな汚れもスッキリ除菌洗浄 高温でパワフルにしっかり洗います。 衛生的な食生活のために除菌乾燥 たっぷりの温風でしっかり乾燥乾燥コースのみでも、除菌乾燥できます。
標準使用水量(L) 約10 1回あたりの標準運転経費 約21.9円 収納数 40点(約5人分) 操作部形状 タッチ式ボタン 材質 (前面表示部)樹脂製 仕様 カラーナビ食器かご(上かご分割フラップ)、スリムデザイン、除菌洗浄、フィルターお手入れランプ、ソフト排気、結露防止、除菌乾燥、乾燥専用ヒーター、低騒音設計、フラット洗浄機 運転モード 4コース(標準・少量・念入り・乾燥) 温度(℃) (加熱すすぎ)標準・少量/約60、念入り/約75 機能 ドライキープ(60分)、予約タイマー(4時間後に運転開始(標準または念入りの選択可)) 運転方式 (洗浄方式)ノズル噴射方式、(乾燥方式)乾燥専用ヒーターによる温風方式 適合サイズ(mm) (キッチン)高さ/800~900、間口/2250くらいから、奥行き/650以上 定格電源 単相100V コンセント形状 (受側)2極アースターミナル付コンセント 15A 125V 定格電流(A)(50/60Hz) 8.3 定格消費電力(W) (洗浄モーター)26、(湯わかしヒーター)800、(最大)826 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 448×619×450 ホース長さ(m) (給水)約1、(排水)約1 電源コード(m) 約1 ストローク(mm) (引き出し)500 本体質量(kg) 約21 庫内容量(L) 約42 寸法(mm) (洗えるまな板)370×210×12 騒音値(dB) 約37
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

今まで破棄していた果物などB品を食品乾燥機で乾燥させて、ドライフルーツにしたり、粉末にしたりと使用用途は様々。 自然食品や保存食、介護食や離乳食、料理やお菓子作りに。 しっかり乾燥できるから、コーヒーミルや粉砕機で手軽にパウダー化。
用途飲食関係、農家、料理教室、食品工場、一般家庭趣味など 扉枚数(枚) 1 制御方法 マイコン制御 温度表示方式 デジタル方式
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


置き場所に困らない象印独自の「省スペース・たて型」。奥行き55cmのキッチンでも手前に作業スペースが約25cm確保できます。標準食器量5人分、24cmの大皿も収容可能です。 省エネ! 夏場なら電気代が節約できる「送風仕上げ55分コース」。25分の乾燥後にヒーターを切り、30分送風仕上げをします。夏場なら最終工程でヒーターをオフにするので節電につながります。また、すぐに食器も取り出せます。 扉前の空間も有効利用できる「スライド式扉」。 汚れがつきにくいステンレスのトレー、かご、はし立て。 清潔! はずして洗える「分解丸洗いふた」。 シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「Ag+抗菌加工80cmロング排水ホース」つき。 高温80℃乾燥(吹き出し口温度)。 まな板乾燥OK (最大 たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)。
能力 標準食器量5人分 グレー タイプ たて型 消費電力(W) 265 温度(℃) (吹き出し)80 本体質量(kg) 5.5 電源コード(m) 1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×310×540 ホース長さ(cm) 80
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

1個
35,300 税込38,830
当日出荷

食器かごサイズで置き場所にも困りません。しかも5人分(27点)の食器も入るひろびろ庫内。小サイズのまな板も入ります。(まな板の最大サイズ:幅21×長さ37×厚さ1.5cm) ステンレストレー・かご・はし立て・水受けはもちろんふた・本体が丸洗いできます。(乾燥ユニット除く)食器かごサイズなので台所のシンクにも丸ごと入り、洗いやすくなっています。また、シンクがフラットなので気になる汚れも拭き取りやすくなっています。 かごのピッチ(間隔)と形状に工夫をし、深めの食器もきっちり立たせ乾燥できるような構造になっています。大皿を入れても熱風が遮られず、庫内までいきわたるので素早くキレイに乾燥できます。 水アカ、ヌメリ、黒ズミがつきにくいので、お手入れが簡単で美しさが長持ちします。 シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「80cmロング排水ホースつき」。 銀イオン(Ag+)を配合した、Ag+抗菌加工水受け&はし立て。 洗いやすい「分解式はし立て」。分解できるので、洗いにくい部分がすみずみまでキレイになります。 大きくふたが開くので大皿の出し入れもしやすくなっています。また、スライド式なので開閉時に余分なスペースがいりません。 高温80℃乾燥(吹き出し口温度)
容量 食器5人分 質量(kg) 3.7 グレー 消費電力(W) 290 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 415×335×360
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

メンテナンス365日全国受付対応。 使いやすい操作パネル・エコ対応のJCM食器洗浄機。 洗浄開始から、主洗浄からススギまで約60秒でスッキリと洗い上げます。 天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。 グラフィック表示パネル&温度表示パネル付き。 ドアタイプの洗浄機で、上下回転式ノズルでしっかり洗浄。 原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。
外形寸法(mm) 715×738×1480 洗浄能力 69ラック/時 洗浄時間 52秒(初期設定値)洗浄時間の変更可能 ラック寸法(mm) 500×500 質量(kg) 115 消費電力(W) 最大4550 電源 三相200V単独回路使用(プラグ無し) 付属品 洗浄ラック 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 715×738×1480 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷

ホシザキ食器洗浄機
高い洗浄力と省エネ性を、コンパクトボディで実現。 スペースを有効活用できるアンダーカウンタータイプ。
用途厨房の食器洗浄を行います。
1台
689,800 税込758,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単にドライフルーツや乾燥野菜などの乾燥食品が作れます。 マレンギ独自の技術で1秒に60回温度測定を行い、温度が低下した時だけ稼動するセンサーを使用。 省エネフィルターを通して清潔できれいな外気が熱風となって循環、食品から出た水蒸気を自然に排気・俳温し、効率の良い乾燥を実現。 過電流保護装置、過熱保護装置、感電保護装置の3段階の安全装置付で安心して使用できます。 LEDディスプレイで温度、時間を簡単に設定できます。 トレー6段(15段まで使用可能)。
材質 ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(kg) 約5.7 消費電力(W) 約530 使用電源(V) AC100(50Hz/60Hz) 温度調整範囲(℃) 約35~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約43.5×31×31 使用期限 エアフィルター:約3ヶ月(毎日10時間使用条件) 再生紙使用マーク 適合
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機 M9シリーズ
先進の洗浄力と利便性を備えたハイグレードモデル。
適合サイズ(cm) キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上 幅(cm) 45 シルバー 材質 上面操作部:樹脂、前面表示部:ステンレス 操作方式 タッチ式 運転モード 標準、強力、スピーディ、低温、乾燥、予約
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷

仕様 乾燥トレー:4枚、排湿ダンパー:有り 質量(kg) 本体:10.5 電源 単相100V 制御方式 マイコン制御 消費電力 0.416kW 外寸(mm) 380×325×H484、(トレー)325×240×H25 制御仕様 マイコン制御 温度調節範囲(℃) 0~60 電源コード 100V用2P7Aアース線付1.7m 断熱材 高密度ポリウレタンフォーム10mm ドア 1枚 温度表示方式 デジタル方式 EBM品番 5730700
1個
70,980 税込78,078
翌々日出荷

材質 上面操作部/樹脂製、全面表示部/ステンレス製 質量(kg) 本体/約23、脚ユニット/約2 シルバー 容量 食器点数・庫内容積/標準食器44点(約6人分)・約60L、洗える食器の寸法/お皿直径27cm以下6枚(30cm以下なら3枚まで)・グラス類高さ14.5cm、洗えるまな板の最大寸法/横410×縦220×厚み15(mm) タイプ ドアパネル一体型 電源(V) 単相100 消費電力(W) 【モーター(50/60Hz)・ヒーター】75/100・800、【最大(50/60Hz)】875/900 適合サイズ(mm) キッチン/(奥行)600以上、(高さ)800~900、(間口)2250ぐらいから 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 448×608×751~851 機能 ドライキープ/○、予約/4時間後の運転開始 運転音(dB) 約41/約43(50Hz/60Hz) 保護機能 アクアプロテクター/溢水検知 操作部形状 タッチ式 運転モード 6コース(節電・標準・強力・スピーディ・予約・乾燥) コンセント アースターミナル付コンセント 定格電流(A)(50/60Hz) 8.8/9.0
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷