- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- 業務用おでん鍋のおすすめ人気ランキング
業務用おでん鍋のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新91件の「業務用おでん鍋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用おでん鍋 電気」、「おでん鍋 電気」、「業務用 鍋」などの商品も取り扱っております。
電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、000W温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)電源コード:1.5m。温度調整目安表(℃)蓋付:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 50℃ ダイヤル目盛位置6 65℃ ダイヤル目盛位置7 80℃ ダイヤル目盛位置8 90℃ ダイヤル目盛位置HOT 95℃蓋無:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 40℃ ダイヤル目盛位置6 55℃ ダイヤル目盛位置7 65℃ ダイヤル目盛位置8 70℃ ダイヤル目盛位置HOT 80℃
材質
ステンレススチール
容量(L)
約12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
572×366×230
仕切り
8ッ切
水槽寸法(mm)
503×301×162
TKG品番
9-0823-0302
TKG品番(2017)
6-0735-0302
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
煮る・茹でる・蒸す・炒める・焼くの1台5役のおでん鍋です
材質
(本体・蓋):焼杉風木枠、(内鍋):アルミ鋳造、(目皿):18-0ステンレス、(仕切り):アルミ
幅(mm)
297
高さ(mm)
138
奥行(mm)
387
1個
¥9,098
税込¥10,008
7日以内出荷
電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、000W温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)電源コード:1.5m。温度調整目安表(℃)蓋付:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 50℃ ダイヤル目盛位置6 65℃ ダイヤル目盛位置7 80℃ ダイヤル目盛位置8 90℃ ダイヤル目盛位置HOT 95℃蓋無:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 40℃ ダイヤル目盛位置6 55℃ ダイヤル目盛位置7 65℃ ダイヤル目盛位置8 70℃ ダイヤル目盛位置HOT 80℃
材質
ステンレススチール
容量(L)
約12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
572×366×230
仕切り
6ッ切
水槽寸法(mm)
503×301×162
TKG品番
9-0823-0301
TKG品番(2017)
6-0735-0301
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
消費電力:100V・805W温度調節:サーモ可変式 30℃~90℃リード線2m・プラグ付:2P-15A
材質
ステンレス
質量(g)
450
対応
ガス専用
直径×高さ(mm)
330×100
TKG品番
9-0823-0601
TKG品番(2017)
6-0738-0201
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
深いひも出しで重なりが良く、安定性抜群です。
スタッキングも可能です。
IHヒーターと比較してシンプル構造の為、耐久性が高いです。防曇加工処理を施しているので、蓋を閉めたままでの販売が可能です。ドーム型の蓋は、鍋上に高さ55mmできるので150~160mmの串物も縦置に販売可能です。鍋形状が丸型形状の為、コーナー部の清掃が簡単です。
材質
蓋:樹脂蓋(防曇加工処理)、枠:木枠(口の字型)
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
2
温度調節範囲(℃)
煮込時/86~95(標準温度92)、販売時/79~88(標準温度82)
内鍋寸法:590×300×H120消費電力:100V・1.2Kw温度調節:サーモ可変式 30℃~90℃ (ツマミを回すだけで無段階に調節できます。)リード線2m・プラグ付:2P-15A
材質
ステンレス
質量(kg)
14
間口W×奥行D×高さH(mm)
630×335×230
TKG品番
9-0824-0301
TKG品番(2017)
6-0736-0501
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
デジタル表示で簡単調理簡単な操作で煮込みから安定した保温が自在に得られます。仕様型式:CVS-8D消費電力:100V・1.5kw(750W×2)温度調節:マイコン式リード線2m・プラグ付:2P-15A×2
材質
ステンレス
ガス式おでん鍋。型式:OY-13ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.12kg 12・13A/その他の都市ガス 2、550Kcal型式:Y-14ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.14kg 12・13A/その他の都市ガス 2、390Kcal型式:OY-15ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.21kg 12・13A/その他の都市ガス 3、550Kcal型式:OY-18ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.25kg 12・13A/その他の都市ガス 4、410Kcal型式:OY-20ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.27kg 12・13A/その他の都市ガス 5、820Kcalガス接続は、各サイズ共、ゴム管3分口(Φ9.5mm)です。
材質
コンロ:SUS403、鍋:SUS304
ガスの種類
LPガス
接続口径(Φmm)
9.5
安定した保温が自由自在。
消費電力(W)
1000
材質
ステンレススチール
電源(V)
単相100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.5
温度調節範囲(℃)
約30~80(ダイヤル式)
材質
18-8ステンレス(板厚0.5mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
302×234×157
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
材質
コンロ:SUS403、鍋:SUS304
ガスの種類
LPガス
接続口径(Φmm)
9.5
材質
ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプ
バット
自動点火、立ち消え防止機能付。
材質
ステンレス
深さ(mm)
鍋:110
接続
ゴム管3分口(Φ9.5mm)
自動点火、立ち消え防止機能付。
材質
ステンレス
深さ(mm)
鍋:110
接続
ゴム管3分口(Φ9.5mm)