業務用オーブンレンジのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
84件の「業務用オーブンレンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用オーブン」、「オーブン」、「コンベクションオーブン」などの商品も取り扱っております。
能力:25gのクロワッサン11分で24個庫。 スピーディーな立ち上がりで焼きムラのない本格派。
TKG品番 9-0713-0401 電源(V) 単相100(50/60) 間口(mm) 480 奥行(mm) 530 高さ(mm) 420 付属品 トレー(320×240mm)×3枚、棚板×2枚 質量(kg) 19 消費電力(W) 1350 内寸(mm) 350×250×H210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×530×420 温度調節範囲(℃) 50~240 タイマー 0~140
1個
319,800 税込351,780
5日以内出荷

本体は耐久性に優れたステンレス製。焼く・煮る・揚げるなどいろいろな調理が一度にたくさん、しかも速くおいしくできあがります。ワンタッチ自動点火で操作も簡単。電源ボタンを押してタイマー・サーモを設定するだけで自動点火します。(単相100Vの連続放電点火)。温度の表示も時間表示と同じデジタル表示化をし、現在の庫内温度の表示もできます。温度と時間の設定を、記憶メモリに設定できます。(9種類)
電源(V) AC100 間口(mm) 470 奥行(mm) 645 高さ(mm) 586 付属品 オーブン皿取手(1コ)、網(3枚)、オーブン皿280×240×H23(3枚) 質量(kg) 30 消費電力(W) 75(50/60Hz) 外寸(mm) 470×645×H586 温度調節範囲(℃) 100~300 接続口径(Φmm) 9.5・ゴム管 庫内寸法(mm) 300×300×H245 タイマー 0-90分・連続 庫内容量(L) 22
1個
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆びにくいオールステンレスとプロユーズの耐久力。初めての方でも操作簡単、キーを押すだけで自動調理。設置しやすいコンパクト設計。フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに
質量(kg) 約18 シルバー 消費電力(W) 1260 電源 LC電源(単相100V) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 510×360×306
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木目調のハンドルがついた、シンプルでシックなデザインで、2段調理可能なコンベクションスチームオーブンレンジです。 熱風を循環させ庫内を均一に熱するコンベクション機能や庫内に過熱水蒸気を充満させてスチーム調理もかんたんにできる機能の搭載で、毎日のごはんがおいしくヘルシーに調理できます。 64眼センサー搭載で、食品の温度を測定し、最適な温度・時間で「自動あたため」ができます。 「時短ブースト機能」搭載!出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すと、自動で出力が上がり温め時間を短縮してくれます。 時間がない時や早く食べたいときに便利な機能です。 コンベクションオーブンなので2段調理が可能、大人数でもパンやハンバーグ等が一度にたくさん作れて手間が省けます。 108種類の自動調理メニューがあり、そのうち28種類が時短メニュー・26種類がヘルシーメニューと家事の負担をより軽減します。
ブラック 寸法(mm) 493×438×380 質量(g) 21000 材質 鋼板、ガラス、ABS樹脂 電源(V) AC100(50/60Hz) 庫内容量(L) 約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約400×310×230(加熱室有効) コード長さ(m) 約1.5 年間消費電力量(kWh/年) 70.5(全体)/58.9(電子レンジ機能)/11.6(オーブン機能) 保証期間 お買い上げ日より1年間 消費電力(W) 1420(電子レンジ)/1430(オーブン)/1380(グリル)/1380(スチーム) 発振周波数 2450MHz 高周波出力(W) 1000/10秒~5分、600 /500/10秒~30分、200 /100/10秒~60分 ヒーター(W) 1400(オーブン)/1350(グリル)/スチーム:1350(上540/下810) 温度調節 35℃ ・40℃ ・45℃(発酵)、100~300℃ タイマー 30秒~90分(発酵は10秒~90分)(オーブン)/10秒~30分(グリル)/10秒~60分(スチーム) 周波数(Hz) 50/60
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷

ハイパワー「800Wインバーター」。 出力を選べる「6段階出力切替」。 メニューにあわせて調理条件を記憶「20メモリー」。 きめ細やかな加熱ができる「3ステップ加熱」。 水に強くさびにくい「ステンレス庫内」。
消費電力(kW) 1.43 付属品 メモリステッカー 質量(kg) 13 品番 RE-3300P 容量(L) 25 電源(V) 単相100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 520×410×310 庫内寸法(mm) 340×360×H200 庫内容量(L) 25 TKG品番 9-0709-0401
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

1台
529,800 税込582,780
翌々日出荷

アイリスオーヤマコンベクションオーブン
ノンフライ調理もオーブン・トースターもこれ1台!大きな調理スペースで庫内容量15L! 料理をもっと美味しくする4つの機能!1.コンベクションオーブン機能、上下ヒーター+ファン機能。2.オーブン機能、上下のヒーターでトースト等をムラなく焼き上げることが出来ます。しっとり仕上げたい料理に適しています。3.スローベーク機能、食材にじっくり火を通したい時に下火だけで焼き上げることができます。調理の最後の仕上げにも使えます。
消費電力(W) 1300 シルバー 付属品 焼き網、トレー、パンくずトレー、水皿、取扱説明書 質量(g) 6100 温度範囲(℃) 60~250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 417×329×285 ヒーター 4種類切替 タイマー 60分 庫内容量(L) 15
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

キャセロール鍋、丸鶏が入る大容量13L庫内のコンベクションオーブン。ヒーターだけでなく、ファンで熱風も利用し全体を素早く加熱して、ムラなく食材を焼き上げます。30℃の低温から240℃の高温調理まで幅広く温度設定が可能。低温調理:冷凍食品の解凍、ドライフルーツ、サラダチキン、ビーフジャーキー。高温調理:肉じゃが、スポンジケーキ、ハンバーグ、トースト。幅・奥行・高さに余裕があるので、丸鶏のローストや、鍋を丸ごとオーブンに入れる本格的な煮込み料理にも挑戦できます
用途オーブントースターとして。スチーム/コンベクション/エアフライヤー/低温調理/発酵/ドライフード/解凍/高温調理/遠赤外線/炙る/揚げる/煮込む/焼く/ロングタイマー/おしゃれ/シンプル/簡単/新生活 付属品 強化ワイヤーラック、細目ワイヤーラック、ワイヤーバスケット、角皿、パンくずトレイ、スチーム小皿 質量(kg) 7.4 消費電力(W) 1300 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 約1 ヒーター (上部)カーボンヒーター×2、シーズヒーター×2、(下部)シーズヒーター×2 温度調節範囲(℃) (10度きざみ)低温設定時:30~100、高温設定時:100~240 保証期間 1年 タイマー設定 (低温調理時)5分間~1時間(5分きざみ)/1時間~12時間(30分きざみ)、(高温調理時)30秒間~1時間(30秒きざみ) モード ダイヤル(調理):電源OFF、スチームトースト/予熱、コンベクション、エアフライヤー、低温調理/発酵、ドライフード/解凍 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 38×35×36、(庫内有効)28.9×26×17
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

サンテックコーポレーションコンベクションオーブン
業務用の100V仕様の卓上・超コンパクトタイプのコンベクションオーブン。 おいしい焼きたてパンがあらゆる店舗で提供できます。簡単操作。
電源(V) 100 消費電力(W) 1350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 庫内:350×250×210 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×535×420 トレー寸法(mm) 320×240(3段)
1台
299,800 税込329,780
15日以内出荷

デカ液晶&デカボタン操作パネルで、操作しやすい。ハイパワーな「1900Wインバーター」。見やすく操作しやすい「ホワイトバックライトデカ液晶」。ボタンが押しやすい「デカボタン操作パネル」。きめ細かな加熱ができる「7ステップのシリーズ加熱」 。解凍を上手に仕上げる「出力15段階切替」 。注文の多いメニューの火加減を記憶「30メモリーキー」 。お手入れかんたん「お掃除天井パネル&ワンタッチ着脱式マグネットフィルター」。2段積みもできる「コンパクト設計」
付属品 メモリーステッカー、取扱説明書 質量(kg) 約20 周波数(Hz) 50/60共用 電源(V) 単相200 定格消費電力(W) 2950 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 420×480×337 庫内寸法(mm) 幅330×奥行330×高さ175 レンジ出力(W) 1900、1800、1700、1600、1500、1400、1300、1200、1100、1000、750、500、250、150、0 相当 庫内容量(L) 19
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

汚れや衝撃に強いステンレスボディ。シンプルで使いやすい操作部の業務用電子レンジ。全国対応のヘルツフリー。出力5段階設定(850W/700W/600W/500W/200W相当)。オートオフ機能:調理終了後ドアを閉めたままで操作がないと1分ごとにブザーが鳴り、10分経過すると電源が切れます。消音モード:スタンバイ状態でとりけしボタンを長押しすると消音モードになり、ボタン操作音が鳴らなくなります。調理中の加熱時間追加:調理中にスタートボタンを押すと、30秒ごとに加熱時間が追加されます。メモリー調理:メモリー番号1~10(0)に出力と加熱時間を登録できます。ハイパワー850Wですばやくあたため(インバーター/ヘルツフリー)。工事不要ですぐ使える100V仕様。分量に合わせて加熱できる分量ボタン搭載(2倍量・3倍量)。広々使える23Lフラット庫内。耐久性とメンテナンス性にすぐれたステンレスボディ。開閉回数20万回のテストをクリアした高耐久ドア採用
用途コンビニ、スーパー、オフィスに最適。お弁当の温めから食品解凍まで。 質量(kg) 11.5 シルバー 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1400 電源コード(m) 約1.5 機能 オートオフ機能、消音モード、調理中の加熱時間追加、メモリー調理:メモリー番号1~10(0) 発振周波数 2450MHz 保証期間 本体1年、マグネトロン2年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 51.5×37.6×31.1 高周波出力(W) 850/700/600/500/200相当 加熱時間 設定:最大90分
1台
49,980 税込54,978
当日出荷


蒸気発生方法を簡略化し、リーズナブルなイニシャルコストが魅力。 ダンパー機能や5段階風量切換機能も搭載し、滴下式ながら調理は本格派のシンプルシリーズ。
電源(V) 200
1台
539,800 税込593,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5段サイズで業界最高水準のスチーム量 庫内自動洗浄 巻取り式シャワーガン 2段階可変棚 4段階庫内ファン速度 庫内付属品の取り外しが簡単 汁受け自動排水機構 自動ダンパーで料理の仕上がりとクオリティを上げる らくらく開閉ができるドアハンドル 機能充実、シンプルで使いやすくなった操作パネル
仕様 メニュー調理:9ステップ99メニュー 質量(kg) 91 高さ(mm) 660 タイプ 自動洗浄機能付き 奥行(mm) 590 間口(mm) 700 電源(V) 三相200(50/60Hz) 段数 5段(2/3ホテルパン) 安全装置 扉スイッチ、スチームタンク空焚き防止装置 温度表示 庫内:0~339℃、芯温:0~99℃ 開口寸法(mm) (庫内)W352×H360 温度調節範囲(℃) ホットエアー:30~300、コンビ:30~300、スチーム:30~100、芯温(オプション):30~99 消費電力(kW) 5.6 時間設定 調理時間:0秒~99時間59分30秒
1台
1,198,000 税込1,317,800
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチタイマー機能を新たに搭載。 7インチカラー液晶タッチパネルも採用しバツグンの使いやすさ。 小型から大型まで豊富なラインアップを揃えたデラックスシリーズ。
電源(V) 200 定格電源 3Φ200V(50/60Hz) 接続径 給水:15A×2(軟水口・ハンドシャワー給水口)、排水:38 間隔(mm) 棚受:68
1台
999,800 税込1,099,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パナソニック業務用電子レンジ
錆びにくいオールステンレスとプロユースの耐久力。 キーを押すだけで自動調理 フラット底面で、食品の出し入れがスムーズにできます。スチームコントロール機能で低温スチームから過熱蒸気まで、スチームの温度や量、タイミングをきめ細かくコントロール。解凍、発酵、ラップなしあたためから蒸し物、パン。お菓子まで多彩なメニューをこなします。
質量(kg) 18 シルバー 消費電力(W) 1570 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 510×360×306 庫内寸法(mm) 330×330×200 庫内容量(L) 22
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

間口広々、ワイド&フラット庫内だから楽々出し入れ。 設置時のあそび面積も少ないタイプなのでコンパクトにまとまります。 ノンフライ調理で油を使わずヘルシーに仕上がります。 角皿に水をはる簡易スチーム機能なので、タンクの手入れ不要。 手軽にスチーム料理を楽しめます。
付属品 角皿(鉄板ホーロー)、取扱説明書兼料理集(水受けは本体に装着済み) グランホワイト 消費電力(W) オーブン・グリル・スチーム:1220、電子レンジ:1430 温度(℃) オーブン:100~250、発酵:30・35・40・45 本体質量(kg) 約13 ヒーター(W) オーブン1150・グリル800 加熱方式 庫内4面遠赤(底、奥、左右)上ガラス管ヒーター/下シーズヒーター(埋込) 外寸法(mm) 480×390×325 高周波出力(W) 1000 庫内寸法(mm) 376×320×173 レンジ出力(W) 1000・600・500・200相当・100相当 年間消費電力量(kWh/年) 73.4(電子レンジ機能57.0・オーブン機能16.4・待機時0.0)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

Panasonic(パナソニック)インバーター業務用電子レンジ
明るく、見やすいLED庫内灯で、さらに消費電力を低減。インバーター搭載で高出力1800W。常に安定した加熱を実現。加熱時間も大幅に短縮
質量(kg) 約17 出力(W) 高周波 1800・1700・1600・1400・1000・750・600・500・250・150 周波数(Hz) 50・60共用 電源(V) 単相200 消費電力(W) 2800 電源 電源インバーター(単相200V) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 422×473×337 機能 ノイズ規制(CISPR)対応 庫内寸法(mm) 幅330×奥行310×高さ175 庫内容量(L) 18 プラグ形状 電源:Lバー型20A/250V
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷

ファン回転で強制対流を起こし、食材を熱風で包み込むように焼き上げるので、焼きムラが少なく食材の中まで均一に焼き上げます。 高温熱風でノンフライ料理も楽しめます。ドライフルーツや干し野菜も調理できます。 ノンフライオーブンのピザプレートが余分な水分や油を吸い取るので カリッとした香ばしいピザが楽しめます。 庫内の高さが 20 cm もあるので、ケーキ、食パン一斤が丸ごと入ります。 庫内「 クリーニングコート 」仕様でお手入れカンタン。加熱により付着した脂汚れを分解します。
ホワイト 周波数(Hz) 50/60 仕様 (サーモスタット)バイメタル式 付属品 ワイヤーラック、天板、ピザプレート、取っ手、くず受け 質量(kg) 5.4 電源(V) AC100 50/60Hz 温度範囲(℃) 100~250 天板寸法(mm) 285×260、(積載可能)235×210 プレート寸法(mm) 265×255、(積載可能)230×230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×350×300 電源コード(m) 1.2 ヒーター OFF/(上)700W/(下)600W/(上下)1300W 温度ヒューズ 庫内寸法(mm) 270×270×200 タイマー ゼンマイ式60分 庫内容量(L) 14 ファン OFF-ON ラック寸法(mm) 285×245、(積載可能)235×210
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

お手入れしやすいフラットテーブル仕様の16Lオーブンレンジ。オートメニューは全12種あって忙しい朝もワンタッチで手間いらず。オーブンやグリル調理に便利な角皿付き。ヘルツフリーなので全国どこでも使用可能。操作時の電子音がならない「消音モード」搭載。
用途電子レンジ、オーブンレンジとして。ヘルツフリー/自動メニュー/フラットテーブル/新生活/あたため/解凍/トースト/グリル/オーブン/総菜/弁当/シンプル機能 付属品 角皿 質量(kg) 13.3 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.5 消費電力(W)(50/60Hz) オーブン:1000、グリル:750、電子レンジ:920/125、 機能 オートオフ、消音、チャイルドロック 温度調節範囲(℃) オーブン:40(発酵)、100~200 発振周波数 電子レンジ:2450MHz 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 46.1×33.7×29.3、【庫内有効寸法】26.7×28.6×19.0 高周波出力(W) 電子レンジ:650(60Hzのみ)/500/200相当 年間消費電力量(kWh/年) 73.3 (オーブン機能:10.5、電子レンジ機能:62.8)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)