- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 業務用掃除機
- 業務用サイクロン掃除機のおすすめ人気ランキング
業務用サイクロン掃除機のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新86件の「業務用サイクロン掃除機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用掃除機」、「工場 粉塵 掃除機」、「業務用掃除機 軽い」などの商品も取り扱っております。
火山灰や細かな粉じんも吸引できる大容量パワフルクリーナーです。目詰まりしないサイクロンセパレーター方式採用で、粉じんの多い倉庫やガレージで使用できます。火山灰もOK!細かな粉塵も吸引できる大容量パワフルクリーナー!湿乾両用目詰まりしないサイクロンセパレーター方式
用途粉塵の多い倉庫やガレージ
集塵容量(L)
16
吸込仕事率(W)
170
電源コード(m)
5
仕様
屋内型
トラスコ品番
836-2168
セット内容
水用ノズル、家具用ノズル、隙間用ノズル、ブラシノズル、床用ノズル、延長管2本、ジャバラホース1.6m
材質
本体:ステンレス、蓋:PP樹脂
幅(mm)
394
質量(kg)
10.7
高さ(mm)
696
奥行(mm)
426
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1140
騒音値(dB)
78
使用環境温度(℃)
0~35
吸水量(L)
15
最大真空圧(kPa)
18
2018年トラスコ掲載ページ
9 0026
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
新機構CSS(サイクロン・セパレーター・システム)が、フィルター着脱を不要にし、乾湿両用同時吸引を可能にしました。透明タンクは特殊樹脂素材、強度(耐-40kPa)耐久性、耐薬品性に優れています。フィルターを装置したままで液体を吸引しても、フィルターへの液体付着がありません。経済的なエレメントフィルターを採用しています。
用途油まじりの金属切り粉回収。乾いたゴミ・濡れたゴミ・液体の同時吸引。浄化槽、汚泥槽の汚泥の吸引。
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
14
集塵容量(L)
7
質量(kg)
19.5
トラスコ品番
459-4541
幅(mm)
445
高さ(mm)
820
奥行(mm)
465
消費電力(W)
1000
騒音値(dB)
79
最大風量(m3/min)
2.4
吸水量(L)
7
最大真空圧(kPa)
24.5
1台
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
集塵容量(L)
7
吸込仕事率(W)
360
コード長さ(m)
8
仕様
布フィルター
付属品
ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード
トラスコ品番
298-4148
質量(kg)
6.8
材質(本体)
ステンレス
消費電力(W)
1050
本体質量(kg)
6.8
運転音(dB)
62
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
乾湿両用タイプ。
木くずやホコリをスッキリ吸引!
床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。
コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。
ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。
細かなホコリも確実にキャッチします。
スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。
材質(本体)
ABS樹脂
付属品
ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ
電流(A)
11
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1050
吸込仕事率(W)
160
風量(m3/min)
2.5
電源コード(m)
2.5
最大真空圧(kPa)
16
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
質量(kg)
約7.5
タイプ
乾湿両用型
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
20
コード長さ(m)
約5
定格消費電力(W)
1200
吸込仕事率(W)
200
風量(m3/min)
約1.7
ホース長さ(m)
約1.5
騒音値(dB)
約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約380×約380×約500
電源周波数(Hz)
50/60
吸水量(L)
約6
定格時間(分)
30
付属品
ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質
(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
運転音(dB)
80
関連資料
メンテナンスの方法(モノクリーナー)
取扱説明書
(3.1MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
電源(V)
単相100
吸込仕事率(W)
350
コード長さ(m)
5
付属品
アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090)
種別
乾湿両用
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
最大風量(m3/min)
3.6
運転音(dB)
63
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
30
吸込仕事率(W)
160
コード長さ(m)
約5
質量(kg)
約9
付属品
ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質
(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
タイプ
乾湿両用型
定格消費電力(W)
1200
風量(m3/min)
1.8
ホース長さ(m)
約1.5
騒音値(dB)
74
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約365×約420×約620
定格時間(分)
30
電源周波数(Hz)
50/60
吸水量(L)
約13
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書
(3.9MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
使いやすい4輪キャスター。
モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。
吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。
用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉)
モーター出力(W)
1100
運転音(dB)
75
付属品
Φ38GLMMホース(2m)、塩ビ直管パイプ(2本)、Φ38-25T型ノズル、Φ38-20水切ノズル、排液ホース、Φ38スキマノズル大、段付きノズル
電流(A)
11.5
電源(V)
100
消費電力(W)
1100
電源コード(m)
8(アース端子付)
フィルター
万能型Aフィルターセット(不織布フィルター)
ホース長さ(m)
2
ホース口径(Φmm)
38
最大風量(m3/min)
2.6
フィルター面積(m2)
0.48
最大真空圧(kPa)
30
しっかり吸い込み、たっぷり集じん出来る乾燥ごみ用掃除機です。
床用吸口は床の種類に合わせてブラシを切り替え。レバーを切り替えると裏面のブラシが出る。
棚用自在吸口は場所に合わせて角度を変えられて便利。
ブロワー機能ですき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。
応用部品スタンドで付属の吸口が収納できてサッと使える。
コードフックでロングコードをすっきり収納。
大型ハンドルで大きくて持ちやすい。
消費電力(W)
1050
付属品
ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口
材質(本体)
鋼板製ボディ
コード長さ(m)
8
吸込仕事率(W)
360
運転音(dB)
71(新基準)
集塵方式
布フィルター
火山灰などの粉塵を10kg吸ってもパワーの落ちない!吸引力。
定格電圧(V)
100
吸込仕事率(W)
170
質量(kg)
10.7
消費電力(W)
1140
定格電流(A)
11.8
定格周波数(Hz)
50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
394×426×696
騒音値(dB)
78
連続使用時間
30分
電線長さ(m)
5
風量
1.8m2/min(max)
使用環境温度(℃)
0~35
真空度(kPa)
18
タンク容量
35L
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
30リットルのタンク容量と塵落とし機能を備えた軽量かつ高品質の乾湿両用クリーナーです。優れた吸引力と、エコフィルターで、フィルターバッグなしでも細かいほこりを除去できます。掃除機は汎用性があり、粗いゴミ・埃の回収や液体の回収、マシンやシステムの掃除、車内の掃除にも使用できます。アクセサリーを保管するためのホルダーやバンドもあり収納性もございます。本体のヘッドは平らに設計されているため、ツールボックスを簡単に設置でき、固定オプションのおかげでストラップバンドなどで固定することもできます。非常にシンプルな取り扱い方法で、どなたでも簡単にご利用出来ます。作動については、中央のダイヤルスイッチを使用して選択および設定されます。
用途液体の回収から車内の清掃まで、さまざまな用途に活用。
付属品
サクションホース(2.5m)、サクションパイプ(0.5m)×2個、フィルターバッグ(合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、すきまノズル、エコフィルター(紙)、ベンディングパイプ、ストッパー付キャスター
質量(kg)
11.8
電源(V)
単相100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
525×370×560
電源コード(m)
7.5
パイプ径(Φmm)
35
ダストコンテナ容量(L)
30
モーター出力(W)
1300
騒音レベル(dB(A))
70
吸水量(L)
(ダストコンテナ)15
真空度(hPa)
254
アズワン品番
64-3181-93
関連資料
製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 30/1 AP, NT 40/1 AP(0.98MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB)
吸引風量(L/s)
74
1台
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
サビないプラスチックボディーで、衝撃に強いデザインです。
ダストコンテナ内の水量が一定量(14L)になると吸引を自動停止し、水があふれるのを防ぎます。
集塵容量(L)
27
質量(kg)
7.7
仕様
乾湿両用
電源
単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×420×525
騒音値(dB)
72
最大風量(m3/min)
4.02
電源周波数(Hz)
50/60
吸水量(L)
14
最大真空圧(kPa)
17.4
パワフルな吸引力!吸込仕事率280W。細かなホコリも確実にキャッチ。カートリッジフィルタ仕様。電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ採用。コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ。
吸込仕事率(W)
280
コード長さ(m)
5
付属品
ホースΦ38×1.8m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル、キャスタ
タイプ
乾湿両用
電流(A)
12
電源(V)
AC100
消費電力(W)
1150
風量(m3/min)
3
真空度(kPa)
25
大型キャスタで倒れにくく、安定した移動を実現!現場での移動・使い勝手が格段に向上しました。屋外や凹凸の多い現場等でも、移動が容易に行なえます。大型バンパで壁等への接触から本体を保護します。バンパの素材には接触相手材を汚しにくい素材を採用しました。
用途各種屋内作業現場の清掃、店舗内の清掃など
集塵容量(L)
22
吸込仕事率(W)
300
コード長さ(m)
5
質量(kg)
12.4
トラスコ品番
414-1181
幅(mm)
398
高さ(mm)
569
奥行(mm)
552
内径(Φmm)
パイプ:38
電源
単相100V
消費電力
1050W
騒音値(dB)
65
最大風量(m3/min)
3.5
運転音(dB)
65
吸水量(L)
20
最大真空圧(kPa)
22
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
大容量タイプです。大型ハンドル付です。しっかり吸い込み、たっぷり集じんできるブロワー機能付の掃除機です。8mのロングコードをワンタッチで収納できるコードリール機能付です。
用途アパレルショップ、コンビニエンスストア、ドラッグストア、オフィス、ホテル・旅館などに。
電源(V)
100
集塵容量(L)
18
電源コード(m)
8
トラスコ品番
114-5464
セット内容
ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口
幅(mm)
383
質量(kg)
本体:74/ホース延長管装着:8.4
高さ(mm)
557
タイプ
布フィルター
奥行(mm)
475
消費電力(W)
1050
吸込仕事率(W)
360
騒音値(dB)
71
最大風量(m3/min)
2.1
アズワン品番
64-8474-28
最大真空圧(kPa)
23.5
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
仕様
大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付
付属品
アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)
種別
粉じん専用(電動工具接続専用)
長さ(mm)
366
幅(mm)
334
電流(A)
11
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
吸込仕事率(W)
220
最大風量(m3/min)
1.9
微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。真空度マイナス30kPaを超える性能は2001年から搭載。これも三立が先駆者。最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。台車とタンクが別々に、しかし普段は一緒。台車からタンクが外せる。堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。押すだけではありません、引いて便利な構造です。
用途食品工場:きな粉・抹茶・小麦粉・コーンスターチ等の微粉~食用油・洗浄水~卵の殻・崩れた豆腐・おから~割れたアメ・おかきの屑~ミンチ肉・コーヒー豆の搾りかす~グリストラップの汚泥まで。産業工場:トナー・顔料・セメント・消火剤の粉・研磨粉塵・鉄粉等の微粉~油・スラッジ・金属の切削屑・油混じりの金属屑~ペレット・グリッド等
電圧(V)
単相100
タンク容量(L)
30
集塵容量(L)
30
吸込仕事率(W)
390
質量(kg)
17
付属品
ホース(Φ38×2.5m)金具付、インテーク、ハンドルV6、ハンドルV7、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ブラシツール、スキージーツルー、ラバーバンパー
トラスコ品番
303-5751
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×500×790
騒音値(dB)
77
最大風量(m3/min)
2.9
運転音(dB)
77
最大吸引圧(kPa)
29.4(3000mmH2O)
アズワン品番
7-5623-11
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、スタンダードタイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
集塵容量(L)
5.5
吸込仕事率(W)
370
コード長さ(m)
8
付属品
ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚)
トラスコ品番
303-5450
材質(本体)
鋼板製ボディ
消費電力(W)
1050
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
330×283×416(ハンドル部含む)
本体質量(kg)
6.8
運転音(dB)
62
アズワン品番
1-9742-02
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
持ち運びしやすい、小型携帯タイプ。細かなホコリも確実にキャッチ。大径カートリッジフィルタを採用。ホースを排気口に接続すればブロワとして使用可能。
用途屋内の清掃。建築現場、工作機械の清掃。車内の清掃。電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん、吹飛ばし(ブロワー使用時)。床にこぼした水などの液体吸引
吸込仕事率(W)
80
集塵容量(L)
乾燥/5、液体/5
コード長さ(m)
5
付属品
ホースΦ28×1.8m、カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、床ブラシ、延長管、スキマノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ、コードフック
質量(kg)
4
タイプ
乾湿両用
電流(A)
11
電源(V)
AC100
消費電力(W)
1050
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
350×285×370
風量(m3/min)
1.2
騒音値(dB)
80
真空度(kPa)
16
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
天板の無いペール缶に乗せるだけで使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動掃除機より安全。ヘドロ回収も可能。満杯時自動停止(標準装備)。粉塵等も吸引可能。
用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、NC機械周りの切削切粉の回収、切屑混じりの廃液の回収、廃水処理槽のヘドロの回収、塗装ブースのシンナー混入液の回収
質量(kg)
4.9
吸入量(L/min)
60
タイプ
JIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用
仕様
ペール缶の上に乗せて使用
種別
粉塵・切粉対応
材質
本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR
使用温度範囲(℃)
0~60
揚程(m)
2(吸込)
使用圧力(MPa)
0.4~0.6
空気消費量(L/min)
315
ホース内径(Φmm)
25
対応
防爆対応型
ホース長さ(m)
2
使用可能粘度(cP)
3000
駆動方式
エア式
真空度(mmH2O)
2600
使用場所
防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー
3馬力