業務用保温器のおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
212件の「業務用保温器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保温ショーケース」、「保温機」、「電気温蔵庫」などの商品も取り扱っております。
お弁当などのお料理のおいしさを最適温度でキープ。
材質 スチール 電源(V) 100 50/60Hz 安全装置 115℃温度ヒューズ 仕様 (基準弁当箱)160×118×H40
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お料理をできたての状態でおいしく保存します。 間口を広く、奥行きを浅くした薄型。 庫内ボックスに抗菌性、耐久性に優れたステンレスを採用。 扉・フロント部は樹脂を使用しているのでサビの心配がありません。 横扉タイプ。
材質 樹脂及びカラー鋼板 電源(V) 100 50/60Hz 温度制御 バイメタル式サーモスタット 安全装置 温度ヒューズ 付属品 ドレーン受け×1 温度調節範囲(℃) 標準温度70~80
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッセイ弁当温蔵庫お弁当をできたての状態でおいしく保温する温蔵庫。棚網付電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:220W温度調節:固定サーモスタット庫内温度:65℃~75℃安全装置:マイクロテンプ (10A 113℃)庫内寸法:376×350×H350庫内容量:46L棚板(網):2質 量:14.3kg
容量(L) 46 消費電力(W) 220 材質 質量(kg) 14.3 電源(V) 100 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 465×440×488 庫内寸法(mm) 376×350×350 TKG品番 9-0844-0301 TKG品番(2017) 6-0750-0301
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷


温度設定は30℃~90℃ 温度調節ダイヤルにて10段階の温度設定が可能 LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす デジタル温度表示 2段階過昇防止安全装置付の安心設計 正面ガラス背面スライド扉に強化ガラス使用 食材の乾燥防止のため、庫内に加湿トレイを設置 製品保証1年間(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途ポテト・フランクフルト・揚げ物等の陳列販売 庫内温度(℃) 30~90 付属品 棚板3枚 電源 家庭用100Vコンセント【アース線付き】 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台(77L)ほか
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番 1-001-01 付属品 棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚 材質 (棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム 質量(kg) 4.5(棚板込み) 材質(本体) 透明PMMA(アクリル) 間口(mm) 258×458 棚板間隔(mm) 底1段50、他30、最小棚板間隔20 棚板耐荷重(kg) 2kg 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×345×525 材質(ゴム足) 天然ゴム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×275×485 棚板寸法(mm) 257×270×4t 総耐荷重(kg) 100
1台
21,900 税込24,090
当日出荷

ステンレスボディのお手入れが簡単な保温専用ジャー。断熱材を使用して保温。電気を使わないので、旅館やホテルでの使用に最適です。積み重ねて収納ができる省スペース設計。ガスで炊いたお米をおいしく保ちます。
質量(kg) 4.8 容量(L) 5.7(3升2合) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 43×36×33 保温効力(℃) (6時間)78以上
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 セット内容 本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg) 7.5 容量(L) 約25 電源(V) AC100(50/60Hz)、DC12 消費電力(W) (AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43 コード長さ(m) (AC)約1.4、(DC)約1.9 冷却方式 ペルチェ式 温度調節範囲(℃) 5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約345×430×485 運転音(dB) 保冷:最大46.5、保温:最大48.0 庫内寸法(mm) 約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠赤外線温蔵庫遠赤効果でお料理の乾燥を抑え、芯からやさしく保温。遠赤外線パネルヒーター採用で温度ムラを少なくしました。ガラス扉なので収納状態が一目でわかります。庫内温度が50℃~90℃までお料理に合わせて自由に調節が できます。棚板の位置が自由に移動ができるので大変便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 465×390×533 仕様 3段固定キャスター 材質 質量(kg) 15 容量(L) 39 TKG品番 9-0844-1001 TKG品番(2017) 6-0750-1001
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷

温度設定は30℃~90℃ 温度調節ダイヤルにて10段階の温度設定が可能 LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす デジタル温度表示 2段階過昇防止安全装置付の安心設計 正面ガラス背面スライド扉に強化ガラス使用 食材の乾燥防止のため、庫内に加湿トレイを設置 製品保証1年間(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途ポテト・フランクフルト・揚げ物等の陳列販売 庫内温度(℃) 30~90 付属品 棚板3枚 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台(86L)ほか
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お店の規模に合わせて選べる、充実の2サイズ。 用途に合わせて選べる容量 スープは8.0L、カレーは16.0L...など、 目的に合わせて容量を選べます。 湯せん式じゃないからラク お湯をはる手間がないから、準備や片づけも簡単。 温度コントロールしやすい マイコンが正確な温度を自動コントロールするから、料理が少量になっても煮詰まりを抑えます。 ダブルヒーターだからコゲにくい 保温ヒーターを底と側面に設置。側面温度を制御し、内なべの焦げつきを防ぎます。 寒い日でも温度が下がりにくい 乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。 液晶だから見やすいパネル 温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。 操作しやすい上部のパネル 操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。 汚れにくく耐久性が高いふた ほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。
ステンレス(XA) 電源(V) 単相100専用
1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フードキャビおいしさを運ぶサポートをしたい 温度設定2段切換機能L(65℃)・H(75℃) 電子サーモの採用により、庫内温度の安定性が一層アップ! 基準弁当箱167×120×H45です。
TKG品番 9-0843-0801 消費電力(W) 570 電源(V) 単相100(50/60Hz) 材質 樹脂及びカラー鋼板 質量(kg) 12 容量(L) 38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×410×450 安全装置 温度ヒューズ 温度調節 電子制御式 棚板寸法(mm) (網):3 庫内寸法(mm) 360×316.5×H345 庫内温度(℃) 65・75
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷

ホットさせるあたたかさ。 作りたてのおいしさを、いつまでもそのままに。 保温機能+明るい照明で店頭での演出効果抜群!
消費電力(W) 185 電源(V) 単相100 付属品 18-8浅型角バット8枚取(408×290×H40mm)、アミ1枚、赤外線ランプ白球 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×300×530
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

収納:250ml缶/36本(6フェイス6本)・350ml缶/30本(6フェイス5本)・280mlPET/30本(6フェイス5本)・350mlPET/30本(6フェイス5本)左右の柱をなくし商品がよく見えます。
外寸(mm) 248×425×H484 材質 HIPS樹脂、ポリカーボ樹脂、ボンデ鋼板、アルミ、ガラス 消費電力(W) 310 電源(V) 100 寸法(cm) 72 アズワン品番 61-7940-94
1個
56,430 税込62,073
当日出荷

作りたての温かさを保ちます。ファストフード、デリカテッセン等の店頭販売に便利です。
付属品 ケーキバット16インチ×1 高さ(mm) 520 電源(V) 単相100(50/60Hz)
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら24リットルサイズの大容量サイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。設定温度は-9度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。電源ボタン、温度設定ボタンは本体正面のタッチ式。デザイン性にすぐれ、ボタン式と違い汚れがつきにくく掃除もしやすくなっています。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら24本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 消費電力(W) AC保冷88/保温65、DC保冷73/保温62 容量(L) 約24 ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×375×460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 庫内:約240×230×360 質量(kg) 8 コード長さ(m) AC約1.5、DC約1.8 運転音(dB) 保冷:約42-44、保温:約42-44B 冷却方式 ペルチェ式 設定温度(℃) マイナス9~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) セット内容 本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書) 電源(V) AC100 50/60Hz DC12 温度調節範囲(℃) -9~60
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

電気ペットウォーマー PWシリーズペットボトル350mlサイズが全段で加温できます。 蛍光灯:無し・温度制御:各段独立自動方式・安全装置:過熱防止機能。
材質 HIPS樹脂・ポリカーボ樹脂・ボンデ鋼板・アルミ・ガラス 電源(V) 単相100
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

炊き上がったばかりのほかほかごはんを、電気でしっかり保温。 炊飯容量を考慮した余裕のサイズ 保温容量に余裕があるからフタを閉めても、ふっくらごはんが押しつぶされません。 移し替えや、混ぜるのが簡単な内容器 広浅の内なべは底まで届きやすいので、ごはんの移し替えがしやすく、混ぜやすいので負担が軽減できます。 防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」で簡単操作 ふた部分に防水性に配慮した電源スイッチがあるので、コンセントを抜くことなく手元で操作できます。 取っ手つきで軽いから持ち運びが簡単 軽量設計の内なべは取っ手がついているので、運びやすく洗いやすいです。 置き場所に困らない 「Ag+抗菌加工※1立つしゃもじ」 抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。 試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構 試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+ 抗菌の対象部分:しゃもじ 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1)
電源(V) 単相100専用
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)