業務用掃除機 強力のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
118件の「業務用掃除機 強力」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用 掃除機 吸引力」、「業務用掃除機 コードレス」、「強力吸引掃除機」などの商品も取り扱っております。
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg) 約7.5 タイプ 乾湿両用型 電源(V) AC100 タンク容量(L) 20 コード長さ(m) 約5 定格消費電力(W) 1200 吸込仕事率(W) 200 風量(m3/min) 約1.7 ホース長さ(m) 約1.5 騒音値(dB) 約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約380×約380×約500 電源周波数(Hz) 50/60 吸水量(L) 約6 定格時間(分) 30 付属品 ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質 (タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB) 80 関連資料 メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書 (3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
集塵容量(L) 7 吸込仕事率(W) 360 コード長さ(m) 8 仕様 布フィルター 付属品 ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード トラスコ品番 298-4148 質量(kg) 6.8 材質(本体) ステンレス 消費電力(W) 1050 本体質量(kg) 6.8 運転音(dB) 62
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機
乾湿両用タイプ。 木くずやホコリをスッキリ吸引! 床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。 コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。 ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。 細かなホコリも確実にキャッチします。 スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。 材質(本体) ABS樹脂 付属品 ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ 電流(A) 11 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1050 吸込仕事率(W) 160 風量(m3/min) 2.5 電源コード(m) 2.5 最大真空圧(kPa) 16
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、スタンダードタイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
集塵容量(L) 5.5 吸込仕事率(W) 370 コード長さ(m) 8 付属品 ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚) トラスコ品番 303-5450 材質(本体) 鋼板製ボディ 消費電力(W) 1050 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 330×283×416(ハンドル部含む) 本体質量(kg) 6.8 運転音(dB) 62 アズワン品番 1-9742-02
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

電源(V) 単相100 吸込仕事率(W) 350 コード長さ(m) 5 付属品 アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090) 種別 乾湿両用 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 最大風量(m3/min) 3.6 運転音(dB) 63
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


使ってみると分かる驚きの軽さ 壁や什器を傷から守る安全設計+衝撃吸収バンパー
付属品 紙パック×3枚、フロアノズル(T型ノズル)、スキマノズル、丸ブラシ 電源(V) 100 50/60Hz 消費電力(W) 最小:1000、最大:1200 本体質量(kg) 4.5 集塵容量(L) 5(紙バッグ) 電源コード(m) 12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×320×320 運転音(dB) 最小:55、最大:65 真空圧 最小:1750mmAq、最大:1950mmAq アンペア 最小:10A、最大:12A
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

しっかり吸い込み、たっぷり集じん出来る乾燥ごみ用掃除機です。 床用吸口は床の種類に合わせてブラシを切り替え。レバーを切り替えると裏面のブラシが出る。 棚用自在吸口は場所に合わせて角度を変えられて便利。 ブロワー機能ですき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。 応用部品スタンドで付属の吸口が収納できてサッと使える。 コードフックでロングコードをすっきり収納。 大型ハンドルで大きくて持ちやすい。
消費電力(W) 1050 付属品 ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口 材質(本体) 鋼板製ボディ コード長さ(m) 8 吸込仕事率(W) 360 運転音(dB) 71(新基準) 集塵方式 布フィルター
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用ドライクリーナー T 11/1 Classic Re!Plast は、環境への配慮と作業者の負担軽減を見事に両立させた製品です。 通常のプラスチック使用量を大幅に削減し(本体プラスチックの60%に再生プラスチックを採用)、環境保護に大きく貢献したモデルです。 強力な吸引性能を持ちながら、約4kgの軽量ボディは作業者にやさしく、効率的な作業を可能にします。さらに別売りのHEPAフィルターにも対応し、病院やケア施設などの清潔が求められる環境にも適しています。SDGsや新たな法規制に適応し、2024年グッドデザイン賞を受賞したモデルでもあります。
用途ホテル、事務所、店舗などさまざまなシーンで活躍します。硬い面の清掃に(タイル、天然石、PVC、リノリウムなど)。カーペットフロア セット内容 サクションホース: 2 m / ベンディングパイプ: 樹脂製 / サクションパイプ: 2 個, 430 mm, 樹脂製 / フロアノズル / フィルターバッグ: 1 個, 合成繊維 / モーター保護フィルター / メインフィルターバスケット: 合成繊維 性能 【定格】950(W) 質量(kg) 4.6(アクセサリーを含まない) 容量(L) 【コンテナ】11 電源 100-100V(50-60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 385×285×385 電源コード(m) 7.5 パイプ径(Φmm) ID 35 真空度(kPa) (mbar)235 / 23.5 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 61 関連資料 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB) 吸引風量(L/s) 40
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

短時間の清掃作業に便利です。 樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 電源(V) AC100 タンク容量(L) 10 吸込仕事率(W) 130 コード長さ(m) 約2.5 質量(kg) 約4.5 付属品 ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質 (フィルター)ナイロン、(その他)樹脂 タイプ 乾湿両用型 定格消費電力(W) 800 風量(m3/min) 1.4 ホース長さ(m) 約1.5 騒音値(dB) 77 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約257×約355×約355 定格時間(分) 30 電源周波数(Hz) 50/60 吸水量(L) 約2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.9MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

サビないプラスチックボディーで、衝撃に強いデザインです。 ダストコンテナ内の水量が一定量(14L)になると吸引を自動停止し、水があふれるのを防ぎます。
集塵容量(L) 27 質量(kg) 7.7 仕様 乾湿両用 電源 単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 420×420×525 騒音値(dB) 72 最大風量(m3/min) 4.02 電源周波数(Hz) 50/60 吸水量(L) 14 最大真空圧(kPa) 17.4
1台
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量ながらハイパワースペック 業務でありながら、女性に優しい軽量コンパクトタイプ掃除機「ホープS-Ⅰ」がバージョンアップして、「ホープS-Ⅱ」として登場! S-Ⅰのいいところはそのままに、新型マスターノズルを搭載することにより、吸引力が大幅にアップ!
電圧(V) 100(50/60Hz) 集塵容量(L) 6 電源コード(m) 8 セット内容 本体×1、フレキシブルホース×1、延長管×2、新型マスターノズル×1、バケットフィルター×1、合成繊維フィルターバック×1、小幅ブラシ×1、スキマノズル×1 消費電力(W) 1100 本体寸法(mm) 345×280×405 本体質量(kg) 4.7 ホース長さ(m) (フレキシブル)2.5 騒音レベル(dB(A)) 57
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

玄関やオフィスはもちろん、車内やガレージなどでも水も吸引できるので、食堂やレストランなどにも便利! フタが丸ごと取りはずせますので、ゴミ捨て&メンテナンスが楽々!
電源(V) AC100(50/60Hz) 集塵容量(L) 20 吸込仕事率(W) 384 電源コード(m) 4 質量(kg) 7.5 仕様 乾湿両用 付属品 ノズル×1、すきまノズル×1、キャスター×4、ホース×1、パイプ×2、フィルター×1、スポンジフィルター×1 寸法(mm) 390×380×515 定格消費電力(W) 1200 風量 58L/S 真空度(kPa) 17 ホース長さ(cm) 150(調節可能)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機
持ち運びしやすい、小型携帯タイプ。細かなホコリも確実にキャッチ。大径カートリッジフィルタを採用。ホースを排気口に接続すればブロワとして使用可能。
用途屋内の清掃。建築現場、工作機械の清掃。車内の清掃。電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん、吹飛ばし(ブロワー使用時)。床にこぼした水などの液体吸引 吸込仕事率(W) 80 集塵容量(L) 乾燥/5、液体/5 コード長さ(m) 5 付属品 ホースΦ28×1.8m、カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、床ブラシ、延長管、スキマノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ、コードフック 質量(kg) 4 タイプ 乾湿両用 電流(A) 11 電源(V) AC100 消費電力(W) 1050 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 350×285×370 風量(m3/min) 1.2 騒音値(dB) 80 真空度(kPa) 16
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

大型キャスタで倒れにくく、安定した移動を実現!現場での移動・使い勝手が格段に向上しました。屋外や凹凸の多い現場等でも、移動が容易に行なえます。大型バンパで壁等への接触から本体を保護します。バンパの素材には接触相手材を汚しにくい素材を採用しました。
用途各種屋内作業現場の清掃、店舗内の清掃など 集塵容量(L) 22 吸込仕事率(W) 300 コード長さ(m) 5 質量(kg) 12.4 トラスコ品番 414-1181 幅(mm) 398 高さ(mm) 569 奥行(mm) 552 内径(Φmm) パイプ:38 電源 単相100V 消費電力 1050W 騒音値(dB) 65 最大風量(m3/min) 3.5 運転音(dB) 65 吸水量(L) 20 最大真空圧(kPa) 22
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

ホテル・宿泊施設に特化した小型バキューム。強・弱無段階パワーセレクト機能+断線防止対策機能
集塵容量(L) 紙パック:5 質量(kg) 4.3(本体のみ) 電源コード(m) 約8 付属品 床用吸込口N、伸縮延長管(長さ600~1000mm)、フレキシブルホース約1.5m、紙バッグ用リング、紙バッグ×3、棚ブラシ、スキマノズル、断線防止フック 消費電力(W) 最大:1200、最小:1000 電源 100V(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×320×320 運転音(dB) 最大:65、最小:55
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機
パワフルな吸引力!吸込仕事率280W。細かなホコリも確実にキャッチ。カートリッジフィルタ仕様。電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ採用。コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ。
吸込仕事率(W) 280 コード長さ(m) 5 付属品 ホースΦ38×1.8m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル、キャスタ タイプ 乾湿両用 電流(A) 12 電源(V) AC100 消費電力(W) 1150 風量(m3/min) 3 真空度(kPa) 25
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴミも水も吸える強力なバキュームです。キャスター付きで移動が容易です。
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾いたゴミも、汚水も1台で吸引できる便利な掃除機です。 オフィスから工場まで、乾いたゴミも汚水もパワフルに吸引します。
電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1100 騒音値(dB) 72 最大風量(m3/min) 2.4 最大真空圧(kPa) 23
1台
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー方式なので、電気部分・回転部分がなく、防爆エリアでも使用できます。お手持ちのペール缶も使用可能です。 重い切削粉・金属片から油・水・ヘドロ状のものまで強力に吸引します。回転部がないため故障がなく半永久的に使用できます。液体吸引時、オーバー・フロー防止装置付。
タンク容量(L) 18 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 315×315×500 仕様 粉塵対応 トラスコ品番 518-9896 質量(kg) 7.5 空気使用量(L/min) 800 集塵容量(L) 18 風量(m3/min) 1.7 吸入圧(kPa) 19.6 空気圧力(MPa) 0.5 騒音値(dB) 78 吸引能力 2000mmAq 最大風量(m3/min) 15 使用エアーホース径 1/4インチ 吸込ホース径(Φmm) 32 運転音(dB) 78 吸水量(L) 10 最大真空圧(kPa) 15
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷