- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 洗剤
- 業務用洗剤 酸性のおすすめ人気ランキング
業務用洗剤 酸性のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新113件の「業務用洗剤 酸性」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酸性洗浄剤」、「酸性洗剤強力」、「強酸性 洗剤」などの商品も取り扱っております。
クエン酸+特殊有機酸のダブルパワーで、しつこい水垢・石鹸カスなどをすっきりと洗い落とします。
泡立ちが良く、泡切れも速やか。すすぎも簡単!
シトラスの香り。除菌剤配合。
用途除菌剤配合バスクリーナー
使用場所
浴室
商品タイプ
業務用
pH
2.1
液性
酸性
成分
非イオン系界面活性剤、有機酸(クエン酸を含む)、グリコールエーテル系溶剤、除菌剤、染料、香料、水
希釈倍率
原液~10倍
比重
1.01
臭気
微香料臭
外観
黄色透明液体
粘度(mPa・s)
2.0
【塗り置きができる強力酸性洗剤】お風呂・トイレ・シンクなどの水回り用。浴室内の蛇口についた水垢や石鹸カス、鏡のうろこやトイレパイプの青さびなどに塗布してしばらく置いた後、軽く擦り洗いするだけ。
力を使わず簡単に汚れが落とせ、作業時間も短縮できます。
また、粘性があるため少量で汚れを落とすことができ経済的です。
※汚れに応じて、原液~20倍希釈で使用
用途浴槽、鏡、蛇口、タイル、目地、シンク、洗面台、プールなど
※ステンレス・アルミ・ホーロー・陶磁器・鏡・FRPなどさまざまな素材に使用できます。
液性
酸性
関連資料
仕様
中性やアルカリ性では反応しなかった頑固な汚れを有機酸の力で簡単に除去します。
さらに還元の力で、従来の洗剤では落とせなかった酸化した汚れも除去出来ます。
また生分解性が高い有機酸と、天然由来の界面活性剤が主成分なので、環境や人体に優しい洗剤です。
汚れのほとんどは酸化した安定した物質です。その酸素を奪う事を還元といいます。還元により物質をイオン化(水に溶けやすいものに変える)し、落としにくい汚れを簡単に落とす事が出来ます。
液性
酸性
形状
液体
使用箇所
外壁、トイレ、浴室、エンボスシート、タイル、石材(大理石、鏡面を除く)
商品タイプ
業務用
コンパクトな高濃度洗剤です。油汚れに強く、洗浄作業が楽になります。
液性
弱酸性
成分
界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン塩酸・ポリオキシエチレンアルキルエーテル)安定化剤
寸法(mm)
203×124×254
使用量
水40Lに原液10~20gまたは水1Lに6倍希釈液1.5~3.0g
関連資料
(1.0MB)
1個(4kg)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。
すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。
塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。
仕様
JIS K 5674合格
使用方法
洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。
危険物の類別
非危険物
関連資料
使用可能素材(0.65MB)
特にカルシウム、マグネシウム系のスケールに威力を発揮します。
簡単かつ短時間にスケールを除去します。
鉄、ステンレス、タイル等の材質を傷めることなく、マイルドなスケール除去が行えます。
非劇物商品です。
つぶせる容器(ソフトボトル+つぶしやすいガイドリブ付)で、簡単に手で小さくでき、ゴミ容量を減らせます。
用途業務用食器洗浄機に付着したスケールの除去に。
成分
りん酸、非イオン系界面活性剤
液性
酸性
使用の目安
お湯1Lに対して50mL
1本(5kg)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
酸のちからとマイナスイオンの相乗効果で便器(陶器)のがんこな黄ばみ・尿石を化学分解して落とすトイレ用強力洗浄剤です。
便器(陶器)のふちのウラまで液がかけやすいスミズミノズルです。
かけた場所もよくわかり、たれ落ちにくいグリーンの液です。
清潔感のあるさわやかな香りでニオイもスッキリ。
目安の使用量では浄化槽の機能(微生物)への影響はありません。
酸が効く。黄ばみ・尿石スッキリ!!酸+マイナスイオンで汚れをスピード化学分解。トイレの洗浄99.99%除菌(メーカー試験条件による。すべての菌を除菌するわけではありません。)
種別
液体
シリーズ
サンポール
液性
酸性
商品タイプ
本体
定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。
「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。
商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤
使用場所
トイレ
液性
酸性
成分
有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤
使用量
約250g/1回
酸のちからとマイナスイオンの相乗効果で便器(陶器)のがんこな黄ばみ・尿石を化学分解して落とすトイレ用強力洗浄剤です。
かけた場所もよくわかり、たれ落ちにくいグリーンの液です。
清潔感のあるさわやかな香りでニオイもスッキリ。
目安の使用量では浄化槽の機能(微生物)への影響はありません。
酸が効く。黄ばみ・尿石スッキリ!!酸+マイナスイオンで汚れをスピード化学分解。トイレの洗浄99.99%除菌(メーカー試験条件による。すべての菌を除菌するわけではありません。)
種別
液体
液性
酸性
商品タイプ
業務用
酸性のためがんこな汚れや黄ばみを分解して落とします。
刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ便器(陶器)の洗浄
液性
酸性
付属品
ノズル
成分
塩酸9.6%、界面活性剤(ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル)、キレート剤
種別
液体
質量(kg)
(正味)5
色
無色
使用の目安
便器の場合原液を1回20mL
香り
無香料
使用場所
トイレ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
1本(5L)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
アルカリ剤に界面活性剤、浸透剤を配合。汚れに深く浸透して、根こそぎ分解し、落とします。
軽い汚れには薄めて使っても、十分に洗浄力を発揮 します。厨房のあらゆる洗浄に使用できます。
ガンコな油汚れも、本品を塗布後、少しの間放置すれ ば、カンタンに除去できます。ゴシゴシこすらなくても よいので、洗浄作業の負担を減らします。
用途レンジやレンジ周り、厨房床、グリーストラップの洗浄に最適です。
希釈の目安
5~500倍
液性
アルカリ性
使用場所
厨房
成分
アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤
関連資料
(1.0MB)
お風呂そうじ用洗剤です。
用途浴槽(プラスチック・ホーロー・ステンレス)、浴室の床・壁・洗面器・イス、洗面台の清掃に
使用場所
浴室
液性
中性
成分
水、ナトリウム=α-[アルキル(C=12~14)]-ω-(スルホナトオキシ)ポリ(オキシエチレン)、α-アルキル(C10~16)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)、水酸化ナトリウム、(3-アミノプロパンー1-イル)(カルボキシメチル)ジメチルアンモニウムのN-ヤシアシル誘導体内部塩、エチレングリコールモノ-ノルマルーブチルエーテル、D-グルコン酸と5,5-ビス(4-クロロフェニル)-1,-ヘキサン-16-ジイルジビグアニドの2:1塩。3.5-ジメチルー4-クロロフェノール、香料、5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、クエン酸、物質(その他)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
1本(4L)
¥779
税込¥857
当日出荷
クエン酸パワーで色泣きを抑え、染色や繊維を安全に洗うことが出来ます。酸性のため、色が出にくく、色移りも起こりにくいので、安心して洗うことが出来ます。汚れの溶解促進剤、天然の消臭剤、抗菌剤を配合。臭いもサッパリ、繊維にダメージを与えません。
成分
無蛍光、ノニオン系、クエン酸、移染防止剤、溶剤、抗菌剤、消臭剤
使用量
ウェットクリーニング、抜き物等の場合、10kgワッシャーにつき100~120mL。すすぎを1回以上してください。
マルゼン純正品。液体タイプ、非劇物。
スチームコンベクション専用の無リンのスケールケア剤で、安心安全にしようできます。
用途スケール除去剤
仕様
まぜるな危険
液性
酸性
リンの含有量
0
使用濃度
お湯1Lに対して300mL
1セット(2kg×5個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤
仕様
標準使用濃度:10~50%。洗浄時間(目安):1~4時間
トラスコ品番
857-1508
1缶(20kg)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
こびりついたしつこい汚れの除去に最適です。
ジュエルグレード研磨剤配合で傷を付けません。
酸とクレンザーのふたつの力で汚れを除去します。
用途クリームクレンザー
希釈率(%)
原液
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(946mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
酸性洗浄剤です。アルカリで落ちない汚れに最適です。洗浄対象物水アカ、除鉄、金属イオン、電解質、アルカリのリンス剤など
頑固なカビ汚れをすばやく分解します。浸透力が高いため、カビやバクテリアの効果的な除去が可能です。
用途カビの除去や除菌。
容量(L)
5
幅(mm)
130
高さ(mm)
272
奥行(mm)
230
質量(kg)
5
トラスコ品番
440-4467
主成分
次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム、界面活性剤、安定化剤
液性
アルカリ性
使用場所
浴室、厨房
PRTR法
非該当
使用濃度
原液
商品タイプ
業務用
1個(5L)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ガンコな水アカや石けんカスを徹底的に分解するバス用超強力洗剤です。次亜塩素酸ナトリウムを主成分とした多くのカビ取り剤との併用が可能なアルカリ性に調整している上、その洗浄力は他社品を遥かに凌駕しています。
ユニットバス用浴室洗剤。泡切れが素早く、すすぎが簡単です。
水切れ成分を配合し、壁やシャワーカーテンなどに水滴を残さないので、カビを生えにくくする効果があります(防カビ効果)。乾きが早く、拭き上げ作業を軽減。
用途浴室用洗浄剤、浴槽、浴室の床、壁
使用場所
浴室
商品タイプ
業務用
液性
中性
成分
界面活性剤、泡調整剤、金属封鎖剤
シリーズ
マジックリン
関連資料
(0.37MB)
1本(4.5L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷