- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 業務用掃除機
- 業務用静音掃除機のおすすめ人気ランキング
業務用静音掃除機のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新109件の「業務用静音掃除機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用掃除機 低騒音」、「掃除機 静音」、「業務用掃除機 コードレス」などの商品も取り扱っております。
音が気になる場所でも使える静音タイプの掃除機。。【電源コードは便利な着脱式。】。8m電源コード標準装備。。【安全性にもしっかり配慮。】。サーモプロテクターとヒューズを採用し、安全対策にも十分配慮。断線防止用のコードサポートも付いています。。【高い操作性で作業効率がアップ。】。直進性に優れた設計と大型キャスターによりスムーズな移動を実現しています。。【クッション性の高いバンパーを採用。】。。【紙袋未装着防止機構付き。布袋(別売)も使用が可能。】。環境に配慮して、繰り返し使用できる布袋を別売でご用意しています。
用途一般ビル・商業ビル・店舗・事務所などの床清掃。
質量(kg)
7.6
消費電力(W)
1050
電源
AC 100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
372×363×385
集塵容量(L)
7
電源コード(m)
8
ホース長さ(m)
1.8
運転音(dB)
59
真空度(kPa)
最大:24
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
99.999%の超高性能(ULPA)フィルターによる除菌が可能です。
2段階のパワーコントロールができます。
パワフルな吸引力と静音性(46dB)を実現しています。
軽量・小型・静音・かつ頑丈です。消費電力900WのECOモデルです。15m電源コードにより広い作業範囲が清掃できます。
集塵容量(L)
10
最大真空圧(kPa)
19.0
最大風量(m3/min)
2.1
騒音値(dB)
52
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×395×390
質量(kg)
5.2
仕様
乾式
トラスコ品番
393-4781
電源(V)
単相100
消費電力(W)
900
電源コード(m)
15
パイプ径(Φmm)
32
運転音(dB)
52
集塵方式
紙パック
1台
¥36,980
税込¥40,678
9日以内出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
質量(kg)
約7.5
タイプ
乾湿両用型
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
20
コード長さ(m)
約5
定格消費電力(W)
1200
吸込仕事率(W)
200
風量(m3/min)
約1.7
ホース長さ(m)
約1.5
騒音値(dB)
約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約380×約380×約500
電源周波数(Hz)
50/60
吸水量(L)
約6
定格時間(分)
30
付属品
ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質
(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
運転音(dB)
80
関連資料
メンテナンスの方法(モノクリーナー)
取扱説明書
(3.1MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
集塵容量(L)
7
吸込仕事率(W)
360
コード長さ(m)
8
仕様
布フィルター
付属品
ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード
トラスコ品番
298-4148
質量(kg)
6.8
材質(本体)
ステンレス
消費電力(W)
1050
本体質量(kg)
6.8
運転音(dB)
62
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
HEPA搭載のため吸引した微粉塵を排気しません。消費電力1200WのHEPAモデルです。強化プラスチックボディにより頑丈・かつ清音です。
集塵容量(L)
10
質量(kg)
5.5
付属品
VP300 HEPA本体:107406530、ホースコンプリート:147 0765 500、エクステンションチューブ(2本):140 8246 040、クレビスノズル:147 0146 500、ブラシノズル:140 8244 500、コンビノズル:107405141、サックフィルター:147 1432 500、HEPAフィルター:107402902、モーターフィルター(1枚のみ):147 0670 500、ペーパーバッグ(1枚のみ):140 8618 000
トラスコ品番
423-3565
幅(mm)
340
高さ(mm)
390
奥行(mm)
395
内径(Φmm)
パイプ:29(テーパー)
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1200
電源コード(m)
15
騒音値(dB)
50
最大風量(m3/min)
2.1
運転音(dB)
50
最大真空圧(kPa)
19
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
30
吸込仕事率(W)
160
コード長さ(m)
約5
質量(kg)
約9
付属品
ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質
(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
タイプ
乾湿両用型
定格消費電力(W)
1200
風量(m3/min)
1.8
ホース長さ(m)
約1.5
騒音値(dB)
74
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約365×約420×約620
定格時間(分)
30
電源周波数(Hz)
50/60
吸水量(L)
約13
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書
(3.9MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
しっかり吸い込み、たっぷり集じん出来る乾燥ごみ用掃除機です。
床用吸口は床の種類に合わせてブラシを切り替え。レバーを切り替えると裏面のブラシが出る。
棚用自在吸口は場所に合わせて角度を変えられて便利。
ブロワー機能ですき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。
応用部品スタンドで付属の吸口が収納できてサッと使える。
コードフックでロングコードをすっきり収納。
大型ハンドルで大きくて持ちやすい。
消費電力(W)
1050
付属品
ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口
材質(本体)
鋼板製ボディ
コード長さ(m)
8
吸込仕事率(W)
360
運転音(dB)
71(新基準)
集塵方式
布フィルター
乾湿両用タイプ。
木くずやホコリをスッキリ吸引!
床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。
コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。
ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。
細かなホコリも確実にキャッチします。
スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。
材質(本体)
ABS樹脂
付属品
ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ
電流(A)
11
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1050
吸込仕事率(W)
160
風量(m3/min)
2.5
電源コード(m)
2.5
最大真空圧(kPa)
16
小型軽量ながらハイパワースペック
業務でありながら、女性に優しい軽量コンパクトタイプ掃除機「ホープS-Ⅰ」がバージョンアップして、「ホープS-Ⅱ」として登場!
S-Ⅰのいいところはそのままに、新型マスターノズルを搭載することにより、吸引力が大幅にアップ!
電圧(V)
100(50/60Hz)
集塵容量(L)
6
電源コード(m)
8
セット内容
本体×1、フレキシブルホース×1、延長管×2、新型マスターノズル×1、バケットフィルター×1、合成繊維フィルターバック×1、小幅ブラシ×1、スキマノズル×1
消費電力(W)
1100
本体寸法(mm)
345×280×405
本体質量(kg)
4.7
ホース長さ(m)
(フレキシブル)2.5
騒音レベル(dB(A))
57
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
軽くて小さいためご家庭での屋外集塵用に最適です。
コード収納用フックをはじめ、各ノズルやホースも本体に収容できるため移動や保管に便利です。
ホースを排気口に接続することでブロワーとしても使用可能。
乾湿両用です。
細かい部分の集塵、吹き飛ばし作業に最適なミニノズル5点セット付き。
広口のクロウノズルは車の清掃に最適です。
フォームフィルターを使用することで液体の吸引時にタンク内で泡が発生しても、モーター吸引口に吸込まれにくい。
排気が気にならない後方排気。
吸込仕事率(W)
105
吸水容量(L)
5
集塵容量(L)
7
タンク容量(L)
10
コード長さ(m)
約2.5
仕様
最大風量:1.36mm3/min
質量(kg)
約3.0
定格消費電力(W)
610
ホース長さ(m)
約1.8
寸法(cm)
37×36×26
騒音値(dB)
80
最大真空到達度 (kPa)
12
1台
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L)
0.65
吸込仕事率(W)
37
連続使用時間(分)
約20
充電時間(分)
約22
付属品
高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
質量(kg)
1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
長さ(mm)
999
幅(mm)
114
高さ(mm)
152
電圧(V)
18
スイッチ形状
スライドスイッチ
集塵方式
カプセル式
適合バッテリー
リチウムイオン
商品タイプ
本体のみ
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
使ってみると分かる驚きの軽さ
壁や什器を傷から守る安全設計+衝撃吸収バンパー
付属品
紙パック×3枚、フロアノズル(T型ノズル)、スキマノズル、丸ブラシ
電源(V)
100 50/60Hz
消費電力(W)
最小:1000、最大:1200
本体質量(kg)
4.5
集塵容量(L)
5(紙バッグ)
電源コード(m)
12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×320×320
運転音(dB)
最小:55、最大:65
真空圧
最小:1750mmAq、最大:1950mmAq
アンペア
最小:10A、最大:12A
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、スタンダードタイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
集塵容量(L)
5.5
吸込仕事率(W)
370
コード長さ(m)
8
付属品
ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚)
トラスコ品番
303-5450
材質(本体)
鋼板製ボディ
消費電力(W)
1050
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
330×283×416(ハンドル部含む)
本体質量(kg)
6.8
運転音(dB)
62
アズワン品番
1-9742-02
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
ホテル・宿泊施設に特化した小型バキューム。強・弱無段階パワーセレクト機能+断線防止対策機能
集塵容量(L)
紙パック:5
質量(kg)
4.3(本体のみ)
電源コード(m)
約8
付属品
床用吸込口N、伸縮延長管(長さ600~1000mm)、フレキシブルホース約1.5m、紙バッグ用リング、紙バッグ×3、棚ブラシ、スキマノズル、断線防止フック
消費電力(W)
最大:1200、最小:1000
電源
100V(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×320×320
運転音(dB)
最大:65、最小:55
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
壁などを傷つけにくい全周バンパー採用です。軽くて、踏んでも元に戻る「つぶれんホース」採用です。紙パックと布パックが両方使えます(本体共通)。
用途アパレルショップ、コンビニエンスストア、ドラッグストア、オフィス、ホテル・旅館に。
集塵容量(L)
7
トラスコ品番
114-5447
幅(mm)
330
質量(kg)
6.2
高さ(mm)
397
奥行(mm)
340
騒音値(dB)
55
最大風量(m3/min)
2.2
アズワン品番
64-8474-27
最大真空圧(kPa)
23.5
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
リーズナブルでハイパワー!軽量・コンパクトで持ち運びに便利。一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースの吸引まで幅広く対応!。フィルターやダストタンクの水洗いができお手入れが簡単!。従来機種(SAV-134-II)に比べ、20.4%の軽量化に成功。持ち運びや、清掃時の取り回しに便利です。従来機種(SAV-134-II)に比べ10dBの低騒音化を達成。
電源(V)
100
タンク容量(L)
8(液体6.5)
集塵容量(L)
8
吸込仕事率(W)
285
電源コード(m)
8(クリップ付き)
質量(kg)
7.0(本体のみ)
付属品
Φ32フロアノズル、Φ32スキマノズル、Φ塩ビ直管パイプ(2本組)、Φ32ホース(1.8m)
トラスコ品番
342-8451
タイプ
乾湿両用型
電流(A)
11.5
定格消費電力(W)
1100
風量(m3/min)
2.6
ホース長さ(m)
1.8
騒音値(dB)
73
ホース口径(Φmm)
32
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×360×485
電源周波数(Hz)
50/60
運転音(dB)
73
最大真空圧(kPa)
23
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
こまわりのきくコンパクトなお店用。軽量タイプです。
集塵方式
紙パック
集塵容量(L)
7
吸込仕事率(W)
360
コード長さ(m)
8
質量(kg)
5.9
仕様
乾式
付属品
ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、コード、お店パックSP-15C
トラスコ品番
298-4121
消費電力(W)
1000
電源
単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×340×397
騒音値(dB)
58
最大風量(m3/min)
2.2
運転音(dB)
58
最大真空圧(kPa)
23.5
内径(mm)
(パイプ)34.5
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
電源(V)
単相100
吸込仕事率(W)
350
コード長さ(m)
5
付属品
アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090)
種別
乾湿両用
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
最大風量(m3/min)
3.6
運転音(dB)
63
パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、15mコード付き楽々タイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
集塵方式
紙パック
集塵容量(L)
5.5
吸込仕事率(W)
370
コード長さ(m)
15
付属品
ホース、ラクラク床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード。、お店パックSP-15C(本体装着1枚)、布製フィルターSP-70
トラスコ品番
303-5468
材質(本体)
鋼板製ボディ
消費電力(W)
1050
本体質量(kg)
7.4
運転音(dB)
62
アズワン品番
1-9742-01
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷