極小モーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
109件の「極小モーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロモーター」、「ソーラーモーター」、「モーター」などの商品も取り扱っております。
ミニモータギヤボックスシリーズに採用されている小型工作の製作に最適モータ単体。小さいボディながら回転数は8250r/minとパワフル!
付属品 8Tピニオンギヤ、モータ固定用両面テープ、動力伝達用ゴムパイプ、カーボンブラシ、バリスタ付 寸法(mm) 18.7×15.5 全長(mm) 27(シャフト含む) 直径(Φmm) 最大15.5 質量(g) 11(モータのみ) 種類 汎用モーター シャフト径(Φmm) 1.5 回転数(min-1[r.p.m]) (適正電圧・負荷時)8250 消費電流(mA) (適正電圧・負荷時)280 適正負荷(mN・m[gf・cm]) 0.59[6]
1セット
239 税込263
当日出荷

電圧範囲:0.15~3V 無負荷電流 70mA 無負荷回転 2300rpm 負荷電流 230mA 負荷回転 1500rpm ワニグチクリップサイズ:3cm リード線:赤(+) 黒(-) 約15cm + ・-を反対に接続すると反対の回転(逆回転)になります。
1個
797 税込877
当日出荷

工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類 汎用モーター モータータイプ ブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光電池対応特別仕様のモーターです。リード線ハンダ付済み。ピニオンギア付。
寸法(mm) 38×20×15 内容 電気の働き 使用電圧(V) 1.5~5.0 消費電流(A) 0.18(無負荷時) 回転数 12500 科目 理科 準拠 理科小学校4年
1個
191 税込210
当日出荷

マブチモーターDCモーター
Φ8×フラット部6mm×ケース長10mm、重量1.6gの超小型・軽量設計。
用途各種小型ロボット、模型、精密機器、他小型製品 寸法(mm) フラット部:6 質量(g) 1.6 シャフト径(Φmm) 1 回転数(min-1[r.p.m]) 適正負荷時:15700 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 20500 寸法(Φmm) 8 ケース寸法(mm) 10 消費電流(A) 適正負荷時:0.11 使用電圧範囲(V) 2.5~3.5 適正電圧(V) 3 適正負荷(mN・m[gf・cm]) 0.0491
1箱(10個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

多結晶シリコンのソーラーパネル(セル電圧0.6V×2直列)にソーラーパネル用モータ(一般的なDCモータよりも始動電力の小さいモータ)、プロペラの付いた実験セットです。このセットで、光を電気に変換して、モータを回転させる実験ができます。おまけでプロペラが付いているので、ソーラパワーミニ扇風機も製作可能です。
種類 工作キット シャフト径(Φmm) (計測値)2 材質 (セル)多結晶シリコン パネルサイズ(mm) (計測値)約W60×D30×t2.6 電流(mA) 操作/約150 測定条件 ソーラーパネル(太陽電池)/分光分布:AM(AirMass)1.5[100mW/cm2]、セル温度:25℃±2℃。DCモータ(ソーラーパネル用モータ)/負荷として付属プロペラを取り付け 開放電圧(V) 約1.2 短絡電流(mA) 約170 操作電圧(V) 約1.0
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

減速比 - 径(Φmm) 【ギア部】-【モーター部】26 寸法L(mm) - 電圧(V) 24 回転数(min-1[r.p.m]) 7400 電源 直流 回転方向 【回転方向+端子+印加】CW RoHS指令(10物質対応) 対応 許容スラスト荷重(N) - 許容ラジアル荷重(N) - 定格トルク(mN・m) - ドライバタイプ TPDR-68A
1個
2,098 税込2,308
欠品中

1個
361 税込397
当日出荷

高回転・ハイパワー型のソーラーモーター。電力が大きければ大きいほど回転が上がり、工作をパワフルに動かすソーラーモーターです。3種類のピニオンギヤや配線コード、アルミ製モーターステーや取り付けビスも付いています。
全長(mm) 43 種類 汎用モーター ケース寸法(mm) 30.8×Φ24.4
1個
929 税込1,022
当日出荷


実験用の光電池素子板と接続するとモーターが作動します。 太陽電池や蓄電池の動作確認や電子工作用の素材として活用ください。 再生可能エネルギーの利用に関する実験に活用されています。
寸法(mm) Φ35×32 軸径(Φmm) 2
1個
839 税込923
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸を指で挟んで回すだけで、LED(赤)が点灯したり、電子オルゴールが鳴る高性能の発電用モーターです。
性能 1000回転/分/約7V、2000回転/分/約12V(無負荷時) 寸法(mm) Φ24.5×30.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様 視野領域対角線サイズ:2.7インチ 、 外寸寸法:74.00 x 41.86mm 、 アクティブ領域:62.41 x 30.41mm 、 センサータイプ:4 線 抵抗性 、 終端タイプ:FPCケーブル(ZIFコネクタ付) 、 タッチインターフェースタイプ:フィンガー、手袋、スタイラスペン 、 アクティブ領域高さ:30.41mm 、 アクティブ領域幅:62.41mm 、 外寸高さ:41.9mm 、 外寸幅:74mm 、 2.7インチ抵抗膜タッチスクリーンセンサ. このIDS 2.7インチ抵抗膜タッチスクリーンセンサは、適切な抵抗膜タッチコントローラと組み合わせて使用されると、OLED / LCDディスプレイにタッチ機能を追加します。. 特長. 応答時間: 10 ms以下 10 → 100 gの作動圧力 動作温度: -20 → +80 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1台
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた小型マイクロアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプなど小型製品に。 トラスコ品番 855-2886 セット内容 ケーブル、基板、製品カタログ、検査成績書 減速比 1/8 長さ(mm) 18.8 材質(本体) ステンレス、樹脂 質量(g) 3.6 種類 ステッピングモーター 電圧(V) 5 電源 二相 外径(Φmm) 8 設定ステップ数 160 減速方法 2K-H 抵抗値(Ω) 21 2018年トラスコ掲載ページ 2 0088 最大出力トルク(mN・m) 2
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ロボット用DCモーター
材質 ABS 寸法(mm) 20×20×80 質量(g) 34
1個
1,182 税込1,300
当日出荷

1個
229 税込252
当日出荷

接点に使用可能なドライタイプの防錆処理剤です。 優れた防錆性で、金属表面を酸化・硫化から守ります。 ベタツキによる埃の寄せ付けや他に転移付着するような不具合がありません。 接触抵抗に悪影響を与えず、電気接点や電子部品に使用できます。
用途接点や電子部品などの金属表面の酸化・硫化防止に。 主成分 防錆添加剤 外観 薄黄色透明液体 危険等級 有機溶剤中毒予防規則 非該当 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 15mL 危険物の性状 非水溶性
1個(15mL)
659 税込725
3日以内出荷

マブチモーターDCモーター
Φ8×フラット部6mm×ケース長14.5mm、重量2.6gの超小型・軽量設計。
用途各種小型ロボット、模型、精密機器、他小型製品 寸法(mm) フラット部:6 質量(g) 2.6 シャフト径(Φmm) 1 回転数(min-1[r.p.m]) 適正負荷時:19950 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 22200 寸法(Φmm) 8 ケース寸法(mm) 14.5 消費電流(A) 適正負荷時:0.11 使用電圧範囲(V) 1.5~3.5 適正電圧(V) 2.8 適正負荷(mN・m[gf・cm]) 0.0491
1箱(10個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた超小型のマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ6mmのマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ8mmのマイクロリニアアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプ・パルプなどの液体制御。マニュピュレータなどの小型製品に(特許取得済)。 セット内容 ケーブル、基板、製品カタログ、標準ナット 材質(本体) ステンレス、樹脂 種類 ステッピングモーター 電源 二相 2018年トラスコ掲載ページ 2 0088 ねじリード(mm) 0.4
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)