- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- 極小結束バンドのおすすめ人気ランキング
極小結束バンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「極小結束バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「極細タイラップ」、「結束バンド 細い」、「結束バンド 最小」などの商品も取り扱っております。
ABタイの細幅長尺タイプです。通信業界で使用する交換機などのケーブルハルタや通信用ケーブルラックの配線結束にご使用いただけます。
材質
66ナイロン
色
乳白
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
最小の取り付け穴径(Φ3.5mm)に対応。細径電線に最適な極小サイズ。
基板周辺のリード線などの配線固定に最適です。
全長(mm)
81
結束径(Φmm)
(最小)1(最大)15
仕様
ハロゲンフリー
適合
RoHS
材質
66ナイロン
幅(mm)
1.7
取付穴径(Φmm)
3.4-3.6
ループ引張強度最小値(N[kgf])
36(3.67)
最大取付パネル厚(mm)
0.4-1.6
手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮止め用に適しています。
色
白
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40~85
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。
色
黒
仕様
屋外用
材質
耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-20~85
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
色
黒
材質
66ナイロン
種類
耐候性
使用温度範囲(℃)
-40~85
特性
耐候
電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
材質
66ナイロン
種類
標準グレード
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質
66ナイロン
色
乳白色
種類
標準
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
衣類・ベルト・時計などの値札付け及び商品の盗難防止に、最適です。値札や商品をアンビタッチに通し、両端を合わせて留めるだけのワンタッチ操作で、簡単にしっかりロックできます。
材質
ポリプロピレン
先端寸法(mm)
5×4
ワンタッチロック方式
スタンダードタイプ
材質
66ナイロン
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
-40~85
札やタックの固定用に使用できます。
用途タック、札の固定に。
トラスコ品番
384-2312
材質
ナイロン66
長さ(mm)
143
幅(mm)
1.8
色
ナチュラル
質量(g)
128
規格
UL規格品(94V-2)
最大結束径(Φmm)
35
引張強度(N)
49
1袋(1000本)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質
66ナイロン
色
黒
種類
耐候
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
差し込むだけのワンタッチ操作
差込方向は自由
取付後は完全ロック(外れません)
引張強度に優れた結束バンドです。
汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。
仕様
屋内用
材質/仕上
66ナイロン
色
ナチュラル
使用温度範囲(℃)
-20~75
規格
UL94 V-2
手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮固定、各種結束工程に適しています。
材質
軟質ポリエチレン(PE)
使用温度範囲(℃)
5~70
頭部を小型化し軽快なかんごう作業と強い結束力を生みます。長期の係合に良く耐える高性能製品です。難燃性、自己消火性、電気絶縁性、耐候性、耐熱性に優れています。
用途コードなどの結束に
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40~105
仕様
長さ = 71mm。幅 = 1.6 mm。色 = 黒。材質 = ナイロン 66。タイプ = サブミニチュア。量 = 100。紫外線抵抗力 = Y。引張り強さ = 78.4N。最大バンドル直径 = 11mm。燃焼挙動 = 難燃性。。サブミニチュアケーブルタイ. 小径保持用途 黒(UV耐性)又は白を用意
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ワンタッチでつながります。
用途複数のものを1組につなぎ止める時に。
材質
ポリプロピレン
色
白
寸法A(mm)
0.6
引張強度(kg)
5.85
寸法C(mm)
5
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色
白
仕様
屋内用
材質
標準ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-59~85
屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。
配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。
材質
66ナイロン
色
白
種類
標準
使用温度範囲(℃)
-40~85
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)