- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 極細 漏斗のおすすめ人気ランキング
極細 漏斗のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新108件の「極細 漏斗」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「細いじょうご」、「ロート 液体窒素」、「漏斗 ガラス」などの商品も取り扱っております。
材質
PP
材質
18-10ステンレス
口径(Φmm)
10
螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質
ポリプロピレン
口径の小さい瓶等に御使用下さい。
材質
SUS304
ステンレス製のミニロートです。少量の薬品等を口径の小さいビンに移す際に便利です。
材質
18-10ステンレス
全長(mm)
50
口径(Φmm)
10
EBM品番
8189800
内径(cm)
24
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
1個
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
世界的な食品機器の衛生基準を満たしたNSF認証品です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。
縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。
足部は空気抜きの溝付きです。
吊り下げ収納に便利な引っ掛け金具付きです。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
板厚(mm)
0.9
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
細口
足径(Φmm)
15
材質
SUS304
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質
HDPE(ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)
-30~70
材質
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が大幅に向上します。食品にも使用できます。
用途液体のろ過、回収等
材質
ポリエチレン(PE)
仕様
スピードタイプ
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
材質
PP(ポリプロピレン)