- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ネット・シート・マルチ
- 楽釘のおすすめ人気ランキング
楽釘のおすすめ人気ランキング
2026/10/11更新147件の「楽釘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイクルスタンド」、「防草シート ピン」、「トレリス」などの商品も取り扱っております。
- DAIM
楽釘アンカー
すぐに使えて、打ち込みやすく抜けにくい。返し付き楽釘。剣先返し付き形状で抜け強度約1.8倍(メーカー既存品比)。釘に押さえ板がついており、作業性アップ。釘も頭も大きく、硬い土壌も打ち込みがカンタン。手間なくそのままドンドン打ち込めます。用途防草シートの押さえに。材質スチール、PE厚さ(mm)押さえ板:約4直径(Φcm)押さえ板:約3.5太さ(mm)5 - 金属製の釘で、堅い地面へのマルチシートや防草シートの設置・固定ができます。 押さえパッドの穴に元から釘が入ってセットされているため、釘と押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。 通常のハンマーで打ちこむ事ができ、パッドがシート面にしっかり押さえ設置できます。 つまずき防止用に、釘の頭と押さえパッドがフラットに設計され安心してお使い頂けます。 釘に押さえ枝が取付済みなので組み立ての手間が省けます。用途マルチシート、防草シートの押さえに。固い地面ようへのシート用押さえとして。材質/仕上釘:スチール、パッド:ポリエチレン(PE)直径(Φmm)約35
- 防草シートの押さえに最適です。硬い土にも打ち込める超強力タイプです。パットは釘の頭が飛び出ないフラット構造です。用途防草シートの固定用釘。材質釘部:鉄 パット部:PE太さ(mm)ピン:5ピン長さ(mm)200
- 防草シート用固定釘、平らで大きい頭と樹脂版でしっかり固定。固い地面にしっかり打ち込むことができます。用途固い地盤への防草シート固定に。厚手(高密度、高耐候性タイプ)の防草シートに最適です。材質(釘)スチール、(樹脂板)PVC厚さ(mm)(樹脂板)約1.6直径(Φmm)(樹脂板)約60穴径(Φmm)(樹脂板中央部)約6長さ(cm)(釘)15太さ(Φmm)(釘)5釘頭(mm)約Φ16
- 用途防草シート・不織布・マルチシート等の押さえ杭に。頭部径(Φmm)65長さ(mm)180
- ●20cmの釘で、硬い土、草の根がはびこるような地面でもしっかり打込めます。 ●防草シートなど雑草対策シートや、農園芸用防虫ネット、不織布、ビニール。ポリなどすべてのネット・シートをしっかり固定します。 ●パット部分がシートを面で押さえるので、シートが破れにくくしっかり押さえられます。 ●パットの形状により釘の頭がパット上部にピッタリ収まります。 ●金属製の為打ち込み時に各種ハンマーが使用できます。 ●1m以下の間隔でのご使用をおすすめいたします。用途防草シート マルチシート 不織布や防虫ネット 寒冷紗類を地面にしっかり固定するピン 。材質釘:スチール、パッド:ポリエチレンサイズ【パッド】6cmΦ長さ(cm)【釘】20設置方法対象のシート類に対し約1m以下の間隔で使用しますRoHS指令(10物質対応)対応
- コの字型の金属製止めピンです。用途防草シートを地面に固定する際に使用します。太さ(Φmm)4
- 特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質鉄仕上光沢メッキ頭部平頭
- あらかじめ、頭部に座金をかしめてあるため、手間が省け強度も大きい。 胴部形状はスクリュータイプです。用途波板亜鉛鉄板、塩化ビニール波板、ポリエステル波板等、長尺鉄板瓦棒。長さ(mm)41頭部径(Φmm)14.3線径(Φmm)2.63材質軟鋼線材サイズ(mm)#13×41胴部スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
- あらかじめ、頭部に座金をかしめてあるため、手間が省け強度も大きい。 胴部形状はスクリュータイプです。用途波板亜鉛鉄板、塩化ビニール波板、ポリエステル波板等、長尺鉄板瓦棒。長さ(mm)41頭部径(Φmm)14.3線径(Φmm)2.63サイズ(mm)#13×41胴部スクリュー
- 樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。 カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。用途測量ポイントの表示に。寸法D(mm)27寸法d(mm)5材質ABS樹脂質量(g)2寸法H(mm)4寸法D1(mm)15寸法D2(mm)10使用ネイルNo.01~No.1
- 防草シートを固定する際に面で抑えるワッシャーです。用途シートをむき出しに施工する場合に、コ型止めピン及び防草ワッシャーで完全にシートを固定します。寸法(直径Φ×厚さ)(mm)80×12.5
- コの字型のシート押さえです。 金属製で耐久性がありマルチシートや不織布などの押さえに最適です。用途マルチシートや不織布などの押さえとして材質スチール+塗装長さ(mm)150幅(mm)30色シルバー太さ(mm)Φ3.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)1パック(50本)¥1,098税込¥1,208当日出荷
- 用途防草シートの破損部分の補修や敷設時のシートのつなぎ合わせなどに。切り口のホツレどめ、ピンを使用する際の補強等に幅広く活用できる便利なテープです。色黒テープ幅(mm)80基材ポリエチレンクロステープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.19粘着剤アクリル系粘着剤引張強度(N/10mm)58粘着力(N/10mm:参考値)9.6粘着タイプ強粘着1巻¥649税込¥714当日出荷
- 用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。種類押さえ板材質樹脂厚さ(mm)約2色黒直径(Φmm)約701パック(100個)¥899税込¥989当日出荷
- 釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質鉄JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
- 硬い土に叩きこめる丈夫な防草シート押えです。用途硬い土に防草シートを敷設固定する&強風地、軟弱土質地などへの防草シート押え用。材質くぎパット:PE、太くぎ:鉄サイズ(mm)くぎパット径:約60
- 用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。種類Uピン材質鉄長さ(mm)約150幅(mm)約30太さ(mm)約2.81パック(100本)¥1,298税込¥1,428当日出荷