構造用炭素鋼/黒染めのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
107件の「構造用炭素鋼/黒染め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「炭素鋼」、「硬いボルト」、「ハイテンションボルト m10」などの商品も取り扱っております。
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質 低炭素鋼(SWCH) 種別 全ねじ 規格 JIS B1180規格品 表面処理 ユニクロムメッキ仕上げ 頭部形状 六角 強度区分 4.8
1パック(5本)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本ほか
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質 本体:機械構造用炭素鋼(黒染め)、先端:超硬チップ 測定範囲(mm) 200
1個
5,350 税込5,885
翌日出荷

一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質 低炭素鋼(SWCH) 種別 半ねじ 規格 JIS B1180規格品 表面処理 ユニクロムメッキ仕上げ 頭部形状 六角 強度区分 4.8
1パック(3本)ほか
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

頭部の高さが低くなっている六角穴付きボルトです。狭い場所や相手部材に加工ができない場所に。
材質 機械構造用炭素鋼 表面処理 黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜) 頭部形状 低頭 穴の形状 六角穴
1パック(30個)ほか
759 税込835
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個ほか
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)



酸性雨、排気ガス、塩害から長期間にわたり、強い塗膜を維持します。 速乾で低温時も塗装可能です。 下地を隠す力が優れているので、1回塗りで美しく仕上がります。
用途鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など。 木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓ワク、木工工作品など。 指触乾燥時間(分) 約15(20℃)、約30(冬期) 半硬化乾燥時間(分) 約30(20℃)、約60(冬期) 成分 合成樹脂(変性アルキド) 種別 油性多目的塗料 主な用途 鉄部、木部 希釈剤 ペイントうすめ液(用具洗いも) 使用場所 屋外用 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 速乾 塗料タイプ アルキド
1缶(80mL)ほか
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
529 税込582
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

材質 本体:機械構造用炭素鋼(黒染め)、先端:超硬チップ 全長(mm) 300 測定範囲(mm) 460
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

1パック(21個)ほか
799 税込879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質 本体:機械構造用炭素鋼(黒染め)、先端:超硬チップ 全長(mm) 250 測定範囲(mm) 380
1個
9,380 税込10,318
翌日出荷

一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
種別 全ねじ 材質 低炭素鋼(SWCH)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ 頭部形状 六角 強度区分 4.8
1箱(50本)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

材質 ボロン鋼 セット内容 ボルト×1、ナット×1、座金×2 等級 F10T 頭部形状 六角 JIS規格 JIS B1186
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1枚
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1770種類の商品があります)

赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。 さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。 鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。 また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など シルバー 乾燥時間 20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間 成分 プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン(Ⅳ)、カーボンブラック 主な用途 亜鉛メッキ、鉄 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.2MB) 塗装間隔 【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
1缶(200g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬質クロムメッキ処理・熱処理等が施された硬い金属にもケガけます。 先端端超硬チップ付なので摩耗しにくく長持ちします。
1個
3,630 税込3,993
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本ほか
439 税込483
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)