- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 樋受けビスのおすすめ人気ランキング
樋受けビスのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新101件の「樋受けビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雨樋ねじ」、「ステンレスホッパー」、「金属 サイディング ビス」などの商品も取り扱っております。
雨樋受け金具+木下地
釘穴にも使用可能な細軸タイプ
用途木下地への雨どい金具の取り付け
ねじの呼び
M3.6
呼び径(mm)
3.6
雨樋受け金具の取付けビスです。先端のカットで、従来の釘に比べ施工時間も短縮、また各種正面打ち金具にも抜群の保持力を発揮します。
材質/仕上
SUS410Fパシペート
高い保持力とスムーズなネジ切りの高低2条ネジに独創のダイヤカット(ネジ山に入った小さなカット)をプラス。窯業系材料でも下穴なしで割れずにスムーズ。首下補強形状で、頭飛びを防止、受具のビス穴・釘穴にフィットする。使い易い少量パック。
用途樋受け具の固定に。
材質
ステンレスSUS410
頭径(Φmm)
9.5
表面処理
パシペート
穴の形状
十字穴2番
頭部形状
トラス
ねじ径d
3.8
頭径D(Φmm)
8.0
頭高さH(mm)
2.3
高い保持力とスムーズなネジ切りの高低2条ネジに独創のダイヤカット(ネジ山に入った小さなカット)をプラス。窯業系材料でも下穴なしで割れずにスムーズ。首下補強形状で、頭飛びを防止、受具のビス穴・釘穴にフィットする。
用途樋受け具の固定に。
頭径(Φmm)
9.5
穴の形状
十字穴2番
頭径(Φmm)
8.8
ねじの呼び
M3.6
材質/処理
鉄・ラスパート
鉄・ステンレス・ステンレスブロンズの3種類のラインナップ。
用途樋受金具の取り付けに最適。
ねじの呼び
M3.5
材質
SUS410・パシペート
線径(mm)
3.5
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現
ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途木下地板金施工
材質
ステンレス(SUS410)
径(Φmm)
4.2
頭径(Φmm)
10
ねじの呼び
M4.2
ねじの呼び
M3.5
ねじピッチ(mm)
0.6
材質
鉄
表面処理
ラスパートシルバー
頭部形状
トラス
高い保持力とスムーズなネジ切りの高低2条ネジに独創のダイヤカット(ネジ山に入った小さなカット)をプラス。窯業系材料でも下穴なしで割れずにスムーズ。首下補強形状で、頭飛びを防止、受具のビス穴・釘穴にフィットする。
用途樋受け具の固定に。
ねじ長さ(mm)
25
頭径(Φmm)
9.5
穴の形状
十字穴2番
1箱(500本)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
ねじの呼び
M3.5
ねじピッチ(mm)
0.6
材質
SUS410
頭部形状
トラス
高い保持力とスムーズなネジ切りの高低2条ネジに独創のダイヤカット(ネジ山に入った小さなカット)をプラス。窯業系材料でも下穴なしで割れずにスムーズ。首下補強形状で、頭飛びを防止、受具のビス穴・釘穴にフィットする。
用途樋受け具の固定に。
頭径(Φmm)
9.5
穴の形状
十字穴2番
鉄・ステンレス・ステンレスブロンズの3種類のラインナップ。
用途樋受金具の取り付けに最適。
ねじの呼び
M3.5
材質
SUS410・ブロンズ
色
ブロンズ
線径(mm)
3.5
材質
ステンレスSUS410
仕様
クロムフリー
頭部形状
トラス
ねじ径d
3.8
頭径D(Φmm)
8.0
頭高さH(mm)
1.8
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!
ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
色
つや消し黒
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引き抜き強度。先端のカットが簡単施工を実現。ビス先をカットする事で優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途あらゆる木下地板金工事に最適
ねじの呼び
M4.2
材質
ステンレス(SUS410)
表面処理
つや消し黒
粗目ピッチの高いネジ山と特殊形状の頭で、引き抜き強度は抜群。横葺金属屋根・角波・スパンドレル等の耐火野地板への薄鉄板止めに最適。鉄板のバリも解消します。
用途金属製建材+耐火野地板下地
寸法d(Φmm)
4.2
頭径D(Φmm)
10
ねじの呼び
M4.2
材質/処理
鉄/ユニクロメッキ処理
高級ポリオフィレンレン系パッキンで高耐久でしっかり防水。ねじ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。カラー品も充実、しっかり化粧。先端特殊形状により、下地材の木割れを軽減します。
ねじの呼び
M4.3
ねじ径(mm)
4.3
長さ(mm)
27
材質
ステンレス
頭部径(Φmm)
10
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!。ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
用途造作用ねじ