- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 標準プラグのおすすめ人気ランキング
標準プラグのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新2,378件の「標準プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「抵抗入りケーブル」、「ステレオ ミニ プラグ」、「usb 電源 ケーブル」などの商品も取り扱っております。
極数
2
タイプ
モノラル
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ6.3
コンタクト形状
オス
仕様
ジェンダー = オス。サイズ = 6.35 mm。取り付けタイプ = ケーブルマウント。タイプ = ジャックプラグ。ボディ向き = ストレート。端子方法 = はんだ。コンタクトめっき = ニッケル。ハウジング材質 = PE。色 = 黒。コンタクト材質 = 真鍮。極数 = 2。。商用グレードジャックプラグ及びソケット. RS Proがお届けするこの6.35 mmジャックコネクタは、オーディオ関連のさまざまな用途に最適です。商用グレードの品質と耐久性が認められる黄銅又はPEのハウジング素材により、各ジャックは過酷な環境でも優れた性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. オス型又はメス型. ニッケルめっきコンタクト
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥3,470
税込¥3,817
当日出荷
極数
3
タイプ
ステレオ
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ6.3
コンタクト形状
オス
仕様
ジェンダー = オス。サイズ = 3.5 mm。取り付けタイプ = ケーブルマウント。タイプ = ステレオジャックプラグ。ボディ向き = ストレート。端子方法 = 圧着。コンタクトめっき = 金。ハウジング材質 = 真鍮。コンタクト材質 = 真鍮。最低使用温度 = -20℃。極数 = 3。。RS Proステレオプラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このニッケルめっき / 金めっきのステレオプラグは、さまざまなオーディオ用途向けの経済的で信頼性の高いソリューションです。金めっきのステレオプラグには、導電性が高く、絶縁に優れた接続を実現する黒色陽極酸化仕上げのケーブルスリーブが採用されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
仕様
シース色:黒●ケーブル形状:同軸●リバースSMA対TNCケーブルアセンブリ. 各種SMA及びTNCを含む、ストレートリバース(メスコンタクト)コネクタ - 標準ストレートコネクタ(プラグ)で構成されるフレキシブルなケーブルアセンブリ製品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
熱電対
J
コア数
2
コアストランド(mm)
7/0.2
ケーブル形状
マルチコア
ストランド数
7
ストランド径(Φmm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱電対
K
RoHS指令(10物質対応)
対応
コア数
2
ケーブル形状
マルチコア
ストランド数
7
ストランド径(Φmm)
0.2
コアストランド(mm)
7/0.2
仕様
ジェンダー = オス。サイズ = 6.35 mm。取り付けタイプ = ケーブルマウント。タイプ = ジャックプラグ。ボディ向き = ストレート。コンタクトめっき = ニッケル。ハウジング材質 = 真鍮。色 = ナチュラル。コンタクト材質 = 真鍮。極数 = 3。。商用グレードジャックプラグ及びソケット. RS Proがお届けするこの6.35 mmジャックコネクタは、オーディオ関連のさまざまな用途に最適です。商用グレードの品質と耐久性が認められる黄銅又はPEのハウジング素材により、各ジャックは過酷な環境でも優れた性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. オス型又はメス型. ニッケルめっきコンタクト
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥3,630
税込¥3,993
当日出荷
3.5Φステレオミニプラグをステレオ標準プラグに変換
金メッキ処理プラグ採用
1個
¥664
税込¥730
当日出荷
仕様
ジェンダー = オス。サイズ = 6.35 mm。取り付けタイプ = ケーブルマウント。タイプ = モノジャックプラグ。ボディ向き = ライトアングル。端子方法 = はんだ。極数 = 2。。RS Pro 2極モノラルジャックプラグ. RS Proのこの2極モノラルジャックプラグには、ケーブルクランプとはんだコネクタが付いています。頑丈で耐久性に優れた金属製ハウジングを使用し、過酷な環境でも完璧に動作します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ライトアングル. はんだ端子. ケーブル取り付け
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,188
税込¥1,307
翌々日出荷