標準比重計のおすすめ人気ランキング

2025/12/04更新
105件の「標準比重計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浮秤」、「イソプロピルアルコール濃度計」、「サッカロメーター」などの商品も取り扱っております。


目盛範囲 1.360~1.420 仕様 19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002 TGK品番 801-53-42-12 番号 12
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

一般的に使用されている比重計です。 大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

少量の試料に用いたり、必要に応じて簡単にご使用いただけます。全長 160mm 最小目盛 0.002
最小目盛 0.002
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)



1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

目盛範囲 1.000~1.060 仕様 19本組用 1目盛り:0.002 TGK品番 801-53-42-06 材質 ガラス、鉛 全長(mm) 160 番号 6
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

1本
28,980 税込31,878
15日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


1セット(7本)ほか
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
3,598 税込3,958
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

目盛範囲 1.120~1.180 仕様 19本組用 1目盛り:0.002 TGK品番 801-53-42-08 材質 ガラス、鉛 全長(mm) 160 番号 8
1個
6,598 税込7,258
当日出荷


凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。 付属品 校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水 材質 (採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム 全長(mm) 162 測定範囲 (バッテリー比重)1.10~1.40kg/L 使用温度範囲(℃) 10~30(自動温度補正付) 測定項目 バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度 本体質量(g) 180 最小目盛 (バッテリー比重)0.01kg/L 測定温度範囲(℃) (LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,250 税込4,675
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
当日出荷