横クランプのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
513件の「横クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「h鋼吊りクランプ」、「縦クランプ」、「クランプ 横押し」などの商品も取り扱っております。
横押し型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個
1,690 税込1,859
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼など)や平鋼板の横(水平)吊りクランプ(形鋼の長手方向2点吊り)に最適タイプです。 スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップします。
用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。 仕様 下あご先割れ(2分割)タイプ、ワークの取り外しが容易な取手付
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


締圧力(kN[kgf]) 0.5[50] ストローク(mm) 16.2 材質(本体) SS400(ユニクローム) 質量(g) 54 タイプ 横押し型 最高高さ(mm) 17 材質(ハンドル) PVC スピンドル スピンドルM4×18 P=0.7 ベース フランジ 最大長(mm) 102.9 ハンドル操作角度(°) 180
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


ブラケット取付の押し引き兼用トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。 取付け方法 ブラケット RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。 材質(本体) SS400(ユニクローム) タイプ 下方圧え型 材質(ハンドル) PVC ベース フランジ
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

横押し型のトグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。 締圧力(kN[kgf]) 0.5[50] 材質(本体) SS400(ユニクローム) タイプ 横押し型 材質(ハンドル) PVC ベース フランジ
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全機種のカシメピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

締圧力(kN[kgf]) 0.45[45] ストローク(mm) 17 材質(本体) SS400(ユニクローム) 質量(g) 41 タイプ 横押し型 最高高さ(mm) 45.24 材質(ハンドル) PVC スピンドル スピンドルM4×18 P=0.7 ベース フランジ 最大長(mm) 96.9 ハンドル操作角度(°) 190
1個
849 税込934
当日出荷

ばねの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要です。また無負荷状態でもクランプは外れません。 吊り上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構です。 安全点検が容易な、本体に確認安全ポイント付。
用途鋼板・平板・敷鉄板・H型鋼などの横(水平)吊りクランプ。 仕様 下あご先割れ(2分割)タイプ
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横つりと縦つりの兼用型クランプです。縦起こし・反転作業も可能です。 横つりの基本使用荷重が大幅アップ(大きさは従来品と変わらず基本使用荷重は1.5倍(メーカー比)アップ)。
用途鉄骨梁等H形鋼の建て方や運搬。 山留材や切張材の横つり・縦つり 種別 縦吊・横吊兼用 材質 高張力鋼
1個
47,980 税込52,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

押し引き兼用クランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。 材質(本体) SS400 タイプ 押し引き兼用 取付け方法 ブラケット 材質(ハンドル) PVC
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


イマオコーポレーション押し型トグルクランプ
材質(本体) SPCC 材質(グリップ) ポリ塩化ビニル 材質(ベース) SCM440 材質(ボルト) SUM41 材質(ナット) SUM41 材質(シャフト) S45C 材質(パッド) クロロプレンゴム(CR)
1個
特価
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。 I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。 仕様 ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

H形鋼、I形鋼、T形鋼、L形鋼などの吊り上げ、水平吊り用クランプです。 引き起こしや水平移動に便利で、もし立て起こしの時に縦吊り状態になっても外れることはありません。
用途鉄板、形鋼の運搬作業。 仕様 セーフティーロック付、2点吊り用
1台
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質(本体) SPCC 質量(g) 380 寸法D(Φmm) 11 材質(グリップ) ポリ塩化ビニル 寸法d(Φmm) 6.7 材質(ベース) SCM440 材質(ボルト) SUM41 材質(ナット) SUM41 アズワン品番 64-8698-70 材質(シャフト) S45C 材質(パッド) クロロプレンゴム(CR) 寸法M M8 締圧力(kN) 3
1個
4,798 税込5,278
当日出荷