横口エルボのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
108件の「横口エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「特殊エルボ」、「3方向 エルボ」、「パイプジョイント 22mm」などの商品も取り扱っております。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 形状 横口エルボ 表面処理 溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイロジックサンポー
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状 三方 材質 ダイカスト製
1個
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質 可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状 横口エルボ 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ 表面処理 溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

主にスプリンクラー配管・泡消化の配管に適しています。 RoHS指令適合品。
材質 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05) 形状 チーズ 材質/仕上 可鍛鋳鉄(FCMB27-05)/溶融亜鉛めっき 最高使用圧力(MPa) 1.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手すり、柵、ガードレール、フェンス、作業台、棚、看板等に。
仕様 コーナーY継ぎタイプ 材質 亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×90×90 仕上 電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm) 48.6mm
1個
3,120 税込3,432
当日出荷

フジテック・ジャパンパイプ継手三方エルボ
三方向用のパイプジョイント金具です。
形状 エルボ 材質/仕上 亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ クロームメッキ仕上げ
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質 可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状 四方チーズ 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ 表面処理 溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
639 税込703
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質 可鍛鋳鉄 形状 クロス 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品 回転止めネジ(本体付属)、レンチ 材質 亜鉛 形状 クローム三方 仕上 クロームメッキ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質 可鍛鋳鉄 形状 チーズ 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷

材質 可鍛鋳鉄 形状 エルボ 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類 PTネジ 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 材質 可鍛鋳鉄 形状 多口継手 表面処理 溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質 可鍛鋳鉄 形状 エルボ 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)