- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- 自動車用塗料
- 横浜油脂工業のおすすめ人気ランキング
横浜油脂工業のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新233件の「横浜油脂工業」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート 油落とし」、「コンクリート オイル 除去」、「横浜油脂工業 Linda」などの商品も取り扱っております。
アズワン品番
64-7052-56
危険物の類別
非危険物
1個(14kg)
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
アルミフィンを傷めず洗浄後の中和処理が不要です。
生分解性の高い界面活性剤を配合しています。
10倍に希釈して噴霧洗浄し、水洗いしてください。
用途アルミフィン・フィルターの洗浄に。
トラスコ品番
208-3433
質量(kg)
10
色
無色~淡黄色透明
容量(L)
9.9
容量(kg)
10
主成分
非イオン系界面活性剤、キレート剤、除菌剤、銀イオン
使用希釈倍率
10倍
アズワン品番
64-7723-79
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
生分解性の高い界面活性剤(99%以上)です。高性能低毒性界面活性剤は高い分散性と乳化安定を実現しました。
用途浮遊流出油の乳化分散。岸壁に付着した油の分散除去。工場の床面にこぼした油の分散除去。
外観
淡黄色液体
1個(480mL)
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
オイルステインリムーバーにはナノ・ナチュラルテクノロジーを採用し、100%の天然成分を使用しております。ナノ・ナチュラルテクノロジーには化学薬品を一切使用せず、アクティブナノ粒子で様々な表面に溶け込んだ、頑固なオイルを微細粒子に分解し除去します。人体、動植物、生態系に影響を与えず、皮膚にも環境にも非常に優しい自然クリーナーです。
用途コンクリート、レンガ、鋪道の敷石、ガレージフローリング、駐車場、テラス、庭、地下室用床など。エンジンオーバーホール時などの金属面への洗浄にも効果的。エンジンパーツに焼付いた油汚れ、カーボン落としにも高い効果。
適合
エンジンオイル、ブレーキオイル、パワステオイル、ミッションオイル、タール油、軽油、ディーゼル燃料、LLC/不凍液、グリース
水産生物に対する影響の少ない油処理剤です。
シーグリンを流出油の上にポンプまたは噴霧器で散布すると、油は海水中に微粒子状に乳化分散します。乳化分散された油の微粒子は再び油に戻ることはありません。時間とともに水中のバクテリアの作用により分解されていきます。水産生物に与える影響は少ない処理剤です。
水産生物に油臭をあたえません。
常温で充分乳化ぶんさんします。処理剤はポンプまたは噴霧器を使用して散布するのが最適ですが、ジョウロ、柄杓などを使用しても容易に散布できます。処理剤を散布したのちにボードのスクリュー、ワッシュ・デッキホース等によって水面を撹拌してください。
引火点が比較的高いので安全に作業ができます。但し、引火の可能性がありますので火気の近くでは使用しないで下さい。
対応
オイル
比重
0.825±0.01(20℃)
引火点(℃)
120±20
外観
淡黄色液体
流動点(℃)
-10以下
動粘度(mm2/s)
5.75±1.5(30℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1缶(18L)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
油、化学物質の漏れを最小限に抑えるために設計された製品です。
様々な油圧ライン、化学物質配管に対し、作業環境を清潔かつ安全に保ちます。
簡単に取付け、漏れを最小限に抑えることが可能です。
適切な洗浄を行えば何度でも使用可能です。
取付の際に道具は必要ありません。単に押し込み、ひねるだけです。
簡単、きれいな作業環境を提供します。
付属品
スプレーノズル
トラスコ品番
114-1550
色
透明
容量(mL)
500
主成分
チオグリコール酸アンモニウム、非イオン界面活性剤
アズワン品番
64-9077-20
危険物の類別
非危険物
1本(500mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
従来の洗剤との大きな違いは、「油の物性を失わせる」ことにあります。油分そのものを加水分散することによって、油の物性を失わせ微生物が処理しやすい状態にします。洗剤そのものも生分解性97%以上(財/日本食品分析センター分析値)ですので、自然界や排水処理施設には悪影響をもたらしません。本剤には次のような有害物質は含んでおりません。ABS(アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)/LAS(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)/リン酸(P205)/蛍光増白剤/ヒ素/重金属/その他無機物の一切。消泡性に優れているため、泡を気にする現場等に使用(鉱物油脂対象)
用途高圧洗浄を行う時、道路での事故、流出油分散処理、機械器具・部品洗浄、脱脂洗浄、油タンク・床ワックス洗浄などに。
希釈倍率
汚れに応じて3~100倍に希釈使用
液性
中性/消泡性
保存環境
直射日光を避け、冷暗所で保存してください。
消費期限
1年以内
商品タイプ
業務用
クリーミーな泡がカビに高密着浸透。有効成分を高濃度配合。液だれしにくい。
用途浴室の壁・浴槽まわり・タイル・目地・シャワーカーテン等の洗浄、カビ取り
付属品
ふんわり泡専用スプレー
成分
次亜塩素酸ナトリウム
トラスコ品番
667-0047
容量(L)
4.8
容量(kg)
4.5
希釈倍率
原液使用
液性
アルカリ性
香り
原料臭
RoHS指令(10物質対応)
対応
効果
5~10分程度放置
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
生分解性72%(DOC法)で環境中で速やかに分解します。
界面活性剤量5%以下で環境に配慮します。
白濁することなく、油を細かく分散することが可能で、再付着を防止します。
同種の洗浄剤と比較して、分散した油の再付着及び2次汚染の防止に有効です。
同種の洗浄剤と比較して、泡立ちが低減します。
用途漏れ油の分散処理剤
液性
中性
仕様
PRTR法非該当品
トラスコ品番
818-6867
材質
非イオン系界面活性剤(1~5%)、エタノール(1%未満)
幅(mm)
265
高さ(mm)
395
奥行(mm)
265
外観
無色透明
1個(18L)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
乾燥性抜群! 良いツヤ!
自動車のシャーシー部分の防錆・防食・防振に最適な水溶性塗料です。
「有機溶剤中毒規則適用外品」です。
乾燥性でタレが起きにくく、光沢・黒色度・密着性に優れ、臭いが少ないです。
トラスコ品番
853-6131
質量(kg)
14
容量(kg)
14
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
64-7052-54
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
14L
危険物の性状
水溶性
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
1個
¥639
税込¥703
翌々日出荷
透明、軽量、ソフトで作業性に優れたエアコン洗浄シートです。両端まで洗浄しやすいワイドな洗浄窓です。洗浄時の水はね飛散を低減、洗浄ノズルが差し込みやすいです。シートの底に水がたまりにくい新形状で、シート内の水残りを防ぎます。
用途壁掛けエアコン室内機の洗浄に。
トラスコ品番
149-2872
材質
EMMA脱ダイオキシンフィルム
寸法(mm)
880×400×400
適合サイズ(mm)
880×400
大きさ
A3
径(mm)
清掃能力パイプ:100
1枚
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
トラスコ品番
754-0183
質量(kg)
0.48
色
乳白色液体
容量(mL)
480
危険物の類別
非危険物
推奨車体色
全塗装色対応
1セット(3個)
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
1個(18L)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
主な用途
洗浄
トラスコ品番
106-9596
質量(kg)
12.27
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
64-7052-51
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
16L
危険物の性状
非水溶性
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷