- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- 横穴付き高ナットのおすすめ人気ランキング
横穴付き高ナットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新105件の「横穴付き高ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「横穴付きナット」、「棒ナット」、「寸切りジョイント」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
寸法A(Φmm)
6
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
寸法L(mm)
40
長さ(mm)
40
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
14
表面処理
ドブ
寸法B(mm)
10
寸法C(Φmm)
10.3
寸法A(Φmm)
6
1箱(100個)
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ビッグワン専用の異径高ナットです。
トラスコ品番
749-8641
材質
スチール
全長(mm)
40
質量(g)
26
ねじ径
W3/8×M10
二面幅(mm)
14
1セット(50個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質/仕上
鉄/ユニクローム
表面処理
ユニクローム
電極棒が1m以上になる場合に使用します。
仕様
接続ナット
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
材質
亜鉛/ダイカスト
表面処理
三価ホワイト
寸法d1(mm)
10
適合ドライバー
±
材質
S45C
タイプ
ロッドエンドT型
種類
ロッドエンドジョイント
表面処理
ユニクロメッキ
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
表面処理
三価ホワイト
寸法d1(mm)
10
適合ドライバー
±
材質
SUS304
頭部形状
デンデンボルト
ねじ山種類
メートル並目
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質
ステンレス(SUS304)
ビッグワン専用の異径高ナットです。
材質
スチール
トラスコ品番
749-8659
全長(mm)
50
質量(g)
68
ねじ径
W1/2×M12
二面幅(mm)
19
1セット(25個)
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
表面処理
ユニクローム
ねじ山種類
ウイット
材質(本体)
S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39