- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 樹脂 ヘルールのおすすめ人気ランキング
樹脂 ヘルールのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新361件の「樹脂 ヘルール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘルールキャップ」、「ブラインドへルール」、「フェルール」などの商品も取り扱っております。
完全なビードレスではない為、内表面に一部段差があります。
ヘルールの外装には強度UPの為、SUS316Lを使用しております。
用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に
材質
フッ素樹脂(PFA)
溝切カッター(別売)でチューブに溝を作ってフェルール・本体を付け、ナットを締めるだけで確実に接続できます。
材質
PTFE(四フッ化エチレン)
内側、外側ともビードのないシームレスなサニタリー仕様です。
ヘルールの外装には強度UPの為、PEEK材を使用しております。
用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に
材質
フッ素樹脂(PFA)
内側、外側ともビードのないシームレスなサニタリー仕様です。
ヘルールの外装には強度UPの為、PEEK材を使用しております。
用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に
材質
フッ素樹脂(PFA)
完全なビードレスではない為、内表面に一部段差があります。
ヘルールの外装には強度UPの為、SUS316Lを使用しております。
用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。
ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。
材質
ステンレス304
形状
ヘルール
USL-PTFE・FBジョイントの交換用フェルールセットです。
Wフィッティング用の交換パーツです。
用途送液用(交換パーツ)
材質
PTFE/CTFE、CTFE
トラスコ品番
735-0988
形状
フェルール
質量(g)
5
タイプ
Wフェルール
適合チューブ外径(Φmm)
10
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
内側、外側ともビードのないシームレスなサニタリー仕様です。
ヘルールの外装には強度UPの為、PEEK材を使用しております。
用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に
材質
フッ素樹脂(PFA)
形状
ナイロンスリーブ
使用流体
空気、一般作動油、水
材質(本体)
ナイロン
使用温度範囲(℃)
(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
最高使用圧力(MPa)
5
負圧性能(kPa)
-101.294
色
乳白色
サニタリー継手
形状
ソケット
材質
SUS304
積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。
用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液の製造設備。
材質
(内層)フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ポリウレタン
色
透明
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用流体
真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品
材質(継手)
ステンレス(SUS316L)
特性
耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/透明性
2018年トラスコ掲載ページ
9 1262
Wフィッティング用の交換パーツです。
用途送液用(交換パーツ)
材質
PTFE/CTFE、CTFE
トラスコ品番
735-0996
形状
フェルール
質量(g)
5
タイプ
Wフェルール
適合チューブ外径(Φmm)
12
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
ホースアダプターは現在使用中のメーカージョイントのフェルールを外しホースアダプターを締付けます。
ゴムホースなどのやわらかいホースの接続にご使用ください。
材質
PTFE
種類
サニタリー継手
形状
キャップ
材質
SUS304