樹脂 円柱のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
183件の「樹脂 円柱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂 円板」、「内径60mm パイプ」、「外径 75mm パイプ」などの商品も取り扱っております。
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

一般的に広く使用されているポリアセタールよりも耐摩耗性に優れており、IC関連用にもご使用いただけます。
用途車輪・ローラー・スライドガイドプレート、機械部品(建設機械・産業機械) 材質 モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用素材として使用されています。 切削加工性良好です。
用途機械部品(食品加工機械、包装機械等) 材質 ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃) -60~95
1本
969 税込1,066
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円柱です
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
128 税込141
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本(350mm)
2,998 税込3,298
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


1個
1,110 税込1,221
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
長さ(mm) 1000 白色 材質 ポリエチレン タイプ PET100 長さ公差(mm) 0~+30.0
1個
特価
499 税込549
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 材質 硬質ABS 長さ(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(2m)ほか
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐熱性・耐薬品性・非粘着性に優れています。
材質 4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)POM-NC パイプ
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。 長さ(mm) 1000 材質 ポリペンコアセタール 白色 タイプ POM-NC 規格 食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 表面抵抗値(Ω) 1012 長さ公差(mm) 0~+30.0
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円板です
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,140 税込1,254
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



1本(1000mm)
309 税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)