- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- 樹脂 切断 カッターのおすすめ人気ランキング
樹脂 切断 カッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新673件の「樹脂 切断 カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック 切る 道具」、「樹脂 切断 ソー」、「プラスチック切断機」などの商品も取り扱っております。
はさみやカッターナイフでは加工しにくい曲線も楽にカットできます。刃が両刃になっているので、鋭角な切り込み、波形カットも簡単にできます。カスの付きにくいクロームメッキこて先。
トラスコ品番
853-6823
奥行(mm)
205
電圧(V)
100
消費電力(W)
23
定格電圧
100V AC 50/60Hz
温度(℃)
360
ヒーター
ニクロムヒーター
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
アクリル、塩ビなどのプラスチック板を切断できるプラスチックカッター。板厚の1/3程度まで数回に分けてかき切り溝をつくり、曲げて切断します。プラ板切り用の刃(BM-1P)と小刀刃(BM-2P)がセットになった工作用ナイフです。アクリル板、デコラやアルミ、真ちゅうなどの薄板を簡単にかき切り、切断できます。
用途プラスチックのカットやバリ取りに。学校工作や模型作りに
トラスコ品番
439-0725
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
35
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
130×24×16
色(本体)
赤
アズワン品番
64-8251-05
適合替刃
BM-1P,BM-2P
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
加工後は切り口がほつれません。セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです。カスが付きにくいクロムメッキのコテ先です。
用途ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。
消費電力(W)
48
最高温度(℃)
480
仕様
RoHS指令適合品
トラスコ品番
407-2553
種別
本体
全長
284mm
質量(g)
104
電源(V)
AC100
ヒーター
セラミックヒーター
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
操作は簡単。ハサミ感覚でクイックカット。軽量コンパクト設計。刃は反転させて2回使用できます。替刃式
切断対象
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管 外径Φ27mmまで。保温材付ポリエチレン管 外径Φ37mmまで(保温材厚み10mm)。保温材付ポリブテン管 外径Φ37mmまで(保温材厚み5mm)。サヤ管(CD巻/PF管) Φ37mmまで
全長(mm)
210
質量(g)
170
トラスコ品番
408-8123
塩ビ・プラスチック用タイプです。
丈夫で耐久性に優れた刃は塩ビパイプや硬質樹脂材の切断がスムーズにおこなえ、切口共に綺麗に仕上がります。
大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。
独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。
竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
用途塩ビ・アクリル・硬質樹脂の切断
ピッチ(mm)
1.5(寸20枚目)
板厚(mm)
0.7
刃の形状を弓状の曲線にしたことにより、刃のどの位置でもきれいに切断できます。
高級刃材の採用により、金属やガラスエポキシ材などの硬質なものも、樹脂やフラットケーブルなどの軟質なものも、きれいに切断できます。
耐久性に優れ、シャープな切れ味が持続します。
レバーを持ち上げると刃が動かなくなるようロックするオートロック機構付きなので、切断する材料の入れ替えや位置合わせを安全に行うことができます。
本体側面に付属品のL金具を取り付けることにより、本体の安全性が向上しました。
テーブル面を白色塗装することで耐摩擦性を向上させました。
本体底面のゴム足に厚みのあるネジ留めタイプを採用しました。
保護板の脱着が可能になりました。
レバーを下げた状態でロック出来る仕組みになっています(PC-310のみ)
用途プリント基板の切断加工に。フラットケーブルの切断に。樹脂、金属板の外径切断に。
種類
その他
仕様
切断枚数/10000カット以上(ガラエポ1.6t)
速い切断スピードと切断面の仕上がりの美しさをあわせもつ製品です。薄型タイプなので切断時の抵抗が減少し、素早くきれいに対象物を切断することができます。
用途磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など切断ができます。
外径(Φmm)
100
ダイヤ層厚さ(mm)
1.4
穴径(Φmm)
20(ブッシュ使用時:15)
タイプ
乾式
適合材
磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など
ダイヤ層幅(mm)
6
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。
バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。
刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。
自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。
握りやすいソフトグリップ。
ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(分)
約22
質量(kg)
0.72
回転数(min-1[r.p.m])
300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
272×66×120
切断能力(mm)
6
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m
適合バッテリー
A-59863,A-59841
樹脂モールのコーナーカットが可能!!
4段階の角度調整可能です。
(90、75、60、45°)
用途モール、ホース、生木、ロープ等20mmまで切断可能
材質
(本体)亜鉛合金、(刃部)炭素鋼SK5、(柄部)PVC、(ガイド部)アルミ合金
幅(mm)
約102
全長(mm)
約222
質量(g)
410
全高(mm)
約60
角度調整範囲
90、75、60、45°
刃渡り(mm)
70
最大開口径(mm)
55
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
折り曲げこて台、ヤニ入はんだ、はんだこて用のこて先をセットしてありますので、はんだこてとしても使用できます。
ヒーター
ニクロムヒーター
定格電圧
100V AC 50/60Hz
電圧(V)
100
用途プラスチック板、デコラ板、スレート板の切り割りに最適
材質(刃)
超硬質合金
全長(mm)
140
質量(g)
40
刃厚(mm)
1.5
材質(柄部)
樹脂
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用の大型カッターです。各種硬質材へのすじ入れにも使えます。
本体に替刃2枚内蔵。
材質(刃)
本体 ABS樹脂、刃 タングステン鋼
仕様
替刃式
刃厚(mm)
0.6
適合替刃
P-800替刃(XB17)
全長(mm)
145
全厚(mm)
24
質量(g)
59
全幅(mm)
39.2
トラスコ品番
353-0701
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
刃の角度調節で斜め切りが可能。
回転数は無段階調整可。
K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。
ガイド設定で色々な切断加工ができます。
用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。
付属品
ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド
質量(kg)
5.8
周波数(Hz)
50/60
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500)
定格時間(分)
15
スロットカッターは、スロットキャップSSを容易に直角に切断できます。スケルトンボディーの為、カットマークでの切断も容易にできます。
材質
刃:鋼鉄製、ボディ:樹脂
1個
¥1,199
税込¥1,319
9日以内出荷
はんだ付け用こて先とはんだが付属。
ナイロンテープのほつれどめにもなります。
径(Φmm)
4
消費電力(W)
40
トラスコ品番
367-8491
セット内容
はんだ付け用こて先、糸はんだ(すず50%、Φ1.6×60cm)、専用こて台付き
質量(g)
180
最高温度(℃)
(刃先)約350
切断可能範囲
板厚/2mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、0.8mm(アクリル、ポリカーボネード)。丸棒/4mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、1.8mm(アクリル)、1.6mm(ポリカーボネード)。ナイロンロープ3mm
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
切断に適したダイヤモンドをセレクトしており、素早くきれいな加工が出来ます。独自の電着技術により、毎分1万回の高速回転でもダイヤ層をしっかり保持します。超薄型設計により、放熱効果に優れています。回転方法を選びません。(切れ味が悪くなりましたら、裏と表を逆にして使用してください。)
用途プラスチック等、樹脂の切断に。
仕様
●ダイヤ層(mm):0.8×10(電着加工)●切断目安厚(mm):5●台金厚(mm):0.5●台金材質:SK-5●羽数(P):40●表面加工:ニッケルメッキ仕上げ
適合機種
100mmディスクグラインダー・100mmマルノコ
粒度
#140
寸法(mm)
100×100×5
質量(g)
32
穴径(Φmm)
20※Φ15リング付
外径(Φmm)
100
適合材
プラスチック・アクリル・塩ビ・ポリカーポネート・FRP・グラスファイバー
1枚
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
用途コテライザーオートミニ(品番91)用
コテ先寸法(mm)
35°
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
高容量6.0Ahモデル!
優れたバランス+安定した直線切断。
ダストボックス付。上向き切断時に粉じんが入る構造。12.5mm厚の石こうボード、約20m分の切断時の粉じんを集じんできます。集じん機接続可能(要別販売品)。
高輝度LED搭載。墨線を明るく照らし、追いやすい。
わかりやすい切込み位置。
ブレードカバー。保管時などに刃物をカバー。作業時には本機に収納可能。
専用刃、カッタ刃(オルファ刃幅18mm)使用可能。
無段変速トリガ。切り始め、切り終わりの際に容易にコントロールが可能。
ストローク(mm)
6
切断能力(mm)木材
15
バッテリー
リチウムイオン
ストローク数(min-1[回/分])
0~6000
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
約55
切断能力(mm)石膏ボード
30