- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 樹脂サンプルのおすすめ人気ランキング
樹脂サンプルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新264件の「樹脂サンプル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PTFEプレート」、「樹脂」、「エポキシ樹脂」などの商品も取り扱っております。
耐候性に優れたEPDMゴムを使用していますので、屋内外での使用が可能です。スロープにはリブがついており、滑り止めの効果もあります。倉庫、事務所、工場などのちょっとした段差を解消し、歩行や台車での走行時の負担を軽減します。
材質
EPDM
長さ(mm)
1000
2018年トラスコ掲載ページ
6 1343
高齢化時代対応のバリアフリー製品
段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適
軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。
ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。
電線やコード類を美しく収納できる
はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。
両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。
2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
タイプ
ケーブル収納可能
傾斜角度(°)
15
材質
PVC
材質
フェノール樹脂・褐色
材質
ABS樹脂
公差
0~+1.5mm
材質
PC・透明
寸法(mm)
□300
材質
PTFE
人肌そっくりのやわらかさを表現する透明タイプの超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)の2種のラインナップがあります。泡抜けが良く透明に仕上がります。常温で硬化するので特別な装置は必要ありません。医療用触診モデル・オリジナルの雑貨・フィギュアなどの造形材料として最適です。
用途医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に
色
透明
混合比
(重量比)主剤:硬化剤=1:1
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬化時間
常温:24時間以上/100℃:約1時間
寸法(mm)
300×200
色
黒
長さ(mm)
1000
幅(mm)
500
一般電気特性があり、機械加工性に優れる。
用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材
材質
紙フェノール樹脂
形状
切板
色
自然色
タイプ
切板
規格
食品衛生法適合。鉄道車両絶縁適合
耐電圧
貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)。沿層高温油中:破壊なし(9kV OK)
JIS規格
PL-PEM
比重
1.31~1.35
規格(型)
ANSI:XX
絶縁抵抗(MΩ)
常態:5×103~106。煮沸後:3×10~5×102
曲げ強さ(MPa)
LW:120~200。CW:110~180
外観
加熱後:異常なし(130℃、2h)
ロックウェル硬度
Mスケール:110±10
アイゾット衝撃強さ(J/cm)
0.21~0.40
ヘキ開強さ(KN)
3.9~6.4
耐アセトン性
異常なし(30分間煮沸)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.55MB)
種類
その他
色
自然色(茶)
寸法(mm)
495×495
材質
ベークライト紙入り(フェノール樹脂)
色
褐色
耐熱温度(℃)
約130
材質
PP(ポリプロピレン)
色
ナチュラル