樹脂ナットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,228件の「樹脂ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロックナット 樹脂」、「アクリルナット」、「樹脂ボルト」などの商品も取り扱っております。

材質 PCポリカーボネート 頭部形状 六角 熱変形温度(℃) 130(1.82Mpa) UL規格 UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アラムPVCニップル用のナットです。 耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用します。
材質 PVC 厚さ(mm) 9.5 六角対辺(mm) 30 ねじ規格 PS1/2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
189 税込208
当日出荷

1パック(7個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状 ナット 材質(本体) フッ素樹脂 材質(ナット) フッ素樹脂製 最高使用温度(℃) 100
1個
489 税込538
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水ホース用のユニオンナット等、目的にあわせて様々な用途でご使用頂けます。 寸法50はM14SAPの袋ナットにも使用できます。
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)CP-30-BC用樹脂ナット
プラスチックボルトキャップ(CP-30-BC)のナットとして使用できます。
材質 ポリアミド6(PA6)
1個
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
31 税込34
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


材質 PP(ポリプロピレン) ねじの種類 ナット ねじ山種類 メートル並目
1パック(2個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 PPS ねじの種類 ナット ねじ山種類 メートル並目
1箱(100個)
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入 熱変形温度(℃) 234(1.82Mpa) UL規格 UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
249 税込274
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質 PTFE ねじの種類 ナット 関連資料 (0.11MB) ねじ山種類 メートル並目
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 PTFE 白色不透明 ねじ山種類 メートル並目
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ 材質 PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン) うす茶 頭部形状 六角 耐熱温度(℃) 180
1パック(20個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1パック(17個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)