- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 樹脂フランジのおすすめ人気ランキング
樹脂フランジのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新680件の「樹脂フランジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ フランジ」、「パイプ フランジ 規格」、「pp フランジ」などの商品も取り扱っております。
VP、VUパイプ用、接着式フランジです。
材質
PVC
形状
フランジ
種類
VP、VU
規格
JIS
フランジタイプ
差込式
最高許容圧力(MPa)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
材質
PTFE
形状
フランジ
質量(g)
200
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様
JIS10K
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
フランジ
規格
JIS
最高許容圧力(MPa)
0.98(at20℃)
最高使用温度(℃)
50
呼び圧力
10K
材質
PTFE
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量化を図りました。強靭な材質
材質
ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状
フランジ
規格
JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格
JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]
表面処理
樹脂コーティング
適合管
JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K(並形)
PTFE製の規格フランジです。フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズボルト穴付に準じていますので、既設のフランジ部への取付が可能です。チューブとの配管には、PFAメイルコネクター、PFAメイルエルボーの中から、ネジ径・チューブ径を合わせてお選びください。
形状
フランジ
呼び圧力
10K
HIパイプ用、接着式フランジです。
材質
PVC
形状
フランジ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
JIS
フランジタイプ
差込式
最高許容圧力(MPa)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。
完全無給油で使用できます。
運転時のスティックスリップを起こしません。
高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。
耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。
鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。
軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。
切削加工性に優れています。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。
使用温度範囲(℃)
-200~+200
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様
JIS5K
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
フランジ
規格
JIS
最高使用温度(℃)
50
呼び圧力
5K
形状
フランジ
規格
JIS
フランジタイプ
差込式
呼び圧力
10K
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
フランジ
呼び圧力
5K
材質
HT
形状
フランジ
規格
JIS
フランジタイプ
差込式
呼び圧力
10K
PTFE製のフランジです。フランジ径、厚み、ボルト孔径はJIS管フランジ用に準じています。既設のフランジへ取付可能です。チューブとの配管はF-2203などをネジ径・チューブ径を合わせてお選び下さい。
形状
丸フランジ形
種別
丸形フランジ
材質
シール:NBR。ボール:SUJ2。外筒:SUJ2。保持器:樹脂製
シール
両側シール
RoHS指令(10物質対応)
対応
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別
フランジ用全面パッキン
材質
PTFE
使用温度範囲(℃)
-50~100
適合規格
食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合
使用流体
液体、ガス
材質
ステンレス(SCS13A)
形状
フランジ
種類
ねじ込み継手
寸法r(mm)
4
ねじの種類
Rc
呼び圧力
10K
PTFE製の規格フランジです。フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズボルト穴付に準じていますので、既設のフランジ部への取付が可能です。チューブとの配管には、PFAメイルコネクター、PFAメイルエルボーの中から、ネジ径・チューブ径を合わせてお選びください。