- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- 樹脂ホイールのおすすめ人気ランキング
樹脂ホイールのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新1,973件の「樹脂ホイール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂ローラー」、「エンコーダー ホイール」、「ホイール」などの商品も取り扱っております。
外輪はアセタール樹脂、内輪、ボールはスチールを使用した高品質ベアリングです。
傷付けたくない対象物、汚したくない対象物に向きます。
軽荷重用です。
用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして
ホイール直径(Φmm)
26
材質
外輪アセタール樹脂、内輪・ボール:スチール
トラスコ品番
819-9042
許容荷重(kg)
20
質量(g)
10
ボス幅(mm)
16
軸
M6
適合コンベア
TW-2607JL
ホイール幅(mm)
7
1個
¥479
税込¥527
10日以内出荷
全てにアセタール樹脂を使用したベアリングです。
消音性に富み、傷付けたくない対象物、汚したくない対象物に向きます。
耐油、耐塩、耐アルカリに対する腐食性が抜群で水中や薬品に於いて使用できます。
軽荷重用です。
用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして
材質
アセタール樹脂
軸
M6
OKR38B型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットおよびシャフトは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途OKR38B樹脂コロコンキャリヤーに組み込み可能な樹脂製Φ38ホイール
強度(kg)
(ホイール)8
ホイール直径(Φmm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ホイール)
樹脂
適合シャフト
M6ボルト
ホイール幅(mm)
12
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
OKR38BS型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途OKR38BS樹脂コロコンキャリヤーに組み込み可能な樹脂製Φ38ホイール
強度(kg)
(ホイール)8
ホイール直径(Φmm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ホイール)
樹脂
適合シャフト
M6ボルト
ホイール幅(mm)
12
1個
¥549
税込¥604
翌々日出荷
用途一般用
型式
S型ナイロン
材質(車輪)
ナイロン
穴径(Φmm)
8.2
ボス幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的に広く使用して頂いており、耐久力のある車輪です。
用途一般用
型式
L型ウレタン
材質(車輪)
ウレタン
車輪幅(mm)
21
穴径(Φmm)
6.2
ボス幅(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ボール)
ポリエチレン
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
材質
[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)
使用温度範囲
-20~80℃
精度等級
JIS B 1514 0級
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
RoHS指令(10物質対応)
対応
OKR38型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途OKR38コロコンキャリヤーおよびACLソロバンコンベヤに組み込み可能なスチール製Φ38ホイール
強度(kg)
(ホイール)10
ホイール直径(Φmm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合シャフト
M6ボルト
ホイール幅(mm)
12
1個
¥369
税込¥406
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベアリング無しのプラスチックローラーです。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
材質
(外輪)ポリアセタール。(内輪・軸)鋼。(ボール)鋼球。(リテーナー)ポリプロピレン。(潤滑油)グリース
RoHS指令(10物質対応)
対応
外輪
外周フラットタイプ
材質(外輪)
ポリアセタール(POM)
丸鋼より削り出し、焼入れ、メッキを施したものです。
中荷重用です。
用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして
材質
スチール
剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止したのが、ベストローラー軽荷重用(BRシリーズ)です。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設
種別
軽荷重用ベアリングウレタンローラー
材質
ウレタンゴム
TE、SRシリーズ交換用
適合品番
STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SU-TEL・SU-KEL・SU-SR・SU-SEL・SU-SM・TE・KD・TEL・KEL・TM・KM・SR・SEL・SM・GR・GM・SSC・10シリーズ
樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
機長(mm)
1000
ホイール直径(Φmm)
36
材質(ホイール)
導電性ポリプロピレン樹脂
幅(mm)
(ホイール)20
材質(フレーム)
溶融亜鉛メッキ鋼板
荷重(kg)
(ホイール1個あたり)10