樹脂ボールキャスターのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
120件の「樹脂ボールキャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超小型キャスター」、「ローラー キャスター」、「ボールキャスター」などの商品も取り扱っております。
仕様 上向用 トラスコ品番 501-4140 材質 本体スチール、ボール樹脂 材質/仕上 オールスチール 許容荷重(kg) 30 質量(g) 84
1個
779 税込857
当日出荷

内部媒介球は鋼製です。
キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪径(Φmm) 25 取付高(mm) 34.5 ロック なし 耐荷重(N) 245 材質 (本体)ポリアミド。(車球)メラミン樹脂 質量(g) 58 材質(本体) ポリアミド(PA) ねじ径M M10 色(本体) ブラウン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

材質 POM樹脂 寸法(mm) 69(W)×50(D)×31(H) 耐荷重(kg) 10 ボール径(Φmm) 25.4 アズワン品番 64-2296-94
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

仕様 上向用 トラスコ品番 501-4247 材質 [メインボール]ポリプロピレン(PP)、[ボディー]ステンレス(SUS304) 許容荷重(kg) 30 質量(g) 84 タイプ 上向用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

許容荷重(kg) - 材質(本体) POM 材質(キャップ) POM
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

面付のボールキャスターです。
材質(本体) 鋼(SPCC) 仕上 (本体)黄銅めっき、(ボール)素地磨き RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 本体:スチール、車球:ナイロン 外径(Φmm) 20 アズワン品番 64-2296-97 ボール直径(mm) 11.12
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

材質 本体:スチール、車球:ナイロン 外径(Φmm) 41.3 アズワン品番 64-2296-95 ボール直径(mm) 15.87
1個
930 税込1,023
翌日出荷

ガラス基盤等のアライメントに適したボールキャスターです。樹脂製のボールや特殊形状の受け皿により発塵を抑え、より高度なクリーンレベルに対応しています。
用途製品搬送台・ターンテーブル等 部品名称 大ボール、小ボール、ケース、受け皿 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質 本体:スチール、車球:ナイロン 外径(Φmm) 25.8 アズワン品番 64-2296-98 ボール直径(mm) 15.87
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。
用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。 キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 材質 (本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100% ロック なし 取付可能対象 プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)
1パック(4個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フリーベアコーポレーションフリーベアローラーベア
C-8Lと取付、高さが同寸法です。 上向き、下向き、横向きでも使用可能ですので低床キャスターやガイドとしてお使い頂けます。
用途重量物の搬出搬入、作業台、装置への経路、キャスター 仕様 上向き下向き兼用 トラスコ品番 829-0226 材質 スチール製、ローラー樹脂製 許容荷重(kg) 10 直径(Φmm) 55.5 高さ(mm) 26 質量(g) 59
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

内部媒介球は鋼製です。
材質 (本体)ポリアミド。(車球)メラミン樹脂 材質(本体) ポリアミド(PA) 質量(g) 43 タイプ 面付タイプ 色(本体) ブラウン 耐荷重(N) 245 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

エスコ品番 EA986S-2 材質 (本体)ポリアミド、(車球)メラミン樹脂 寸法(幅W×高さH)(mm) 53×34.5 耐荷重(kg) 25 ボール径(Φmm) 25
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

内部の受け皿の形状改良により、従来品では底面に集中してしまっていた荷重を円周上に分散させました。摩擦抵抗が減り、滑らかな動作および高耐久を実現しています。
用途製品搬送台・ターンテーブル等 仕様 本製品は、上向き下向き兼用です。 部品名称 大ボール、小ボール、ケース、受け皿 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

従来のボールトランスファは構造上、内部にゴミが入りやすく一度入ると抜けにくいため、水中(海水、泥水など)、油、粉塵などのある過酷な使用環境を不得意としていました。 ゴミ排出タイプは特殊球面(PAT.P)の利点を活かし、小ボールの受部やボールカバー部に穴加工(スリット)を施し内部に入り込んだゴミや水などを排出します。
仕様 下向き専用 材質 (ボール)SUJ2、(ボール受け)SUM415 カバー SUM タイプ ボルトタイプ(下向き用) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番 EA986S-1 材質 (本体)ポリアミド、(車球)メラミン樹脂 耐荷重(kg) 25 本体寸法(mm) Φ42×34.5 ボール径(Φmm) 25 ねじサイズ M10×25mm
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様 上向用 材質 スチール、Q235、表面メッキ処理 許容荷重(kg) 約15 質量(g) 46.6
1個
149 税込164
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリーベアコーポレーションフリーベアユニット FU-18-75
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
幅(mm) 80 仕様 ボール1個当たりの許容荷重:30kg トラスコ品番 464-8366 材質 フレーム:スチール。ボールキャスター本体:スチール。メインボール:スチール 長さ(mm) 1800 高さ(mm) 34.6 質量(g) 6.0 ピッチ(mm) 75 使用ボールキャスター C-8-L×24
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷