樹脂製 格子のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
400件の「樹脂製 格子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「格子 プラスチック」、「塩ビ製 グレーチング」、「軽量グレーチング」などの商品も取り扱っております。
種類 みぞぶた 材質 FRP 長さ(mm) 2007 寸法(mm) 2007×1007×25 ライトグレー タイプ 一般タイプ 質量(kg/m2) 18
1枚
57,980 税込63,778
3日以内出荷

1枚
6,798 税込7,478
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類 みぞぶた 材質 FRP 長さ(mm) 3007 寸法(mm) 3007×1007×40 タイプ 一般タイプ 質量(kg/m2) 20.2
1枚
59,980 税込65,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中部コーポレーションFRPグレーチング FG8040
種類 みぞぶた 材質 FRP 長さ(mm) 2986 寸法(mm) 2986×1000×40 タイプ 一般タイプ 質量(kg/m2) 9.4
1枚
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途スチール製メッシュラック背面のこぼれ止め用。 付属品 取付用引掛金具5個(MES-TR使用) 材質 スチール 表面処理 ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)コンテナー用仕切板
PL・PSは、ハサミやカッター等で必要な長さに切断して使用し、SCは手で折り曲げるだけで簡単に切ることができます。
材質 PP ピッチ(mm) 15
1組(5枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
4,298 税込4,728
当日出荷

種類 みぞぶた 材質 FRP 長さ(mm) 3007 寸法(mm) 3007×1009×25 タイプ 一般タイプ 質量(kg/m2) 14
1枚
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類 みぞぶた 長さ(mm) 997 ピッチ 並目
1枚
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1枚づつつないで作る床材です。手で簡単にできて工具は不要。浴室・トイレなどの水回りからベランダ・ビルの屋上・倉庫などの床からプールサイドまで多目的に使えます。
ブルー 材質 PE 外寸(mm) (最大)310×310×25、(組付)300×300×25 耐荷重(kg) 均等荷重で1枚当たり/200
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートではさんだものです。 軽量、剛性、加工性に優れ幅広い用途に使用可です。
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドアなど 仕様 パンチング加工仕様/45°千鳥フチナシ 種別 45度千鳥フチナシ
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

簡単に設置できるU字溝用ゴミ止めです。 落ち葉、ゴミ等の流入、流出を防ぎ、清掃もラクラクです。 防錆効果のある溶融亜鉛鍍金仕上げ。
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
2,098 税込2,308
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
5,798 税込6,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

製品重量は、スチール製の1/5と軽く、取り扱い、施工が容易です。 連結部を設けていますので、ボルト等による締結が不要、施工の手間を低減します。 プラスチック製のため腐食しません。 リサイクルが可能です。 スチール製と異なり、通過時の金属音がなく騒音を軽減します。 表面孔は小さく、ハイヒール、ベビーカーや視覚障害等をお持ちの方の杖も引っ掛かりません。
種類 U字溝 仕様 U字溝用 適合 (荷重側溝)歩道用 材質 ポリカーボネイト 長さ(mm) 600 グレー 耐荷重(kg) 500
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

すき間が狭く、お子様の指も入らず安全です。 上面が滑りにくい軟質アクリルのため、冷たくありません。 底部にも軟質アクリルを使用しているためズレやガタつきを抑制します。 清掃時、巻取り収納が可能です。 屋外使用可能です。耐熱水・耐候性に優れています。 上面がかまぼこ状のため、水はけ抜群です。 汚れにくいアクリル素材のため、美しさを保ち続けます。 連結部分が壊れにくく耐久性に優れています。 耐薬品性に優れるオール樹脂製です。
用途プールの排水溝 長さ(mm) 1000 材質 (メインバー)硬質塩化ビニル(P.V.C.)/軟質アクリル、(ジョイント)軟質塩化ビニル(P.V.C.)、(直線用スペーサー)ポリプロピレン(P.P) 高さ(mm) 25
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

中部コーポレーションFRPグレーチング FG2525T
種類 みぞぶた 材質 FRP 長さ(mm) 3010 寸法(mm) 3010×1007×25 ライトグレー タイプ 一般タイプ 質量(kg/m2) 14
1枚
49,980 税込54,978
3日以内出荷