- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- 樹脂製 棚板のおすすめ人気ランキング
樹脂製 棚板のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新4,314件の「樹脂製 棚板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック棚板」、「樹脂製平板」、「下駄 箱 棚 板」などの商品も取り扱っております。
プラタナは木製の棚板に代わる軽くて薄い樹脂製棚板です。
<軽量>
樹脂製で中が中空構造(空洞)になっているので軽量です。
<清潔>
汚れても水洗いが出来るのでいつでも清潔です。
<簡単施工>
木材天板だと木口面(断面)の処理をしないといけませんが、プラタナなら切りっぱなしのまま使えます。
用途下駄箱や小物置きの棚板に
材質
樹脂製
厚さ(mm)
12
寸法(奥行D×長さL)(mm)
290×1850
汚れても簡単に取り外して水洗いができる、アームハング棚柱SS用の樹脂棚板です。
ネジ止め不要。エンドキャップを樹脂棚板に挿入し、棚受を装着するだけの簡単施工です。
奥行2種(240/290)、幅5種(450/600/700/800/900)を取り揃えております。
厚さ(mm)
12
色
ダークグレー
材質
PP
シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
厚さt(mm)
12
奥行D(mm)
310
幅W(mm)
904
色
ネオグレー
樹脂製棚板に差込棚ダボセットが同梱されています。
色
アイボリー
材質
樹脂製(PVC)
レーニョ可動棚シェルフシリーズ用オプション棚板。レーニョハイシェルフ、ローシェルフに追加してご利用いただけます。
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
汚れても簡単に取り外して水洗いができる、アームハング棚柱SS用の樹脂棚板です。
ネジ止め不要。エンドキャップを樹脂棚板に挿入し、棚受を装着するだけの簡単施工です。
奥行2種(240/290)、幅5種(450/600/700/800/900)を取り揃えております。
厚さ(mm)
12
色
シェルホワイト
材質
PP
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。
厚さ(mm)
35
塗装色
ホワイトグレー
セット内容
棚板×2枚、ボルトナット×16個
タイプ
モノタロウ軽量ラック 120kg用
表面硬度が2H(鉛筆硬度)から6Hにアップし、プラスチックの弱点であるキズのつきやすさを解決しました。拭き掃除でもキズがつきにくく、いつまでも美しさが保てます。
連続キャスト法で製造する、耐擦傷性(キズのつきにくい)を持つアクリル板です。
用途テーブルトップ、デスクトップ、パーテーション、間仕切り、サイン、表示板、ディスプレイ、家具、ガラス代替、台座、棚板、什器棚板、保護板、カバー(計器・メーター)、フレーム等。
材質
アクリル
家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適!
強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。
切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)
15
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
寸法(mm)
300×200
色
黒
ベーシックパーツでグレーのシューズ用樹脂棚板のセットです。
色
グレー棚板
奥行(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
仕様
組立式
使用温度範囲(℃)
-20~60
間口(mm)
800
組立時間
(目安)1人20分
有効間口(mm)
652
シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
用途棚板を横に並べる場合の中央柱となります。
芯材
スチール
省スペースモジュールのスチール保管庫「JLストレージ」専用の棚板です。
オープン保管庫、引き違い保管庫、両開き保管庫の追加用にお求めください。
付属品
棚受用金具4個
材質
スチール(樹脂焼付塗装)
質量(kg)
1.6
色
ホワイト
最大積載量(kg)
40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
682×312×15
棚板厚さ(mm)
15
サービス分類
組立・設置・取付
1枚
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷