- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- パッキン類
- 樹脂製パッキンのおすすめ人気ランキング
樹脂製パッキンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新2,822件の「樹脂製パッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチックパッキン」、「バルブボールシート」、「ナイロンパッキン」などの商品も取り扱っております。
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別
ユニオンパッキン
厚さ(mm)
1.5
材質
PTFE
使用温度範囲(℃)
-50~100
適合規格
食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合
使用流体
液体、ガス
伸び(%)
460
引張強度(MPa)
30.2
耐圧力(MPa)
液体/10.0、ガス/15.0
圧縮率(%)
19(34.3MPa時)
復元率(%)
51(34.3MPa時)
密度(kg/m3)
2170
圧力計の接続用パッキンです。
材質
樹脂
仕様
平パッキン
質量(g)
1
穴径(Φmm)
5.5
厚さ(mm)
1
材質
PTFE
商品タイプ
平
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別
フランジ用中パッキン
厚さ(mm)
3
材質
PTFE
使用温度範囲(℃)
-50~100
適合規格
食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合
使用流体
液体、ガス
伸び(%)
445
引張強度(MPa)
27.3
耐圧力(MPa)
液体/10.0、ガス/15.0
圧縮率(%)
12(34.3MPa時)
復元率(%)
64(34.3MPa時)
密度(kg/m3)
2180
サポートスクリーンタイプのフィルターホルターに使用するスペアパーツです。SUSサポートスクリーンとガラスベースの間に挟みます。
材質
PTFE
用途高圧ガス配管用。
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
撹拌シールの中に3個を重ねる事で完全にシールできます。 3枚1組で摩耗した場合に取り替えて使用します。
適合穴径(Φmm)
8
1組(3枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別
フランジ用中パッキン
厚さ(mm)
1.5
材質
PTFE
使用温度範囲(℃)
-50~100
適合規格
食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合
使用流体
液体、ガス
伸び(%)
460
引張強度(MPa)
30.2
耐圧力(MPa)
液体/10.0、ガス/15.0
圧縮率(%)
19(34.3MPa時)
復元率(%)
51(34.3MPa時)
密度(kg/m3)
2170
色
半透明
種類
平ワッシャー
材質
フッ素樹脂
特性
耐酸・耐アルカリ、耐溶剤
使用温度範囲(℃)
-100~260
融点(℃)
327
最大使用圧力(kg/cm2)
【気体】20、【液体】50
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。
さびや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品等重量物の下に敷き、レベル調整に。
長さ(mm)
140
幅(mm)
70
材質
PTFE
色
白色不透明
種類
平ワッシャー
耐熱温度(℃)
連続240不燃性
UL規格
UL94V-0(材料)
材質
PP(ポリプロピレン)
種類
丸ワッシャー
材質
ナイロン
色
乳白色
種類
丸ワッシャー
適合
R-11、R-10
厚さ(mm)
2
内径(Φmm)
約10.8
外径(Φmm)
18.3
1枚
¥99
税込¥109
当日出荷
色
白色不透明
種類
平ワッシャー
色
乳白色
種類
平ワッシャー
耐熱温度(℃)
110(1.82MPa)
UL規格
UL94-HB(材料)
操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途6810、3310面付シリンダー錠用スペーサー